カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 物流用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 研磨材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu200」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシン

    VU 車輪のみ(ウレタン車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
  • 排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業

    排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS

    前澤化成工業(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
    材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD16適合チューブ外径ΦD26バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD28バルブ種類ボールバルブ
  • エスロン VUツギテ DL 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DL 200

    セキスイ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6661材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ LL 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ LL 200

    セキスイ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6714材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6686材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ LT 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ LT 200

    セキスイ
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6726材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)

    ロータリーテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • エスロン VUツギテ LT 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ LT 200×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6727材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ LT 200×100 セキスイ

    エスロン VUツギテ LT 200×100

    セキスイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6728材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×150

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6687材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 200×125 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×125

    セキスイ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6688材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×151最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 200×100 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 200×100

    セキスイ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6689材質硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)2グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
  • ボールバルブ BeHAUS

    ボールバルブ

    BeHAUS
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン VUツギテ 45L 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45L 200

    セキスイ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6651材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ 45Y 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45Y 200

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6739材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ 45Y 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45Y 200×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • エスロン VUツギテ DT 300×200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 300×200

    セキスイ
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6691材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)333×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-64
  • エスロン VUツギテ DT 250×200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 250×200

    セキスイ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6684材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-62
  • エスロン VUツギテ DS(ソケット) 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ DS(ソケット) 200

    セキスイ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6673材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)外径(mm)227
  • ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ボールジョイントブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(662件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

    カクダイ(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    材質黄銅
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用掃除口(接着式)

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
    用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付

    ナンシン(17件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • B1 止水弁筺 伊藤鉄工

    B1 止水弁筺

    伊藤鉄工
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    呼び径50以下に適用。 受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
    材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(A)150呼び径(mm)6
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エコドレン用マス受口 カクダイ

    エコドレン用マス受口

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
    材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
  • インナーカッター EFFORT(エホート)

    インナーカッター

    EFFORT(エホート)(8件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
  • 排水特殊継手 排水キャップ HC 前澤化成工業

    排水特殊継手 排水キャップ HC

    前澤化成工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
    形状キャップ
  • VU継手30°エルボ 東栄管機

    VU継手30°エルボ

    東栄管機(8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • 仮枠アンカー 児玉

    仮枠アンカー

    児玉(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HIPS樹脂ブラック
  • インサイドカッター J型 ハウスビーエム

    インサイドカッター J型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合材塩ビパイプトラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
  • インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッターダイヤ径43Φ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
  • VU継手22°1/2エルボ 東栄管機

    VU継手22°1/2エルボ

    東栄管機(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状22°1/2エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
  • バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバン

    バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

    サンゴバン
    16,980税込18,678
    1巻(15m)
    当日出荷から翌々日出荷
    可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
    仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー透明長さ(m)15片肉厚-最高使用温度(℃)57
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
"vu200" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷