カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 研磨材(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 物流用品(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「vu200」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンPISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
18,980税込20,878
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシンVU 車輪のみ(ウレタン車輪)ナンシン(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)ロータリーテーブルVERTEX(バーテックス)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS前澤化成工業(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD28バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304PISCO(ピスコ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD16適合チューブ外径ΦD26バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ BeHAUSボールバルブBeHAUS
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管の開閉コックとして・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン VUツギテ DL 200 セキスイエスロン VUツギテ DL 200セキスイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6661材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LL 200 セキスイエスロン VUツギテ LL 200セキスイ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6714材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200 セキスイエスロン VUツギテ DT 200セキスイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6686材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LT 200 セキスイエスロン VUツギテ LT 200セキスイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6726材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LT 200×150 セキスイエスロン VUツギテ LT 200×150セキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6727材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LT 200×100 セキスイエスロン VUツギテ LT 200×100セキスイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6728材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200×150 セキスイエスロン VUツギテ DT 200×150セキスイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6687材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200×125 セキスイエスロン VUツギテ DT 200×125セキスイ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6688材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×151最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200×100 セキスイエスロン VUツギテ DT 200×100セキスイ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6689材質硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)2グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45L 200 セキスイエスロン VUツギテ 45L 200セキスイ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6651材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45Y 200 セキスイエスロン VUツギテ 45Y 200セキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6739材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45Y 200×150 セキスイエスロン VUツギテ 45Y 200×150セキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 300×200 セキスイエスロン VUツギテ DT 300×200セキスイ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6691材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)333×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-64
エスロン VUツギテ DT 250×200 セキスイエスロン VUツギテ DT 250×200セキスイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6684材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-62
エスロン VUツギテ DS(ソケット) 200 セキスイエスロン VUツギテ DS(ソケット) 200セキスイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6673材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)外径(mm)227
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(21件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用掃除口(接着式)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付ナンシン(17件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKM 固定車(ウレタン車輪)ナンシン(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
B1 止水弁筺 伊藤鉄工B1 止水弁筺伊藤鉄工
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
呼び径50以下に適用。 受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(A)150呼び径(mm)6
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ナンシン(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エコドレン用マス受口 カクダイエコドレン用マス受口カクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
インナーカッター EFFORT(エホート)インナーカッターEFFORT(エホート)(8件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
排水特殊継手 排水キャップ HC 前澤化成工業排水特殊継手 排水キャップ HC前澤化成工業
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
形状キャップ