カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
    • VU継手(排水用)(9)
  • 物流用品(2)
    • プレート式 自在車キャスター(1)
    • プレート式 固定車キャスター(1)
  • バイク部品(16)
  • バイク純正部品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu250」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JVU250 AF/MF切替 USBフルHD Webカメラ j5 createJVU250 AF/MF切替 USBフルHD Webカメラj5 create
9,998税込10,998
1個
当日出荷
本製品は、ディスプレイに設置して自撮りしながら「ビデオ通話」ができると同時に、デスクの書類を写せる「書画カメラ機能」を搭載したWebカメラです。 ビジネスマンのテレワークや、学生のオンライン授業が普及している中で、書類を相手に見せるシーンが多いですが、スキャンナーを持っていなくて不便という意見があります。 メーカーの『JVU250』は、直感な設計でカメラを90度前に倒すことで、ディスプレイや別途用意の三脚に固定すれば、簡単にデスクの書類を撮影できます。 オートフォーカスのピントが合わない場合もあるので、マニュアルフォーカスに切替すれば、手動でピントの設定をサポート。 メーカー開発の可変式クリップは自立できる設計のため、三脚を持っていない方でも本機を立てることで、トレーニングや開封動画やミーティングなど様々な場面で利用していただけます。 解像度はフルHD 30fpsサポート、磁力で閉じるプライバシーシャッターを採用。
仕様【受像素子】1/2.9インチ CMOS センサー、【プライバシー】マグネット式プライバシーシャッターセット内容JVU250本体、クイックインストールガイド、保証カード材質ハウジング:プラスチック レンズ:COC+ガラスブラック質量(g)約235ケーブル長(m)2対応OSUVC/UACサポートのWindows(R) 11/10 、macOS(R)、Chrome OS(TM)など機器。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB2.0 Type-A / Type-C(UVC/UAC対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:100.7 × 58 × 68.5有効画素数1920(H) × 1080(V)、2百万画素固定方法可変式ユニバーサルクリップ操作【ボタン/ノブ】押す:AFとMFモードに切替、3秒長押し:映像を180度回転、ノブ:MFモードで回してフォーカスを調整表示LEDオートフォーカス(AF):グリーン、マニュアルフォーカス(MF):オレンジ保証期間2年フォーカスオートフォーカス / マニュアルフォーカス音声圧縮形式H.264, MJPEG, YUV指向性全指向性マイク×1フレームレート1080p/ 720p/ 640p / 480p / 360p @ 30FPS画角対角83.3度 / 水平75.4度給電方式バスパワー
防虫目皿(VU専用) アウス防虫目皿(VU専用)アウス
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
VU専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
呼び250寸法d(mm)250外径(Φmm)267寸法D(mm)267寸法H1(mm)50呼び径(A)250寸法H2(mm)15
青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工 三菱電機青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工三菱電機
589,800税込648,780
1台ほか
4日以内出荷
青空照明 misora(みそら) 散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します 選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
エスロン VUツギテ DT 250 セキスイエスロン VUツギテ DT 250セキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6683材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LL 250 セキスイエスロン VUツギテ LL 250セキスイ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6713材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DL 250 セキスイエスロン VUツギテ DL 250セキスイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6660材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 250×150 セキスイエスロン VUツギテ DT 250×150セキスイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6685材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 250×200 セキスイエスロン VUツギテ DT 250×200セキスイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6684材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-62
エスロン VUツギテ LT 250 セキスイエスロン VUツギテ LT 250セキスイ
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6725材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45L 250 セキスイエスロン VUツギテ 45L 250セキスイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6650材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DS(ソケット) 250 セキスイエスロン VUツギテ DS(ソケット) 250セキスイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6672材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
平型スリーブ 250型 モノタロウ平型スリーブ 250型モノタロウ(64件のレビュー)
349税込384
1パック(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(21件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKM 固定車(ウレタン車輪)ナンシン(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
パワーソー替刃 MCC(松阪鉄工所)パワーソー替刃MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
パワーソー200用スライドバイス用替刃
圧着端子絶縁スリーブ 250ファストンメス端子用 ニッセイエコ圧着端子絶縁スリーブ 250ファストンメス端子用ニッセイエコ
18税込20
1個
当日出荷
#250ファストン端子メス【LTO-61T-250N】に対応した絶縁被覆です。
仕様●内容:250ファストン絶縁カバー(メス)●材質:塩化ビニル●入数:1個アズワン品番67-0403-92
パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブ
サイズ20×1.50-2.125タイプH/E肉厚(mm)1.5アズワン品番64-9560-32
ハンドルレバーB(YL12)             K-PIT KITACOハンドルレバーB(YL12) K-PITKITACO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○ブラック ○適合純正品番: 5GJ-83912-00 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ10.5×17.0×0.3 マジェスティ250(4D9)・マグザム(1B7)・T マックス500(5GJ)・Tマックス500(5VU)・Tマックス500(15B)・グランドマジェスティー250(5VG)・グランドマジェスティ400(5RU)等 詳しくは適合表参照
主な適合車種マジェスティ 2007-2011年式:4D91/4に適合
スーパーローラーSET KITACOスーパーローラーSETKITACO(14件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4個)
翌々日出荷
BH8PR4000用エクステンションチューブ250mm BAHCO(バーコ)BH8PR4000用エクステンションチューブ250mmBAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-5080
HLT-500用スリースバルブ 25A スイコーHLT-500用スリースバルブ 25Aスイコー
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
タイプ部品
受動電圧プローブ 250MHz/×100 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 250MHz/×100テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
29,980税込32,978
1個
欠品中
備考全モデルタイプ減衰器×100機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約7pF最大入力電圧1.5kVrms立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
VU継手 VU45°エルボ 前澤化成工業VU継手 VU45°エルボ前澤化成工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
バイク用 オイルフィルター マグネット付き スカイウェイブ250/マジェスティ400  オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター マグネット付き スカイウェイブ250/マジェスティ400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番5RU-13440-00、16510-25C00、16510-24501適合車種【SUZUKI】DF125E V (97)、DR-Z125/L (03-09)、SX125R (85-91)、ジェベル125 P/R/S (93-99)DF200E R/T/W (97-00)、SX200R 2 (85-91)、ジェベル200 P/R/S/V/W/Y (93-07)、バンバン200/Z K2-8/L0-3 (02-13)スカイウェイブ250 K1-K6 (00-06)、スカイウェイブ250 W/UW/Y/UY(98-00)、スカイウェイブ400/S/LTD X/Y/K1-6 (99-05)【YAMAHA】グランドマジェスティ(04-11)、マグザム(05-12)、グランドマジェスティ400 (04-12)等
インナーカッターアジャスト TH(大宝ダイヤモンド工業)インナーカッターアジャストTH(大宝ダイヤモンド工業)
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
深さ調節プレート機能
インナーカッター TH(大宝ダイヤモンド工業)インナーカッターTH(大宝ダイヤモンド工業)
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
塩ビ立ち上がり管内面切断用
適合材塩ビ管
バイク用 オイルフィルター スカイウェイブ250/マジェスティ400  オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター スカイウェイブ250/マジェスティ400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)
699税込769
1個
欠品中
炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番5RU-13440-00、16510-25C00、16510-24501適合車種【SUZUKI】DF125E V (97)、DR-Z125/L (03-09)、SX125R (85-91)、ジェベル125 P/R/S (93-99)DF200E R/T/W (97-00)、SX200R 2 (85-91)、ジェベル200 P/R/S/V/W/Y (93-07)、バンバン200/Z K2-8/L0-3 (02-13)スカイウェイブ250 K1-K6 (00-06)、スカイウェイブ250 W/UW/Y/UY(98-00)、スカイウェイブ400/S/LTD X/Y/K1-6 (99-05)【YAMAHA】グランドマジェスティ(04-11)、マグザム(05-12)、グランドマジェスティ400 (04-12)等
ギヤ フイフスドライブ 24250-28000 スズキギヤ フイフスドライブ 24250-28000スズキ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
施工セット DH3-8施工セット ノーリツ施工セット DH3-8施工セットノーリツ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ドライホットプラス専用部材
セット内容ゴムブッシング(小) ×1、貫通パイプVU50(250mm)、ウォールコーナー ×1、パテ ×1、遮熱管Φ7(2m) ×1、PE管断熱ペアΦ7アイボリー(7m) ×1、PE管断熱ペアキャップΦ7アイボリー ×2、サドルバンド(取付けビスを含む) ×6、CHP-1-7W ×6、プロテクターキャップ ×6、PE管ヘッダー止水栓 ×2、ビス類 ×1式、スリムダクト(500mm) ×1関連資料(0.11MB) (0.07MB)メーカー商品コード501958
マスターシリンダーCAP ハリケーンマスターシリンダーCAPハリケーン
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
インナーカッター用替刃 カクダイインナーカッター用替刃カクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ダイヤモンドコーティング処理をしているので長持ちします。
用途6074、6075、6076、607-600、6079用
ギヤ フイフスドライブ 24251-40F50 スズキギヤ フイフスドライブ 24251-40F50スズキ
6,988税込7,687
1個
4日以内出荷
スペーサ ムーバブルドライブ 21125-06H50 スズキスペーサ ムーバブルドライブ 21125-06H50スズキ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500K PIAA超高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ2500KPIAA
11,980税込13,178
1箱
5日以内出荷
超高輝度LEDシリーズ待望のイエロー光が HB(HIR)/H11 共用タイプで登場!★究極の明るさ6000lm!純正とほぼ同等ボディでありながら、純正を凌ぐ明るさを誇ります。★12/24Vの共用化を実現!・車検/ノイズ対応品・高い防水(JIS S2)/防塵性能・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。・銅基板&ヒートパイプ、熱伝導を高める新テーパー構造によりで放熱性UP!(特許取得済)
用途ヘッド&フォグランプ用規格HB3/HB4/HIR1/HIR2/H8/H9/H11/H16消費電力(W)34色温度(K)2500保証期間3年(事業用車は1年)入数2個(1台分)明るさ(Lm)6000
ジャンダルムMX豆つぶ250 シンジェンタジャパンジャンダルムMX豆つぶ250シンジェンタジャパン
3,698税込4,068
1個(250g)ほか
5日以内出荷
移植時からノビエ3.5葉期までの幅広い散布適期で、多様な作業スケジュールに対応。※雑草発生後~ノビエ3.0葉期までの使用を推奨します 水管理の難しい圃場でも安定した効果。 相性の良い3つの有効成分で、ノビエはもちろん、SU抵抗性の各種雑草やクログワイやオモダカなどの多年生雑草まで幅広い草種に高い効果。 自己拡散性に優れ、省力化を実現。 袋のまま、ひしゃく、動力散布機による散布をはじめ、無人航空機など、多様な散布方法に対応。
適合場所水稲適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ農林水産省登録第(号)23003性状淡褐色粒状 粒径3~8mm有効期限(年)4成分ピリフタリド 7.2%、メソトリオン 3.6%、ピリミスルファン 2.0%適合作物移植水稲、直播水稲農耕地/非農耕地農耕地用
ミツカン ぽんしゃぶ 250ml x12 ミツカンミツカン ぽんしゃぶ 250ml x12ミツカン
3,798税込4,102
1箱(250mL×12本)
5日以内出荷
豊かな柑橘の風味とやや甘めのまろやかな味わいがお楽しみいただけるぽん酢だれです。ご家庭のしゃぶしゃぶを一層おいしくいただけます。柑橘の風味が食欲をそそり、長く食べつづけても飽きのこない味です。
ミツカン ごましゃぶ 250ml x12 ミツカンミツカン ごましゃぶ 250ml x12ミツカン
4,998税込5,398
1箱(250mL×12本)
5日以内出荷
しゃぶしゃぶと言えば、やはりごましゃぶ!ごまの豊かな風味と香辛料が程良く効いていて、ご家庭のしゃぶしゃぶを一層おいしく召し上がれます。肉や野菜との相性も抜群で、ずっと食べ続けたいごまだれです。
チューブ 25X1M 950032500110M ホンダチューブ 25X1M 950032500110Mホンダ
189税込208
1個
5日以内出荷
チューブ 25X3M 950032500310M ホンダチューブ 25X3M 950032500310Mホンダ
529税込582
1個
5日以内出荷
プレート ドライブ 22511121650 ホンダプレート ドライブ 22511121650ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22511-121-650