カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(289)
  • バイク純正部品(126)
  • 自動車純正部品(102)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 建築金物(29)
  • 空調・電設資材(28)
  • バイク部品(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 手袋(12)
  • 研磨材(8)
  • 住設機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 医療(5)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 梱包用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu50」の検索結果

803件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継ストレーナー VP-VU50用 アイユ中継ストレーナー VP-VU50用アイユ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVP・VU50
VP50・VU50 横引きトラップ エスコVP50・VU50 横引きトラップエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂
VP50・VU50 縦引きトラップ エスコVP50・VU50 縦引きトラップエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU50専用)85mm アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU50専用)85mmアウス
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。フランジ径:85mm。狭い場所にも取付出来ます。
呼びVU:50
中継ストレーナー VP・VU50用/VP・VU65用 アイユ中継ストレーナー VP・VU50用/VP・VU65用アイユ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU50・65/VP50・65
小便器用壁,床フランジ(VU50用) INAX(LIXIL)小便器用壁,床フランジ(VU50用)INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用タイプ壁,床フランジ配管VU50用
小便器用壁フランジ(VU50,VP50用) INAX(LIXIL)小便器用壁フランジ(VU50,VP50用)INAX(LIXIL)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプ壁フランジ配管VU50,VP50用
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
アートフェイスY60H Y管87° VU50接続 エスロンアートフェイスY60H Y管87° VU50接続エスロン
14,980税込16,478
1箱(10個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズY60H種類ドレンシリーズY60H
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU50兼用) アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU50兼用)アウス
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼びVP・VU:50
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
アートフェイスY60H 丸角ソケット Y60H-VU50 エスロンアートフェイスY60H 丸角ソケット Y60H-VU50エスロン
4,498税込4,948
1箱(12個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズY60H種類たて継手シリーズY60H
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
1,998税込2,198
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
529税込582
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
流し用排水口(40VU・50VU兼用) アウス流し用排水口(40VU・50VU兼用)アウス
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
VU40・VU50兼用型。排水ジャバラホース差込用。配管の立上りを隠す事が出来ます。排水の逆流を防ぎます。防臭効果・虫等の侵入がありません。
サイズ40・50
オーバーフロー管 アイユオーバーフロー管アイユ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
カセット排水目皿(VU専用) アウスカセット排水目皿(VU専用)アウス
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
VU50専用(VUパイプに差込みます)。締付けタイプの目皿にトラップが付いています。パネル挟み込み取付けタイプ。パネル穴あけ寸法50A:パネル穴63Φ~64Φ
呼び50呼び径(A)50
パイセッター (VU管支持具) 未来工業パイセッター (VU管支持具)未来工業
759税込835
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m日本プラスチック工業
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6741JIS規格JIS K 6741関連資料図面(0.06MB)長さ許容差(mm)±10管種VU管
吊りバンド 未来工業吊りバンド未来工業
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
VU管等を根太や束に固定する場合に使用します。切取線で長さ(高さ)調整ができます。 アンカー等で固定します。
適合管の呼びVU50、VU75
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VU専用85mm(D-ZL付) アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VU専用85mm(D-ZL付)アウス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。フランジ径85mm。狭い場所にも取付出来ます。
寸法(mm)50×50
塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m日本プラスチック工業
2,798税込3,078
1セット(4本)
6日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種VU管
洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ洗濯機排水トラップ のりなしミヤコ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接着剤を使用せずに取付けが可能!省施工・スピード施工接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
吊りバンド(ガス式鋲打機用) 未来工業吊りバンド(ガス式鋲打機用)未来工業
1,698税込1,868
1箱(10本)
翌々日出荷
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合管の呼びVU50、VU75
(24382)カバー、リレー ボックス ニッサン(24382)カバー、リレー ボックスニッサン(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ VMECA真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみVMECA
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
洗濯機排水トラップ リン ミヤコ洗濯機排水トラップ リンミヤコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
(92130)タンク アッセンブリー,リキツド ニッサン(92130)タンク アッセンブリー,リキツドニッサン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
洗濯機排水口 VU専用 アウス洗濯機排水口 VU専用アウス
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
仕様ビス付材質胴:CAC203サイズ50胴径(Φmm)100
洗濯機排水口 VU専用 アウス洗濯機排水口 VU専用アウス
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質胴:CAC203サイズ50胴径(Φmm)85
4K対応GoogleTV MAXZEN4K対応GoogleTVMAXZEN
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
★ 動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。★ ネット動画を大画面で楽しみたい方へ「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメお手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ 美しい映像を実現豊かな色彩と鮮明な映像が実現、細部まで鮮やか。「DolbyVision」「HDR10」「HLG」規格に対応。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べて、より色の緻密さや広い明るさの幅を表現でき、立体感のある鮮明な映像を表現。★ DolbyAtmos for TV最新の立体音響技術で、あなたの周りを包み込み、映画やドラマ、音楽などを没入感たっぷりに楽しむことが可能です。★ 豊富な入出力端子★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。★ リモコンで音声操作が可能Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース,リターン パワーステアリング ニッサンホース,リターン パワーステアリングニッサン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
洗濯機用床排水トラップ(VU専用) アウス洗濯機用床排水トラップ(VU専用)アウス
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
呼びVU:50
(54500)ロアーアーム RH ニッサン(54500)ロアーアーム RHニッサン
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(46242)ブレーキ チューブ ニッサン(46242)ブレーキ チューブニッサン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
...