169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状60°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
RoHS
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ユニオン 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD110 適合チューブ外径ΦD210
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
RoHS
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ユニオン 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD112 適合チューブ外径ΦD212
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)




【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1711種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)




【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1114種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)






オフト600のセット販売も始めました。ご希望の方はこちらから
1台ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)