カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「vuds」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU継手 ソケット 透明 東栄管機VU継手 ソケット 透明東栄管機(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水
VU継手ソケット 東栄管機VU継手ソケット東栄管機(1件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
DVVUソケット セキスイDVVUソケットセキスイ(2件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット
VU継手ソケット 東栄管機VU継手ソケット東栄管機
35税込39
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。トラスコ品番825-3065材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット呼び径(A)【塩ビ管】40
PVC VU-DS 大口径 ソケット セキスイPVC VU-DS 大口径 ソケットセキスイ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状ソケット備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキンニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプフジキン(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
ガントレットウインターグローブDS ラフアンドロードガントレットウインターグローブDSラフアンドロード
9,298税込10,228
1双
4日以内出荷
しなやかで柔らかくなめらかな肌触りが特徴の鹿革(ディアスキン)を採用。その質感からは想像できない、牛革の約3倍とも言われる強度を誇ります。 またその細胞の中には多くの脂が含まれているため革の大敵「水」にも強いのが特徴です。 そんなグローブ素材として最適な特性を持つレザーに手首内側にたっぷり使われたフェイクボアで寒気を遮断。 手首から先には起毛トリコットを使用しディアスキンの特性を最大に活かした抜群の操作感を実現しました。 まさにカラダの一部と化したかのような使い心地も相まってスマホタッチも別次元の使いやすさ。 既存のウインターグローブにない操作感、フィット感は一度はめたら元に戻れなくなる魅力を秘めています。
ブラック仕様防水・透湿仕様材質甲側/ディアスキン、掌側/ディアスキン・スマートタッチレザー、インナー/ハイポーラグローブインサート、裏地/起毛トリコット・フェイクボア対応両手タッチパネル・スマホ
コンフォートナックルレザーグローブDS ラフアンドロードコンフォートナックルレザーグローブDSラフアンドロード
6,298税込6,928
1双
4日以内出荷
柔らかいラバーナックルパッドを内蔵したトラディショナルディアスキングローブしなやかで柔らかい肌触りの鹿革(ディアスキン)を採用しトラディショナルなデザインに握り込んだときに突っ張らないラバーナックルパッドを内蔵。甲側の内側にクールマックスを使用し夏場の快適性を維持しながらレザーグローブ独特のダイレクト感も実現。抜群の操作性でどんな時でも気軽に使いたくなるグローブに仕上げました。
用途品番: RR8525品名: コンフォートナックルレザーグローブDSCOLOR: ブラックSIZE: S、M、L、LL、XLMATERIAL:甲側/ディアスキン、コンフォートラバーナックルパッド 掌側/ディアスキン、スマートタッチレザー 裏地/クールマックスFUNCTION:両手タッチパネル対応(親指、人差し指)ブラック機能両手タッチパネル対応(親指、人差し指)
チエーン ドライブ DID420DS2X124L 92057-1497 Kawasakiチエーン ドライブ DID420DS2X124L 92057-1497Kawasaki
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
代表車種KX85-B1主な適合純正品番92057-1497主な適合車種(カワサキ)KX85-B1
チエーン ドライブ DID428HDSX130 92057-0664 Kawasakiチエーン ドライブ DID428HDSX130 92057-0664Kawasaki
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
代表車種BN125A8F
(I/X)チエーン ドライブ DID428HDSX124 92057-0660 Kawasaki(I/X)チエーン ドライブ DID428HDSX124 92057-0660Kawasaki
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125CGF
(I/X)チエーン ドライブ DID428HDSX122 92057-0657 Kawasaki(I/X)チエーン ドライブ DID428HDSX122 92057-0657Kawasaki
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125DFF
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ品川商工
2,998税込3,298
1袋(1000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.62MB)
コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ 日進電子工業コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ日進電子工業
169,800税込186,780
1個
24日以内出荷
日進電子工業のLED照明をDSシリーズに接続することにより、ストロボ照明として使用することができます。 オーバードライブ発光仕様なら、ピーク光量を連続点灯用電源より3~7倍程度明るく発光させることができます。
最大消費電力(W)43(待機時約4W)、接続可能な照明の最大消費電力/合計最大30Wまで長さ(mm)80幅(mm)56高さ(mm)116質量(g)350チャンネル数1出力点数2灯照明DC12~24V トリマーボリュームによる手動調光可変コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応