「vudt」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU90°チーズ Aron(アロン化成)VU90°チーズAron(アロン化成)(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU継手チーズ 東栄管機VU継手チーズ東栄管機(2件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプVU使用流体排水
VU継手異径チーズ 東栄管機VU継手異径チーズ東栄管機
90税込99特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
VU継手チーズ 透明 東栄管機VU継手チーズ 透明東栄管機(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU90°チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
DVVU90°チーズ セキスイDVVU90°チーズセキスイ
229税込252
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状90°
VU継手 VU90°Y 前澤化成工業VU継手 VU90°Y前澤化成工業
429税込472
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
接着状態が目視できる透明仕様。
排水特殊継手 排水耐熱チーズHTVUDT 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱チーズHTVUDT前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ
VU継手 VU90°Y 前澤化成工業VU継手 VU90°Y前澤化成工業
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
VU継手 VU90°Y 前澤化成工業VU継手 VU90°Y前澤化成工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
呼び径250×150関連資料(0.04MB)
水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法 SIBATA(柴田科学)水素化ひ素発生装置ガラス部DDTC-Ag法SIBATA(柴田科学)
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器です。 ・投入管に亜鉛をのせて、発生器の側部より挿入し、回転させて溶液中に投入して使用します。 ・JIS K0101/K0102準拠
適合(SPCジョイント)24、15,15仕様定量さじ:1.5mL、吸収管: 5mL構成部品連結管Bツバ付、連結管Aツバ付(SPC)容量指定、クランプ(047420-12A 10個入と同じ)、シリンダー目盛付(吸収管)、定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)、発生器(SPC)、平栓SPC-15(030060-15A 10個入と同じ)
ダイアルテンロブノブ DTK イマオコーポレーションダイアルテンロブノブ DTKイマオコーポレーション
10,185税込11,204
1個
4日以内出荷
ホモジナイズチューブ DT-20(20mL) IKAホモジナイズチューブ DT-20(20mL)IKA
42,980税込47,278
1組(25本)
6日以内出荷
カクハン機座付鏡板型ステンレス容器 タンク底バルブ DTMシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カクハン機座付鏡板型ステンレス容器 タンク底バルブ DTMシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
1,298,000税込1,427,800
1個
45日以内出荷
攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
材質SUS304質量(kg)70サイズ【ドレン】2S寸法(Φ×高さH)(mm)770×774(全高:1180)ガスケットシリコンアズワン品番61-0750-53