カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 医療(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「vuwh」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から86日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプフジキン
999税込1,099
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
919税込1,011
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ) フジキンパワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ)フジキン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ハーフユニオン接続ねじ種類Rねじサイズミリサイズ材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(ミリ)フジキン
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(R)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ)フジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(R)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)フジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(UNF)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)フジキン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(UNF)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(NPT)(インチ)フジキン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオンフジキン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)Oリング式ハーフユニオン フジキン2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)Oリング式ハーフユニオンフジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番352-1075形状ハーフユニオン六角対辺(mm)12温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)26.2適合管外径(Φmm)【T】4XM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
パワフルロック ハーフユニオン フジキンパワフルロック ハーフユニオンフジキン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ハーフユニオン接続ねじ種類R材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手
WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485自重堂(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1着
当日出荷から7日以内出荷
医療現場に最適な機能がある。無駄を省いたすっきりデザインながら、使える機能が満載。スタイリッシュで頼れるアイテム。
仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ混率(%)ポリエステル100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能吸汗速乾、消臭&抗菌テープ仕様、帯電防止素材使用性別男女兼用
WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485A自重堂(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1着
当日出荷から12日以内出荷
カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。 医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。 細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。 ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット混率(%)ポリエステル100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11685自重堂(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1着
当日出荷から9日以内出荷
カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。 医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。 細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。 ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット混率(%)ポリエステル100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌