3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

関連キーワード