曜日別特売

VVFストリッパー

VVFストリッパー - ホーザン

VVFケーブルおよびEM-EEFケーブル1.6mm芯線に特化
業界最短 ・ 最軽量
コンパクトで従来品よりも格段に使いやすい
「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具1本で簡単に行えます

用途
慣れない方でも芯線被覆や芯線導体にキズをつけにくい、ストリップアシスト用バネ付。更に、シースストリップ作業時にケーブルが斜めに傾かないケーブルサポート付きガイドを搭載。 全長が短く軽量なので、取り回しも良く楽にケーブル加工作業を行うことが出来ます。作業効率がよくスピーディーな作業ができる、ストリップ用スケール付。 芯線ストリップ用のスケールは表側と裏側の両方にあるので工具の表裏を気にせず使用できます。
質量(g)
180
切断能力
VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mm×2芯 / 1.6mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストリップ範囲(mm2)
【芯線被覆】VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mmΦ×3【ケーブル外装被覆】VVFケーブル / EM-EEFケーブル1.6mm×2芯 / 1.6mm×3芯
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06850327P-953
¥5,060
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする