「vvf1.6 3芯」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
31,980税込35,178
1台
当日出荷
自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!くい込まない、もつれない、ネジレない
質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ブレーキ付で回転スピードを自由に調整くい込まない、モツれない、ネジレない
質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
テコペン偏芯パワーペンチ KUROKIN(黒金)テコペン偏芯パワーペンチKUROKIN(黒金)
6,698税込7,368
1丁
6日以内出荷
先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。
用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付ブラック/ゴールド
偏芯型電工ペンチ (圧着付き) エスコ偏芯型電工ペンチ (圧着付き)エスコ
4,120税込4,532
1丁(1丁)
3日以内出荷
強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202質量(g)270切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯呼び長さ(mm)200圧着能力(mm2)2.0~5.5
セフVA線ストリッパ タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパタジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
セフVA線ストリッパ 替刃 タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ 替刃タジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離適合本体SFDK-VASTRタイプ替刃線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
VVF線ストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)VVF線ストリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。
用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯材質特殊鋼、樹脂グリップ切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
電工VAストリッパー イチネンTASCO電工VAストリッパーイチネンTASCO
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(Φmm)2.0
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付アズワン品番65-5663-54
エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0関連資料(1.94MB)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
26,980税込29,678
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
VA線ストリッパ本体 MASTERTOOLVA線ストリッパ本体MASTERTOOL
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。材質本体:アルミ全長(mm)190質量(g)390脱皮能力110mm適合電線VVF、EM-EEF使用条件15℃~+40℃適合替刃MV-060適合電線径(Φmm)1.6/2.0
電工VAストリッパ(黒金) フジ矢電工VAストリッパ(黒金)フジ矢
7,198税込7,918
1個
当日出荷
M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
カラーVVFケーブル 協和電線工業カラーVVFケーブル協和電線工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(100m)
5日以内出荷から8日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
VA線ストリッパ VICTOR(花園工具)VA線ストリッパVICTOR(花園工具)
10,980税込12,078
1個
予約販売
定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!開き留めストッパーでコンパクトに収納可能バネが進化!露出を抑え、バネが外れにくい目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
全長(mm)185質量(g)378切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル関連資料(1.02MB)
VA線ストリッパー マーベルVA線ストリッパーマーベル
8,998税込9,898
1丁
予約販売
刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。トラスコ品番429-7992材質スチール、アルミ全長(mm)180適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
電線リール ブレーキ付き マーベル電線リール ブレーキ付きマーベル
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
VA線ストリッパー MASTERTOOLVA線ストリッパーMASTERTOOL
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。
用途電気施工工事に。電工試験用に。仕様ストリッピング能力】20mm全長(mm)190質量(g)370適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯ストリップ長(mm)20
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット TRUSCO電気工事士技能試験工具 ツールロールセットTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。
用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。ケース色グレーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
接続・エンドユニット T形3路 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット T形3路星和電機(SEIWA)
2,898税込3,188
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプT形3路
接続・エンドユニット L形マガリ 星和電機(SEIWA)接続・エンドユニット L形マガリ星和電機(SEIWA)
2,898税込3,188
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
UDプロテクタ コーナータイプ 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ コーナータイプ星和電機(SEIWA)
4,898税込5,388
1箱(20個)
7日以内出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。壁と床のコーナーに収まる形状。 グレー、アイボリー、ライトブラウン、木目調の4色から選べます。 出角・入角を接続し曲がり部分もスッキリ仕上がります。
外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ2.0×3C]6.6×14.0全長(m)1収納本数(本)延長コード(OAタップ等):2本、モジュラーコード(電話線):3本、UTP(Cat5):2本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]1本導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ2.0×3Cケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
UDプロテクタ(アルミカバータイプ) 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ(アルミカバータイプ)星和電機(SEIWA)
9,498税込10,448
1箱(10本)
7日以内出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。アルミカバータイプ カバー材質はアルミニウムで高強度! 本体も割れにくいABS 樹脂製。
材質カバー/アルミニウム合金 本体/ABS樹脂カバー:シルバー(アルマイト処理)、本体:アイボリー全長(m)1ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
UDプロテクタ 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ 汎用タイプ星和電機(SEIWA)
6,098税込6,708
1箱(10本)
7日以内出荷から11日以内出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 接続・エンドユニットも充実。 幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
片サドルPRO(VVFケーブル用) JAPPY片サドルPRO(VVFケーブル用)JAPPY(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
VVFケーブル 矢崎エナジーシステムVVFケーブル矢崎エナジーシステム(6件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(100m)
当日出荷
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)フジ矢(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
カラーVVFケーブル 愛知電線カラーVVFケーブル愛知電線(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線長さ(m)20規格JIS C 3342(600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
18,980税込20,878
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JIS C 3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック)スポットライト80形集光電球色Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)8.2電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否
LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト40形集光電球色Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
消費電力(W)3.7電圧(V)AC100材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト60形集光電球色Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDガーデンライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDガーデンライト40形電球色Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1個
92日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
ペンチ(樹脂グリップ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ペンチ(樹脂グリップ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
ケーブルリール イチネンTASCOケーブルリールイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様2連・3連と積み重ねできます。 ストッパー装置(ネジ締めの強弱によってブレーキの強弱の調整が出来ます。) 適応範囲…内径190mm以上、 外径450mm以下、 厚さ150mm以下のVA・IV その他 適応例…VVF1.6mm×2芯・2.0mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×3芯・TV5.5sqまで・同軸ケーブル その他
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(58件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)薄刃ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら