JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
色灰
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
色灰
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです。
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)2
色灰
外寸(mm)約6.6×10.5
仕様JIS C3342規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格600V-23A
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65
導体単線
取扱い終了
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです。
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.6
色灰
外寸(mm)約6.2×9.4
仕様JIS C3342規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格600V-18A
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92
導体単線
取扱い終了
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。
種類電力ケーブル
JIS規格JIS C 3342
シース厚(mm)1.5
種別単線
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
取扱い終了
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。
ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。
主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
取扱い終了
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性等加工性を高めました。寒暖に関係なくフルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持できます。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
色灰
取扱い終了
関連キーワード