18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
1巻(20m)
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(20m)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(20m)
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線 長さ(m)20 規格JIS C 3342(600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠 定格電圧(V)600
1巻(20m)
8,198 税込9,018
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1巻(20m)
34,980 税込38,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
29,980 税込32,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです。
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)2 外寸(mm)約6.6×10.5 仕様JIS C3342規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格600V-23A 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65 導体単線
取扱い終了

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです。
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.6 外寸(mm)約6.2×9.4 仕様JIS C3342規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格600V-18A 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92 導体単線
取扱い終了


ノーブランドVVFケーブル
用途引込み口の配線や屋内配線に使用します。 長さ(m)20 規格20A・2000Wまでご使用になれます。 定格23A-600V 芯数2 芯線径(Φ)2.0mm
取扱い終了

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。 種類電力ケーブル JIS規格JIS C 3342 シース厚(mm)1.5 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
取扱い終了

ノーブランド電線 VVFケーブル
ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
取扱い終了

シースの剥離性、絶縁の引き抜き性等加工性を高めました。寒暖に関係なくフルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持できます。
種類電力ケーブル 芯数(C)2
取扱い終了


ノーブランドVVFケーブル
用途引込み口の配線や屋内配線に使用します。 長さ(m)20 規格15A・1500Wまでご使用になれます。 定格18A-600V 芯数2 芯線径(Φ)1.6mm
取扱い終了