17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
1巻(5m)
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。 芯数(C)2 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
1巻
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです。
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)2 外寸(mm)約6.6×10.5 仕様JIS C3342規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格600V-23A 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65 導体単線
取扱い終了

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです。
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.6 外寸(mm)約6.2×9.4 仕様JIS C3342規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格600V-18A 導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92 導体単線
取扱い終了


ノーブランドVVFケーブル
用途引込み口の配線や屋内配線に使用します。 長さ(m)5 規格20A・2000Wまでご使用になれます。 定格23A-600V 芯数2 芯線径(Φ)2.0mm 入数1巻(5m)
取扱い終了

旧来のカラーに固定されず、ビニール被覆に鮮やかなカラー配色を施した電線です。美観を損ねることなく、露出配線が可能です。各配色によって識別が可能な為、工事が容易で誤配線を防ぎます。
用途各種屋内配線に。 材質銅、ビニール 芯数2
取扱い終了

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。 種類電力ケーブル JIS規格JIS C 3342 シース厚(mm)1.5 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
取扱い終了

シースの剥離性、絶縁の引き抜き性等加工性を高めました。寒暖に関係なくフルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持できます。
種類電力ケーブル 芯数(C)2
取扱い終了


ノーブランド電線 VVFケーブル
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
使用電圧(V)600
取扱い終了