7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。 トラスコ品番336-6699 セット内容【10点】圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ使用範囲:最大口開き38mmパイプ外径6~46mm対応)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:(+)2×100)マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋) 高さ(mm)ケース:50 奥行(mm)ケース:100 間口(mm)ケース:290 ケース色ブラック 入組点数10点 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路 シース厚(mm)1.5 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(20m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

第二種電気工事士技能試験必須の10点工具と公表問題すべてを一通り練習できる練習器具(1回分)のWセット品です。10点工具セットは第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定セットです。練習器具セットは過去出題された課題を基に、実際に使われたメーカー品で練習ができ、線材の長さは過去出題された課題を基に算出し、一般には手に入りにくい器具や線が必要数だけご用意しました。
用途第二種電気工事士技能試験公表問題の練習に。試験後の現場での作業に。 付属品圧着工具(リングスリーブ(E)用 適用範囲1.6×2小・小・中)、VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ)、ペンチ 175mm、電工ナイフ、ドライバー(No.2:(+)2×100)、ドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)、コンベックス(2.0m計測)、収納袋、ケーブルカッター(150mmサイズ) トラスコ品番438-2666 セット内容【10点】線材12種類、器具30種類 入組点数10点 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

関連キーワード