カテゴリ
- 電気材料(13)
- VVF・VVR(13)
絞り込み
芯数(C)
- 2(10)
- 3(12)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 3.5(2)
- 5.5(9)
- 8(8)
- 14(8)
- 22(6)
- 38(3)
- 60(2)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(5)
- 2(6)
- 2.4(2)
- 2.6(2)
- 3(8)
- 3.4(4)
- 3.6(3)
- 4.4(5)
- 4.8(3)
- 5.5(3)
- 6(2)
- 7.3(2)
- 7.8(1)
- 9.3(2)
- 12(1)
ケーブル形状
- 丸型(10)
- 平型(2)
長さ(m)
- 5(4)
- 10(5)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(6)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(7)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(5)
シース色
灰
カラー(2)
黒(1)
許容電流
- 15(3)
- 18(2)
- 20(3)
- 23(2)
- 27(1)
- 28(8)
- 32(2)
- 33(3)
- 36(7)
- 42(2)
- 50(7)
- 53(1)
- 59(1)
- 66(5)
- 78(1)
- 91(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 145(1)
- 165(1)
- 許容電流をもっと見る
15・18・20・23・27・28・32・33・36・42・50・53・59・66・78・91・110・120・145・165・許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVF(2)
- VVR(9)
VVF・VVR
導体サイズ
- 1.6(3)
- 2(4)
- 2.6(2)
- 3(1)
1.6・2・2.6・3
絶縁体色
- 白(11)
- 緑(1)
- 赤(11)
- 黒(12)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 行田電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 富士電線工業(3)
- エスネット(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・エスネット・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
エスネット¥5,198税込¥5,7181巻当日出荷鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色灰ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか3日以内出荷工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。関連規格JISC3342シース色グレーケーブル形状丸型
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980~税込¥38,478~1巻(50m)3日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5