カテゴリ

  • 電気材料(455)
    • FA用ケーブル(75)
    • 海外安全規格対応ケーブル(16)
    • 通信ケーブル(9)
    • 収縮チューブ(73)
    • 編組チューブ(35)
  • 制御機器(82)
  • 自動車補修部品(74)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • メカニカル部品(20)
  • 測定用品(13)
  • カー用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「vw-1」の検索結果

810件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツ

    VW-1同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • 熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    翌々日出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。トラスコ品番239-1403材質ポリオレフィン色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)1.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.5
  • 熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(12本)
    当日出荷
    収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
  • VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    VS-L200VW-1 LED角型後退灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
  • CAR5e UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル 通信興業

    CAR5e UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル

    通信興業
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル単線導体です。Style20276(80℃,30V)
    色ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)5.7概算質量(kg/km)35導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR5e 撚線導体 UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル 通信興業

    CAR5e 撚線導体 UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル

    通信興業
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル撚線導体です。Style21013(60℃,30V)
    色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.7概算質量(kg/km)35導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス バイスプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
    種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
  • バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1丁
    当日出荷
    カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
    種類グリッププライヤ
  • サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)。静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい。上下左右自動首振り。メモリー機能搭載
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4色グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.11時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
  • M 3-M12 タップドリルセット エスコ

    M 3-M12 タップドリルセット

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥4,950税込¥5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • UL VW-1 編組チューブ デンカエレクトロン

    UL VW-1 編組チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(300m)ほか
    34日以内出荷
    自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759標準色黒(白色クロスライン)
  • エンビU型パッキンドラム巻 光

    エンビU型パッキンドラム巻

    光(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    軽量で強く、錆びません。
    用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
  • 戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 網戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    網戸戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スポットライターVW パイロット

    スポットライターVW

    パイロット(3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    1本で2色の筆記が可能な二刀流蛍光ペン。外への持ち運び量の軽減、業務で幅を取らずに収納ができるなどミニマリストにおすすめの1本。 インクの残量も一目で確認が可能。 リサイクル樹脂を本体に多く使用し、エコでもある優秀な使い切りタイプの蛍光ペン。
    用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート全長(mm)141タイプツイン種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式2色キャップ式直液式ツインタイプ最大径(Φmm)12.8線幅(mm)3.3インク水性顔料色数2色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 052
  • 防振ワッシャー 発泡ポリウレタン ナベヤ

    防振ワッシャー 発泡ポリウレタン

    ナベヤ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。
    材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45Ch12.5h13.5表面処理ワッシャー:三価クロメートh29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    オートストッパー付
    呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 VW ガス管溶接タイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 VW ガス管溶接タイプ雄

    大塔テック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳 YAMAZEN(山善)

    洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:18cm 3枚。風量:5段階。上下左右自動首振り機能。フルリモコン付き。入タイマー:1/2/4h。切タイマー:1/2/4h。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。箱を開けてすぐに使える。本体にリモコン収納部付き。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:18畳まで
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。換気 送風 上下左右首振り 首ふり 18cm羽根 小型 コンパクト質量(kg)2.2色ホワイト消費電力(W)32/35(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)1.6風量5段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×21.5×33.5風量調整5段リモコンあり適用畳数18畳まで1時間あたりの電気代目安(円)1/1.1 (50/60Hz)左右首振自動上下首振自動入タイマー1/2/4h切タイマー1/2/4h
  • 消火栓開閉弁 締付工具 立売堀製作所

    消火栓開閉弁 締付工具

    立売堀製作所
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    サイズ40×65
  • 猫用 ベッツウェア Vet's Labo

    猫用 ベッツウェア

    Vet's Labo
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Vet's Laboの臨床獣医師が開発した術後服・皮膚保護服。伸縮性が高くストレスフリー。猫特有の骨格としなやかな動きを考えて設計。着心地と動きやすさにこだわりました。ベッツウェアの3つのポイント。1. ムレやべたつきを抑える通気性の良いメッシュ素材。生地は伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材を採用しました。 ムレにくく柔らかな肌触りのため、猫ちゃんの皮膚に負担をかけずに患部をしっかり保護でき、手術後も安心してご着用いただけます。洗濯も可能でいつでも清潔に使用することができます。2. 猫の骨格にや動き合わせて考えた着脱しやすいストレスフリーな設計。背中全面がファスナーになっており、手足からウェアを通すタイプになっています。頭から被るタイプが苦手な猫ちゃんでは特に、着脱にもストレスがかかりません。 背中の2カ所のマジックテープで仮留めが出来るので、ファスナーも上げ下げしやすく着脱が容易です。猫特有の骨格と筋肉を考えて設計しているため、着用していても柔軟な動きを妨げず、ストレスを感じさせません。3. 犬猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」と共同開発。術後衣としてだけでなく、換毛期の抜け毛やノミ・ダニ対策など、普段着としても着用いただけるようにスタイリッシュなデザインに。犬猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」との共同開発にて実現しました。猫ちゃんには落ち着いたグレージュを採用しました。着用したまま排泄が可能です。※男の子の去勢手術後の患部保護用としてはご使用いただけません。
    用途皮膚保護服材質ナイロン:80%、ポリウレタン:20%色グレージュ
  • Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ Vodaview

    Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ

    Vodaview
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ
    用途Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。色白出力(W)2.5コネクタ形状ケーブル接続部 : USB Type-C入力5V2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 犬用 ベッツウェア 男の子用 Vet's Labo

    犬用 ベッツウェア 男の子用

    Vet's Labo
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    Vet's Laboの臨床獣医師が開発した術後服・皮膚保護服。伸縮性が高くストレスフリー。着心地をよくすることにこだわりました。胴の長い子用のロングタイプを新発売!。サイズの測り方。サイズ表。注意事項。臨床獣医師がエリザベスカラーの変わりとなる「皮膚保護服」を作りました。術後の傷口の保護としてや、掻きむしり・傷舐めから皮膚を保護するための日常着として、幅広くご愛用いただけるような素材とデザインにこだわりました。ベッツウェア の3つのポイント。1. ムレやべたつきを抑える通気性の良いメッシュ素材。生地は伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材を採用しました。 ムレにくく柔らかな肌触りのため、ワンちゃんの皮膚に負担をかけずに患部をしっかり保護でき、手術後も安心してご着用いただけます。洗濯も可能でいつでも清潔に使用することができます。2. 犬の骨格に合わせて考えた着脱しやすいストレスフリーな設計。背中全面がファスナーになっており、手足からウェアを通すタイプになっています。頭から被るタイプが苦手なワンちゃんにもお勧めです。 背中には2カ所マジックテープで仮留めが出来るので、ファスナーも上げやすく着脱が容易です。動物の骨格を考えて設計しているため、着用していても動きやすく、ワンちゃんにストレスを感じさせません。ミニチュアダックスフンドなどの身体の長い子向けにロングタイプを、10kg前後の柴犬やボーダーコリーなどの中型犬までをカバーするように2XLサイズまでサイズをご用意しています。3. 犬・猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」と共同開発。術後衣としてだけでなく、換毛期の抜け毛やノミ・ダニ対策など、普段着としても着用いただけるようにスタイリッシュなデザインに。犬・猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」との共同開発にて実現しました。女の子用はピンク、男の子用はカーキとそれぞれ設計を変えて作成しているため、着用したまま排泄が可能です。
    用途皮膚保護服適合ロングサイズM材質ナイロン:80%、ポリウレタン:20%色カーキサイズMD胸廻(cm)38着丈(cm)28首廻り(cm)25適応体重(kg)4~
  • ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用) ナベヤ

    ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)

    ナベヤ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
    材質SS400、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ) ATEN

    16入力8出力 モジュール式HDMIビデオウォールプロセッサー(4K対応、4Uサイズ)

    ATEN
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1台
    4日以内出荷
    VW1608 は、16入力8出力に対応した 4K HDMIビデオウォールプロセッサーです。最大16台の映像機器と8台のディスプレイの接続が可能です。4Uサイズの筐体にモジュール式スロット構成を採用し、用途に応じて入出力ボード(入力×4/出力×2/CPU×1)を組み合わせることで、柔軟なシステム構築が可能です。4K60pの高精細映像を複数ディスプレイへシームレスに表示できる優れた描画性能に加え、常時稼働が求められる環境に対応する 冗長設計・バックアップ機能 を備えています。 また、高度なウィンドウ管理機能により複雑なレイアウトも直感的に制御でき、LEDビデオウォールを用いたリアルタイム監視や指令業務の信頼性と運用効率を大幅に向上させます。
    仕様●電源(オプション):冗長性、オプションのホットスワップ電源ユニット(PSU)●ラック高さ(Uスペース):4U●RS-232C:コネクター:DB-9ピン メス×1(Black)、シリアル制御 ピンアサイン:ピン2=Tx、ピン3=Rx、ピン5=Gnd、ボーレート/プロトコル:ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、、パリティー:なし、フロー制御:なし●EDID設定:EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックス/カスタマイズ(EDIDウィザード対応)●イーサネット:コネクター:RJ-45 メス×1セット内容電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)11.65電源3極AC電源ソケット×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:550W:326BTU/h、AC220V:550W:324BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×466.1×176.7材質(ケース)メタル接続最大出力接続数:スロット×2、最大8(4K出力)、最大入力接続数:スロット×4、最大16(4K入力)インターフェース【ビデオ入力】挿入する入出力ボードの種類に準ずる【ビデオ出力】挿入する入出力ボードの種類に準ずる、ローカル出力:HDMI Type-A メス×1(Black)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60電源仕様AC100~240V、50~60Hz、10ARoHS指令(10物質対応)対応ポートデイジーチェーンポート:RJ-45×2グリーンマーク認定USBUSB Type-A メス(White)×3
  • HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    欠品中
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Volkswagen用 クリップセット Modes

    Volkswagen用 クリップセット

    Modes
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    フォルクスワーゲン専用のクリップセットで、ベスト16をセット組しました。カラーは純正同色で仕上がりにバリもありません。
    純正品番MVW01-10,MVW02-10,MVW03-10,MVW04-10,MVW05-10,MVW06-10,MVW07-10,MVW08-10,MVW09-10,MVW10-10,MVW11-10,MVW12-10,MVW13-10,MVW14-10,MVW15-10,MVW16-10,MVW17-10,MVW18-10
  • 蛍光ペン スポットライターVW パイロット

    蛍光ペン スポットライターVW

    パイロット(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷
    1本で2色の筆記が可能な二刀流蛍光ペン。外への持ち運び量の軽減、業務で幅を取らずに収納ができるなどミニマリストにおすすめの1本。 インクの残量も一目で確認が可能。 リサイクル樹脂を本体に多く使用し、エコでもある優秀な使い切りタイプの蛍光ペン。
    用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート全長(mm)141タイプツイン種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式2色 キャップ式 直液式ツインタイプ最大径(Φmm)12.8インク色イエロー・ピンクインク水性インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112052
  • TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 6A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom W 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 98mm 奥行き = 38.9mm 高さ = 52.8mm 寸法 = 98 x 38.9 x 52.8mm 動作温度 Min = -10℃ 動作温度 Max = +40℃長さ(mm)112幅(mm)75高さ(mm)50質量(g)283RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(35個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 3A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom W 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 85.3mm 奥行き = 32.5mm 高さ = 46.2mm 寸法 = 85.3 x 32.5 x 46.2mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃長さ(mm)305幅(mm)305質量(kg)5.414高さ(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • SVW スライドウェイ NB(日本ベアリング)

    SVW スライドウェイ

    NB(日本ベアリング)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
  • [Carbonコート]アルミ用超硬バー(6mm軸) エスコ

    [Carbonコート]アルミ用超硬バー(6mm軸)

    エスコ
    ¥5,400~税込¥5,940~
    1個
    翌日出荷
    エンドカット付き。 aluカット(アルミニウムカット)+Carbonコーティングはコーティングによりダイヤモンド並の硬度で摩擦が小さく、切粉の目詰まりも防ぎます。
    材質タングステンカーバイド、Carbonコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】 aluカット適合材アルミニウム、プラスチック、チタン
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • 直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 ダイキン工業

    直動形リリーフ弁 リモートコントロール用

    ダイキン工業
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • VWタイプ クリップ Modes

    VWタイプ クリップ

    Modes
    ¥429~税込¥472~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    内張りクリップ
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄

    大塔テック
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
...
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
"vw-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷