洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター
羽根径:18cm 3枚
風量:5段階
上下左右自動首振り機能
フルリモコン付き
入タイマー:1/2/4h
切タイマー:1/2/4h
工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい
メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
箱を開けてすぐに使える
本体にリモコン収納部付き
90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
畳数目安:18畳まで
- 用途
- 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。換気 送風 上下左右首振り 首ふり 18cm羽根 小型 コンパクト
- 質量(kg)
- 2.2
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 32/35(50/60Hz)
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- ハネ径(cm)
- 18
- 電源コード(m)
- 1.6
- 風量
- 5段階
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 22×21.5×33.5
- 風量調整
- 5段
- リモコン
- あり
- 適用畳数
- 18畳まで
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 1/1.1 (50/60Hz)
- 左右首振
- 自動
- 上下首振
- 自動
- 入タイマー
- 1/2/4h
- 切タイマー
- 1/2/4h
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.55MB)
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
























