カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 電線保護(5)
絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン(1)
  • 北港化成(4)
長さ(m)
  • 300
  • 1(28)
  • 2(13)
  • 5(16)
  • 10(50)
  • 15(10)
  • 20(37)
  • 25(4)
  • 30(32)
  • 40(15)
  • 45(5)
  • 50(42)
  • 60(14)
  • 70(13)
  • 80(13)
  • 90(12)
  • 100(57)
  • 200(16)
  • 305(6)
  • 610(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vw-1」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成UL105℃耐熱PVCチューブ北港化成
2,898税込3,188
1巻(300m)
3日以内出荷から4日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
31,980税込35,178
1巻(300m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)7×8肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
39,980税込43,978
1巻(300m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)9×10肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
36,980税込40,678
1巻(300m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)8×9肉厚(mm)0.5定尺(m)300耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)±0.5肉厚公差(mm)±0.07
UL VW-1 編組チューブ デンカエレクトロンUL VW-1 編組チューブデンカエレクトロン
36,980税込40,678
1巻(300m)
34日以内出荷
自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
標準色黒(白色クロスライン)材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759
pw-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pw-10
  • vw