1本で2色の筆記が可能な二刀流蛍光ペン。外への持ち運び量の軽減、業務で幅を取らずに収納ができるなどミニマリストにおすすめの1本。
インクの残量も一目で確認が可能。
リサイクル樹脂を本体に多く使用し、エコでもある優秀な使い切りタイプの蛍光ペン。
用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート
全長(mm)141
タイプツイン
種類蛍光ペン
エコマーク認定認定
方式2色キャップ式直液式ツインタイプ
最大径(Φmm)12.8
線幅(mm)3.3
インク水性顔料
色数2色
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号17 112 052
1本で2色の筆記が可能な二刀流蛍光ペン。外への持ち運び量の軽減、業務で幅を取らずに収納ができるなどミニマリストにおすすめの1本。
インクの残量も一目で確認が可能。
リサイクル樹脂を本体に多く使用し、エコでもある優秀な使い切りタイプの蛍光ペン。
用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート
インク色イエロー・ピンク
インク水性インク
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
全長(mm)141
種類蛍光ペン
エコマーク認定認定
方式2色 キャップ式 直液式ツインタイプ
最大径(Φmm)12.8
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17112052
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル(手帳タイプ)
表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる3色カラーバリエーション
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
早打ち
演算状態表示
使いやすさに配慮した充実の機能(4キーメモリー,→,00)
手帳型ケースつき
定数計算が簡単
桁数10
サイズ手帳タイプ
質量(g)約59(電池含む)
タイプ手帳
エコマーク認定認定
機能大型表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー、定数計算
使用電源太陽電池+CR2016×1
メモリー1
使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)72×120×8.5
エコマーク認定番号06 135 007
アイロンを使用して、テープを布地に貼り付けることができます。
用途布製の学校用品に
手提げ袋やハンカチに
タイプ布テープ
長さ(m)3.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
JNLキャラクター品が大人向けデザインへリニューアル!
わずか180gの軽さとコンパクト感
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム
容量(mL)400
エコマーク認定認定
本体質量(g)180
寸法(cm)6.5×7.5×18.5
保温効力(℃)65以上(6時間)
保冷効力(℃)11以下(6時間)
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1
色赤
材質ポリオレフィン
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
収縮率2:1
関連キーワード