カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「vxガス」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(60件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX210

    SMC(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • ジメチルスルホキシド(研究実験用) 林純薬工業

    ジメチルスルホキシド(研究実験用)

    林純薬工業(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    等級特級化学式(CH3)2SO名称ジメチルスルホキシド 特級濃度(%)≧99比重d≒1.10化学組成(CH3)2SO危険等級Ⅲアズワン品番2-3127-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)平均分子量78.14危険物の性状水溶性CAS登録番号67-68-5別称DMSO
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX220

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • VX21/22/23 Series(VX022N-~) SMC

    VX21/22/23 Series(VX022N-~)

    SMC
    ¥109~税込¥120~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

    SMC(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • いや~ん カクダイ

    いや~ん

    カクダイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様上部:104-013材質青銅、ABS呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2
  • エコアルファ VX 日本バイリーン

    エコアルファ VX

    日本バイリーン
    ¥42,880~税込¥47,168~
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
    特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。 ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。
    用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • シールチェーン VXシリーズ DID

    シールチェーン VXシリーズ

    DID(99件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX242A SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX242A

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体水材質(ボディ)(A) C37口径1/8
  • 原子力発電実験模型(BWR型) ナリカ

    原子力発電実験模型(BWR型)

    ナリカ
    ¥845,000税込¥929,500
    1個
    9日以内出荷
    BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
    付属品収納ケース仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード寸法(mm)540×280×390
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212E SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX212E

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    ポート数2使用流体水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・水
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • V Series(VX2113) SMC

    V Series(VX2113)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    20日以内出荷
    シリーズVX2
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220B) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220B)

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ポート数2オリフィス径(Φmm)7口径1/4
  • ストリートチェーン VXシリーズ DID

    ストリートチェーン VXシリーズ

    DID(21件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230J SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230J

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    30日以内出荷
    ポート数2オリフィス径(Φmm)8使用流体空気材質(ボディ)(J) 樹脂口径Φ10ワンタッチ管継手
  • 小形基本スイッチ D3V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D3V

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)定格通電電流(A)0.1