カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,156)
  • バイク純正部品(91)
  • 自動車純正部品(50)
  • メカニカル部品(38)
  • バイク部品(25)
  • 制御機器(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 自転車部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx-01」の検索結果

関連キーワード
1,459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
480税込528
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
【修理】エア低速グラインダー(不二空機)FG-3VX-1F 6(修理) 修理【修理】エア低速グラインダー(不二空機)FG-3VX-1F 6(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エア低速グラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エア低速グラインダー(不二空機)FG-2VX-1F 6(修理) 修理【修理】エア低速グラインダー(不二空機)FG-2VX-1F 6(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エア低速グラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】低速ストレートグラインダー レバーハンドル(不二空機)FG-2VX-1F(修理) 修理【修理】低速ストレートグラインダー レバーハンドル(不二空機)FG-2VX-1F(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】低速ストレートグラインダー チャック付(不二空機)FG-2VX-1FQC(修理) 修理【修理】低速ストレートグラインダー チャック付(不二空機)FG-2VX-1FQC(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】低速ストレートグラインダー チャック付(不二空機)FG-3VX-1FQC(修理) 修理【修理】低速ストレートグラインダー チャック付(不二空機)FG-3VX-1FQC(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】低速ストレートグラインダー レバーハンドル(不二空機)FG-3VX-1F(修理) 修理【修理】低速ストレートグラインダー レバーハンドル(不二空機)FG-3VX-1F(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1セット(3本)
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
RAUZ(ラウズ) ツールGフックキーチェーン プロスターRAUZ(ラウズ) ツールGフックキーチェーンプロスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
こだわりが形になった。 多様するシーンに対応するRAUZシリーズ。 アクティブに動く人ほど、身につけるモノにはこだわりがある。 そんな人々の感性を動かす、優れたクオリティーとデザイン。 豊富なバリエーションであなたのニーズに応えます。
寸法(mm)110×50適合ベルト幅(mm)70まで可能適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZW-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
ギヤードモータ 富士変速機ギヤードモータ富士変速機(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
(16546)エアー エレメント ニッサン(16546)エアー エレメントニッサン(3件のレビュー)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンジクロスカットバイアル 茶 マルエム[理化学・容器]シリンジクロスカットバイアル 茶マルエム[理化学・容器]
8,498税込9,348
1セット(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE
(14099)ホース ニッサン(14099)ホースニッサン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンジクロスカットバイアル マルエム[理化学・容器]シリンジクロスカットバイアルマルエム[理化学・容器]
8,298税込9,128
1セット(50個)
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE
エンブレム 1 5VX-21781-01 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1 5VX-21781-01YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機ブレーキ付ギヤードモータ富士変速機(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 SEAGATE(シーゲイト)Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用SEAGATE(シーゲイト)
29,980税込32,978
1個
欠品中
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
(14056)ウオター ホース ニッサン(14056)ウオター ホースニッサン(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ViXion01S用アウターフレーム ViXionViXion01S用アウターフレームViXion
3,618税込3,980
1個
4日以内出荷
ViXion01S(別売)のアウターフレーム。
用途複数のカスタマイズレンズを使い分けたい方へ。
両軸形減速機 富士変速機両軸形減速機富士変速機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
単相ギヤードモータ 富士変速機単相ギヤードモータ富士変速機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
三相ギヤードモータ 富士変速機三相ギヤードモータ富士変速機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
アタッチメント形減速機 富士変速機アタッチメント形減速機富士変速機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
(24011)ハーネス ニッサン(24011)ハーネスニッサン
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
三相ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機三相ブレーキ付ギヤードモータ富士変速機
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
フランジ取り付けギヤードモータ 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ富士変速機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ富士変速機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
(47961)ブラケット、センサー ニッサン(47961)ブラケット、センサーニッサン
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(47960)ブラケット、センサー ニッサン(47960)ブラケット、センサーニッサン
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(74906)カーペツト,フロア リア ニッサン(74906)カーペツト,フロア リアニッサン
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
両軸減速機 フランジ取付形 富士変速機両軸減速機 フランジ取付形富士変速機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
関連キーワード
...