カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx-01」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ

    管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)

    エスコ(3件のレビュー)
    480税込528
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気的特性B種 (普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    625税込688
    1セット(3本)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZW-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • RAUZ(ラウズ) ツールGフックキーチェーン プロスター

    RAUZ(ラウズ) ツールGフックキーチェーン

    プロスター(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    こだわりが形になった。 多様するシーンに対応するRAUZシリーズ。 アクティブに動く人ほど、身につけるモノにはこだわりがある。 そんな人々の感性を動かす、優れたクオリティーとデザイン。 豊富なバリエーションであなたのニーズに応えます。
    寸法(mm)110×50適合ベルト幅(mm)70まで可能適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
  • 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • 125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

    125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZW-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • ギヤードモータ 富士変速機

    ギヤードモータ

    富士変速機(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • 250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    835税込919
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ

    125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZY-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
  • シリンジクロスカットバイアル 茶 マルエム[理化学・容器]

    シリンジクロスカットバイアル 茶

    マルエム[理化学・容器]
    9,398税込10,338
    1セット(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE
  • シリンジクロスカットバイアル マルエム[理化学・容器]

    シリンジクロスカットバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    9,198税込10,118
    1セット(50個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE
  • ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機

    ブレーキ付ギヤードモータ

    富士変速機(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
  • ViXion01S用アウターフレーム ViXion

    ViXion01S用アウターフレーム

    ViXion
    3,618税込3,980
    1個
    4日以内出荷
    ViXion01S(別売)のアウターフレーム。
    用途複数のカスタマイズレンズを使い分けたい方へ。
  • フランジ取り付けギヤードモータ 富士変速機

    フランジ取り付けギヤードモータ

    富士変速機
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機

    フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ

    富士変速機
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
    ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
  • ViXion01 ViXion

    ViXion01

    ViXion
    80,000税込88,000
    1個
    4日以内出荷
    ViXion01は見ているものをセンサーで測定し、距離に応じてレンズの形状を瞬時に変化させ、ピント調節をサポートするアイウェアです。近くも遠くもスムーズなピント調節体験を提供します。”革新性”や”可能性”を想起させる近未来的なデザインは、世界的デザインファームnendoの佐藤オオキ氏によるもので、現在販売中の暗所視支援眼鏡「MW10 HiKARI」に次ぐViXionの主力製品として発売いたしました。ViXion01は、自動でピントを調節する”オートフォーカスアイウェア”です。 レンズの凹凸を見る距離に応じて変化させることで、近くも遠くも自在にピントを合わせられるオートフォーカスを実現しました。 ”革新性”や”可能性”を想起させる近未来的なデザインは、デザインファームnendoが手がけています。オートフォーカスアイウェア ViXion01は、趣味の工作や作業など、さまざまなシーンで利用できます。アイウェアのオートフォーカス機能により、ハンズフリーで眼のピント調節をサポート。断続的な近接作業、両手がふさがる細かい作業、近くと遠くを繰り返し見る場合など、活用シーンは様々。約50gという軽量化に成功。メガネと変わらぬ装着感で長時間使用も可能です。パーソナライズはとても簡単。またグループでシェアしたりすることもできます。最初にピントの調整を設定するだけで、特に設定や操作が不必要のシンプルなデジタルデバイスです。連続使用時間も最大10時間なので忘れがちな充電でも安心してご利用できます。
    寸法(mm)瞳孔間距離:56 ~ 70質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×35連続使用時間(時間)最大約10充電時間約3時間使用温湿度範囲0~45 ℃/45% ~ 75%(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~60 ℃/45% ~ 75%(結露なきこと)電気定格3.7V リチウムポリマー電池、150mAh/最大平均電流:20mA/IEC62133-2 認証取得 済充電方式USB-Type-C 5V、1A防滴構造IPX3Bluetooth5.0搭載焦点距離5cm ~ 無限遠
  • ViXion01S ViXion

    ViXion01S

    ViXion
    80,000税込88,000
    1個
    4日以内出荷
    自動ピント調節アイウェアのスタンダードモデル。オートフォーカスアイウェア「ViXion01S」は、センサーで対象との距離を測定し、距離に応じてレンズの形状を瞬時に変化させることによりピント調節をサポート。ワンタッチで取り外し可能なアウターフレームのレンズはカスタマイズすることができるため、乱視などの個々人の目の課題にも対応可能。オートフォーカス。近くも遠くも自動でピント調節。アウターレンズで自分仕様にカスタマイズ。乱視対応、遮光、偏光、ブルーライトカットなどお好みのレンズを入れられるようになり、より個々の課題に対応できるように。33g(アウターフレームなしの場合)でメガネのような掛け心地。前モデルに比べ約40%の軽量化。軽量化と共にフレームのスリム化にも成功。アイウェア装着の負担を軽減することで、夢中になれる時間がより長く続くように
    寸法(mm)瞳孔間距離:55 ~ 73質量(g)アウターフレームなし:33/アウターフレーム(ダミーレンズ有)含む:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×160×45連続使用時間(時間)最大約15充電時間約3時間電気定格3.7V リチウムポリマー、150mAh/最大平均電流:10mA/IEC62133-2 認証取得 済充電方式USB-Type-C充電コード 5V、1ABluetooth5.4搭載焦点距離5cm ~ 無限遠
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット

    大西工業(2件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組

    大西工業
    969税込1,066
    1パック(2本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • VX-HD410VS HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔MicroHDMI /スタンダードタイプ] JVC(ビクター)

    VX-HD410VS HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔MicroHDMI /スタンダードタイプ]

    JVC(ビクター)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    HDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)1
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
  • イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼
  • 補償導線 二宮電線工業

    補償導線

    二宮電線工業(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1巻(20m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)20対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー)

    超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
    用途調質鋼(50~60HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P精度表記STD
  • イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • イソメックSPプーリー SPZ-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス