「vz229he-j」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・薄さ7mmのスタイリッシュなウルトラスリムボディ。・ マルチディスプレイに最適なフレームレスデザイン。・ IPSパネルの使用で178°の広い視野角を実現。・ASUS Eye Care液晶ディスプレイはTUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供
付属品DisplayPort ケーブル×1ACアダプター×1保証書×1 質量(kg)約2.5kg 電源AC100~240V 消費電力使用時:15.23W以下スタンバイ時:0.5W以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×210×380 機能映像エンジンSplendid:搭載ASCRテクノロジー:搭載Trace Freeテクノロジー:搭載Quick Fit機能:搭載VividPixel テクノロジー:搭載GamePlus機能:搭載ブルーライトフィルター:搭載HDCP:搭載 角度調整範囲【チルト】上22°~下5° 液晶パネルパネルサイズ:21.5型ワイドバックライト:LEDパネル種類:IPS表面仕様:ノングレア最大解像度:1920×1080(フルHD)画素ピッチ:0.248mm視野角:水平178°/垂直178°最大輝度:250cd/、コントラスト比:80000000:1、応答速度(グレー→グレー):5ms、最大表示色:約1677万色フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スロットケンジントンセキュリティースロット搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数アナログ : 水平54~85.5KHz/ 垂直48~76Hzデジタル : 水平54~85.5KHz/ 垂直48~76Hz 入出力端子デジタル入力 : HDMI×1アナログ入力 : D-sub15ピン×1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種ASUS VZ229HE-J 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
7,198 税込7,918
4日以内出荷