カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3,843)
- 制御機器(1,798)
- パソコン/周辺機器(1,605)
- 店舗什器・備品(485)
- 厨房用品(475)
- 家電(428)
- 農業機械(413)
- 卓上消耗品(384)
- メカニカル部品(381)
- 測定用品(369)
- 科学研究・開発用品(274)
- 事務用品(263)
- 建築金物(254)
- 作業工具(242)
- 物流用品(240)
- 電動工具(240)
- カー用品(220)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
- 船舶用品・漁業資材(208)
- 電気材料(207)
- 防災用品(197)
- 切削工具(178)
- はんだ関連・静電気対策用品(175)
- オフィス家具(170)
- 安全保護具(157)
- 塗装・養生・内装用品(150)
- 機構部品(143)
- 安全用品(137)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(130)
- 研磨材(128)
- 学童・教育用品(126)
- 清掃用品(123)
- 配管・水廻り設備部材(119)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(118)
- 医療(118)
- 日用品(117)
- FA担当者のオススメ新商品(112)
- 建材・エクステリア(109)
- ポンプ・送風機・電熱機器(103)
- 農業・園芸資材(91)
- 梱包用品(85)
- バイク部品(81)
- 防犯用品(80)
- 保管用品(61)
- 溶接用品(61)
- ねじ・ボルト・釘(60)
- 住設機器(57)
- 自動車補修部品(55)
- 介護用品(46)
- 作業服(46)
- バッテリー・電装(42)
- 自転車部品(38)
- テープ(36)
- 印刷用紙/インク/印刷機(36)
- 縫製用品(34)
- 安全標識(31)
- 測量用品(土木/建設)(29)
- トラック用品・パーツ(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 食品・飲料(26)
- クリーンルーム用品(24)
- トラック輸送・安全用品(24)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
- 洗車・清掃(22)
- 肥料・農薬・除草剤・種(22)
- 空圧工具(21)
- 救急・衛生(20)
- 接着剤・補修材(19)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- ヘルスケア(18)
- 整備工具・収納(15)
- ガレージ機器・整備設備(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- 洗剤・除去剤(14)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 農具(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- タイヤ・足回り(13)
- 理美容(12)
- 完成車(12)
- 手袋(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- エンジン工具(10)
- 鈑金・塗装(9)
- マスク(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 塗料(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(34)
- DAIKO(大光電機)(182)
- ELPA(146)
- HEADS(ヘッズ)(160)
- ODELIC(オーデリック)(292)
- omron(オムロン)(115)
- Panasonic(パナソニック)(942)
- RS PRO(154)
- StarTech.com(141)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(161)
- TRUSCO(127)
- エスコ(186)
- オーム電機(279)
- サンワサプライ(142)
- パール金属(115)
- ホンダ(493)
- 三菱電機(564)
- 岩崎電気(226)
- 日動工業(182)
- 東芝ライテック(550)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「w-100」の検索結果

セメント抵抗 3W 100Ω
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×8.0×8.0定格電力(W)3抵抗(Ω)100入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 5W 100Ω
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)100入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 100Ω
アムトランス¥629税込¥6921本3日以内出荷音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応![メタルクラッド抵抗 50W 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623129-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 50W 100Ω
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)100
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 100Ω
アムトランス¥549税込¥6041本3日以内出荷音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)100
マーガオW 100g
甘利香辛食品¥1,098税込¥1,1861缶5日以内出荷台湾や中国の一部地域でのみ収穫できる希少なスパイスであること から「幻の香辛料」「レアスパイス」などと呼ばれています。 黒胡椒のような見た目ですが、砕くとシトラス系の爽やかな香りが ふわっと広がります。保存環境常温
セメント抵抗 20W 100Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)100入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5![金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557801-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋3日以内出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒橙茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)100k
Arcol 高電力抵抗器 200W 100Ω
ARCOLECTRIC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷シリーズHS200定格電力(W)200全高(mm)41.8抵抗(Ω)100許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 100kΩ
アムトランス¥549税込¥6041本3日以内出荷音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値100KΩRoHS指令(10物質対応)対応![メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622989-251222-02.jpg)
メタルクラッド抵抗 25W 100Ω
GB[制御機器]¥559税込¥6151個3日以内出荷大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100Ω
ARCOLECTRIC¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100Ω
ARCOLECTRIC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
RS Pro 巻線型固定抵抗器,100W,100Ω,±5%
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 100Ω
ARCOLECTRIC¥12,980~税込¥14,278~1袋(20個)翌々日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100
サクラクレパス¥88~税込¥97~1個ほか当日出荷から3日以内出荷消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。 そのため、消字性がUPしております。 ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できる。 ちょっとした壁紙の汚れにも。 消しゴムが汚れにくい。 消しクズがまとまる。コシがある。 頑固な汚れも、よく落ちる。 カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴム色ホワイト奥行(mm)15
カーボン抵抗 1/4W 100Ω 茶黒茶金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋当日出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒茶金本体寸法(mm)6×Φ2.3抵抗値100Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V
カシムラ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
Arcol 高電力抵抗器 300W 100Ω
ARCOLECTRIC¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)100許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Weller WT2M 150W/100V コントローラー
Weller¥84,980税込¥93,4781台5日以内出荷2本差し作業向け、マイクロツール対応多機能モデル。2つの異なった温度設定のツールの同時使用が可能(インテリジェントパワーシェアリング機能)。高性能/多機能-マイクロソルダーリングツールとの互換性に加え、既存の多くのツールも接続使用可能。分かりやすいメニュー構成で直感的な操作。縦置き可能ユニットデザインで作業スペースを確保。ツール内蔵センサーにより自動的に待機モードに移行し賢く省エネ。保管時には段積み可能なハウジング設計。自動オフ・プロセス表示・ロック・オフセット機能を装備。適合前面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)質量(kg)1.9電圧50/60(Hz)品番【Weller品番】T0053443199出力(W)95電源(V)100/230温度範囲(℃)50 - 450(※ツールによる)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×138×101精度±9(℃)ディスプレイバックライトLCDヒューズ0.5Aクラスプロテクション:Iインターフェイス1つのスイッチング出力チャンネルタイプ1安定性±2℃
Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170W 100-100000719WOF
AMD¥169,800税込¥186,7801個当日出荷BOX(NoFAN)Ryzen 9 9950X3D without cooler AM5 170Wキャッシュメモリ(MB)L1:1280KB、L2:16、L3:128プロセッサーRyzen 9動作周波数(GHz)4.3コア数16スレッド数32
Cressall 巻線抵抗器 600W 100Ω
Cressall¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ホーロー抵抗器,160W,100kΩ,±5%
VISHAY¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 160Wシリーズ = RWST25168パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214RoHS指令(10物質対応)対応
AMD Threadripper 9970X SP6 350W 100-100001594WOF
AMD¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷BOX(NoFAN) Threadripper 9970X SP6 350W仕様【AMD EXPO Memory Overclocking Technology】あり【AMD PRO Technologies】なし【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【Curve Optimizer による電圧オフセット】あり【ECC】対応(Default Enabled)【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】TSMC 6nm FinFET【Market Segment】Enthusiast Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】92 , 88【PCI Expressバージョン】PCIe 5.0【Precision Boost Overdrive】あり【Supporting Chipsets】TRX50【System Memory Subtype】RDIMM【TDP】350W【アーキテクチャ】Zen 5【オーバー クロックのロック解除】あり【パッケージのダイ数】5【プラットフォーム】デスクトップ【マルチスレッディング (SMT)】あり【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFETシリーズRyzen Threadripper 9000 Series、AMD Ryzen Threadripper 9970X対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit Edition対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64メモリーDDR5【システム】最大 6400 MT/s適合ソケットsTR5命令x86-64キャッシュメモリー【L1】2560 KB【L2】32 MB【L3】128 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】32スレッド数64クロック周波数【ベース】4 GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4ファミリー名Ryzen Threadripper最大動作温度(℃)95



W税率電卓 MW-100TC
カシオ計算機(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。 税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。仕様ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1サイズミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)148.5×101×27.6電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷シリーズHS200定格電力(W)200全高(mm)41.8許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 100Ω
ARCOLECTRIC¥54,980税込¥60,4781袋(100個)7日以内出荷全長(mm)30シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
カーボン抵抗 1/4W 100kΩ 茶黒黄金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒黄金抵抗値100KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-S275W(100本入り)黒
エスジー工業¥3,298税込¥3,6281袋(100本)当日出荷細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。スタンダードタイの幅をより狭くし、使用頻度の高い商品をそろえました。スタンダードタイと同様に独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐え得るケーブルタイです。ハイグレードのポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。トラスコ品番379-6557材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)275幅(mm)3.4厚さ(mm)1.2色黒寸法F(mm)4.8寸法E(mm)5.8最大結束径(Φmm)75寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)2.5~75寸法G(mm)6.1引張強度N(kgf)ループ:176.4(18.0)引張強度(N)176.4最小結束径(Φmm)2.5特性耐候・耐熱
TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ,100W,100Ω,±10%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100Wシリーズ = BDS100許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃全体長 = 37.8mm0.47 Ω及び1.0 Ωは4端子、他のすべての値は2端子. 100 W BDS100シリーズ. TE ConnectivityのBDS100シリーズ厚膜パワー抵抗器は、インダクタンスがほぼゼロ(40 nH未満)のソリューションを実現します。抵抗値の範囲が広く、許容差がわずか1 %と低いため、さまざまな設計に柔軟に対応することができます。フットプリントが9.5 cm2で定格電力が100 WのBDSパワー抵抗器は、10.5 W/cm2の高電力密度となっています。. 特長と利点:. 6つの抵抗を備えた構成で、接続しやすい2端子と4端子のタイプを用意. Isotopケースで取り付けが簡単. 最高の安定性. 省スペースのソリューション. 2 kVで10 pC未満の部分放電により高品質、優れた信頼性、長寿命を保証. 製品の用途:. この厚膜パワー抵抗器に適した用途には、スナビング、フィルタリングなどがあります。BDS100パワー抵抗器は、高周波数や高電圧の用途で使用可能です。また、複数抵抗器パッケージのバランス抵抗器として使用することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
...








![メタルクラッド抵抗 50W 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68623129-251222-02.jpg)



![金属皮膜抵抗 1/4W 100kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557801-251222-02.jpg)


![メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622989-251222-02.jpg)