カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(101)
- パソコン/周辺機器(88)
- 制御機器(78)
- 卓上消耗品(59)
- 厨房用品(55)
- 測定用品(51)
- 事務用品(47)
- 店舗什器・備品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- オフィス家具(20)
- カー用品(20)
- 家電(20)
- 建材・エクステリア(17)
- 安全保護具(15)
- 溶接用品(14)
- 切削工具(13)
- メカニカル部品(12)
- 物流用品(11)
- 電気材料(10)
- 日用品(10)
- 作業工具(10)
- 電動工具(10)
- 空圧工具(10)
- 保管用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 医療(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 梱包用品(7)
- 機構部品(7)
- 建築金物(7)
- 安全用品(6)
- 防災用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- バイク部品(5)
- 防犯用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 救急・衛生(4)
- 洗車・清掃(4)
- 縫製用品(4)
- 安全標識(3)
- 自転車部品(3)
- 食品・飲料(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 三菱電機(26)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- ホームテイスト(16)
- アズビル金門(13)
- エレコム(12)
- オーム電機(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- ウェルコムデザイン(12)
- スワロー電機(11)
- TKG(11)
- SAMTEC(11)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- エスコ(8)
- タカチ電機工業(8)
- 仔犬印(本間製作所)(8)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- コーセル(7)
- サンワサプライ(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「w-108」の検索結果

ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用)
アサヒペン(1件のレビュー)¥699税込¥7691本(200mL)当日出荷屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
スイッチ(メインレバースイッチE108W)
マリンテック¥3,798税込¥4,1781式当日出荷ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
ウォールポケット マチ付きマガジン 3ポケット
サキ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ちょっとした冊子が入るポケットが3個ついたマチ付きのウォールポケットです。 台布もポケットも「クリアービニール」を使用し、中のものが見えるようになっています。 お好きな冊子などを入れておしゃれにお部屋等を飾っても◎。留め具はハトメを使っているので安心です。 縫製品ですので、丈夫な作りになっています。材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチック色クリア質量(g)約160寸法(幅W×高さH)(mm)約300×575(ポケットサイズ:280×240)
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(30本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
フェルール端子 ダブル
ニチフ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(20個)ほか当日出荷タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
小形スピードコントローラ SC3W
CKD¥2,140税込¥2,3541個当日出荷から68日以内出荷L形回転タイプ、シリーズが豊富最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
ランドリーバスケット2段
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質ポリプロピレン寸法(mm)(バスケット)415×327×H527外寸(mm)485×340×H795EBM品番1131510
異径ユニオンテイ
AirTAC¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
BT 防風ネックウォーマー
おたふく手袋¥919税込¥1,0111枚当日出荷風の侵入を防ぐ防風ネックウォーマー。全面の防風フィルムにプラスして体温反射熱で暖めるアルミプリント生地を使用。ズレにくい耳掛け付き。材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%色ブラックサイズフリー
逆火防止器
SUZUKID(スズキッド)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する逆火防止装置です。用途アセチレン用乾式逆火防止器。接続口径M16×1.5左ネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.13使用ガスアセチレン・プロパン等可燃性ガス(水素・腐食性ガスを除く)
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(30本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
ステンレス ワイヤーキャッチ 全長270mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷両端を合わせてねじを締めて閉じます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1250材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)4種類ワイヤーキャッチ寸法B(mm)6表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
自動遮光フィルター
東安¥3,880税込¥4,2681枚当日出荷溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VW ガス管溶接タイプ雄
大塔テック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から10日以内出荷形状違径ユニオンワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷形状違径ユニオンワイタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,998税込¥7,6981箱(30本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
布団乾燥機
ノーブランド¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷布団・衣類・靴に使えるアタッチメントを備えた多用途乾燥機。靴専用ノズルも付属し、濡れた靴もすばやく乾燥。冬・夏・衣類乾燥・ダニ退治の4モード、自動/手動、15~180分タイマー搭載。約1.5kgの超軽量でコード収納もでき、難燃素材と安全機能で家族みんなに使いやすい一台。用途布団のあたためやダニ、カビ、湿気対策、衣類の時短乾燥、靴乾燥に。消費電力(W)600電源100V (50/60Hz)
プチカラー単色
サクラクレパス¥179税込¥1971本3日以内出荷から4日以内出荷発色の鮮やかな透明固形水彩絵の具 本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付 フタ裏にポストカードなどがセットでき、イーゼルのようにお使いいただけます。 手で持ってスケッチしやすい指かけリング付 筆洗不要の水筆入り
ニクロム線(ニッケルクロム1種)
サンコー電商¥1,698税込¥1,8681パック当日出荷から5日以内出荷ニッケルクロム電熱線1種。耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。強じんで高温強度が大きく、非磁性です。加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適しています。
バタフライバルブ57型
アサヒAV¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
クイック継手 違径トリプルダブル
コガネイ¥11,980税込¥13,1781袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状違径トリプルダブル
超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D
TOTIME¥17,980税込¥19,7781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から8日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
...