カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 家電(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(4)
- トーリ・ハン(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- 新北九州工業(2)
- オオサワ&カンパニー(1)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキテック(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- リス興業(1)
- イチネンTASCO(1)
- デンゲン(1)
- アース製薬(1)
- JAPPY(1)
- トーマス科学(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- TRACO POWER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「w-1234」の検索結果

業務用長尺フィルター
新北九州工業(19件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
パッケージエアコン用フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ8mm エコフ超厚
新北九州工業¥19,980税込¥21,9781セット(2ロール)3日以内出荷フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約8長さ(m)30
コンビネーションレンチ 12角
WILLIAMS¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から9日以内出荷オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
ブローガン
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から11日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
カバー ボールレース 2 1W1-23416-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
流量調整機能付ブローガン
SMC¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から7日以内出荷レバー操作量に応じて流量の調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズ
MAC8(マックエイト)¥12,980税込¥14,2781袋11日以内出荷WLシリーズの2列タイプです。仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部 ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PW●入り数:10アズワン品番67-0485-38
凍らすジェット ゴキブリ秒殺
アース製薬¥1,298税込¥1,4281個(180mL)当日出荷天然ハッカでとどめ刺す!冷撃効果でゴキブリの動きを止め、天然成分ハッカ油で駆除。使用後のベタつき、あと残りはありません。付属品無成分【有効成分】ハッカ油3.33w/v%(原液濃度)【その他の成分】ミリスチン酸イソプロピル、(E)-1,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234ze)、DME使用方法●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。●噴射レバーを引き、ゴキブリに約3秒直接噴射してください。かかり方が不十分な場合は上記の量を再度噴射してください。※50cm以内の距離から、ゴキブリが十分に濡れるまで噴射してください。●ロングノズルを使用する場合は、根本をしっかり持って、止まるまで回し、噴口先端に取り付けてください。※人やペットに向けて使用しないでください。(凍傷を起こすことがあります。)※火気厳禁効能ゴキブリの駆除医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース虫ケアMAY2
電池互換式 LED懐中電灯
東芝¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。電球の種類LED連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)光源高輝度白色LED(直径5mm)1個明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
チップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカGU
【レンタル】卓上型低温恒温水槽(トーマスタット)
トーマス科学¥8,098税込¥8,9081台翌日出荷から4日以内出荷エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。槽容量(L)20ヒーター500W(シースワイヤー式)外寸法(mm)525×395×水槽370・配電箱115
真空ポンプ
デンゲン¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付電源(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(VA)250(モーター)質量(kg)10.7ホース接続口HFO1234YFカプラポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
恒湿庫 ウエット・キャビ(50~75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫
トーリ・ハン¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)電源(V)AC100電源コード(m)1.8湿度表示精度±3~4.5%RH湿度設定範囲(%RH)50~75
冷媒回収装置(ツインサンダー)
イチネンTASCO¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス種別240
全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用最大サイズ PH-322W-M2
トーリ・ハン¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷業界No.1の大きさ。ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい。庫内にLED照明を搭載。庫内と庫外に充電用コンセント付き。庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き。収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)。キャスター付き。無音、無振動で長期連続運転が可能。省エネ設計用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2質量(kg)55タイプ中湿度用電源(V)AC100消費電力(W)58内寸幅(mm)803有効内容量(L)317外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234棚板耐荷重(kg)50湿度計アナログ湿度計塗装粉体塗装 ブラック除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式湿度コントロール可変式30~50%RH外寸法・幅(mm)805外寸法・高さ(mm)1390(キャスター含む)材質(キャビネット)スチール外寸法・奥行(mm)381内寸高さ(mm)1234
ラチェットトルクレンチ フィックスレンチセット
BBKテクノロジーズ¥56,980税込¥62,6781セット(6本)4日以内出荷ラチェットトルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1234P)をセットしました。これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。用途エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。トラスコ品番253-9629セット内容ラチェットトルクレンチ4本(RTQ-180、RTQ-380、RTQ-550、RTQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース全長(mm)222(RTQ-180)、255(RTQ-380)、270(RTQ-550)、300(RTQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)対辺(mm)17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)対辺寸法(mm)17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)トルク調整範囲(N・m)18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)負荷方向右
立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
グルンドフォスポンプ¥589,800~税込¥648,780~1台4日以内出荷から28日以内出荷工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。電動機全閉外扇屋外型
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 → 160 V dc, 20W, TEN 20-7212WIR
TRACO POWER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 43 → 160 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 72 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 20WIR。ロードレギュレーション = ±0.5%。最高温度 = +85℃。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1、EN50155. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 73 ℃超での電力ディレーティングは4.5 %/K 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1234 745-1234 を参照してください。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIRシリーズ. 20 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧を備えた、2インチ x 1インチの小型設計です。 これらの20 W DC/DCコンバータモジュールは、EN50155認定済みなので、鉄道や運送の用途に最適です。 これらのDC/DCコンバータは、最小負荷時に低入力電流の性能を示すので、バッテリ駆動のシステムに最適です。 これらのDC/DCコンバータの他の代表的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信、データ通信、産業用制御システム、測定機器などがあります。. 2インチ x 1インチ、業界標準フットプリントの金属パッケージ 最大160 V dcの超ワイド4:1入力電圧範囲 出力電圧調整可能 最小負荷不要 リモートオン / オフ 保護: 過電圧(シングル出力モデル)、低電圧ロックアウト、短絡 最大89 %の高電力効率 熱衝撃と振動に対する耐性はEN61373に適合 鉄道用途でEN50155認定 EMC: 外部コンポーネントなし(24 / 48 Vinモデルのみ)でEN55022クラスBに適合 EMC: 外部コンポーネントなし(110 Vinモデル)でEN55022クラスBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンススマート コンパクトイオンヘアードライヤー
モッズ・ヘア¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷パワフル高風速なコンパクトモデル。 より心地よく乾かせるようにリニューアル。ときほぐすような乾かし心地。根元からポイントで乾かすことに特化した従来モデルから、。特徴的な吹出口から出るバランスの取れた広がる風で、。髪を心地よく乾かすことが可能に。『ちょうどいい』 コンパクトモデル。自宅でも、出張でも、留学でも、海外旅行でも。どこでも使いやすい絶妙なサイズ感。折りたためて収納もスマートだから、持ち運びに便利。質量(g)約372コード長さ(m)約 1.7消費電力100-120VAC:620-900W200-240VAC:700-1000W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×64×151電源電圧(V)単相100-240AC
パナソニック 4K高輝度液晶ビエラ 55V型 TV-55W90B
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷高輝度液晶による。明るく美しい映像。液晶ハイグレードモデル。直下型高輝度液晶搭載。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約19.0(テレビスタンド含む)消費電力(W)220 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):30(15+15)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1234×770×303機能Fire TV:○、ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生 :-、SD動画再生 :-、無線LAN内蔵 :○、音声操作:リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル55V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個端子USB端子:2、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)161パネルVA×LED画面寸法(mm)幅:1210、高さ:680、対角:1388HDMI規格端子数 :4、ARC対応:○(HDMI2)、eARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
パネル
LION (ライオン事務器)¥81,980~税込¥90,178~1セット31日以内出荷基本型単独での使用はもちろん、基本型に連結型をつなげていくことができます。パネル用脚を介して、直線連結・90°連結が可能です。3種類のパネルは縦位置にも横位置にも設定でき、自由度の高いレイアウトができるため、展示と板書を並列で組み合わせて行うなど、学びの幅が広がります。パネル厚(mm)31グリーン購入法適合
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅200機長0.3M変速 TYPE34-JGI-200-300-Hシリーズ
マキテック¥259,800税込¥285,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。