6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

1本
4,098 税込4,508
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【注意事項】、センサは別売となります
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●適応機種:汎用の指示計・記録計・データロガー等●接続仕様:端末半田処理 アズワン品番67-5264-19
1本
3,798 税込4,178
40日以内出荷

本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質ポリイミド樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)(本体)0.13 タイプ貼付タイプ センサーK熱電対素線 クラス2 粘着剤シリコーン系粘着剤 応答時間(秒)0.08(95%指示) 素線径(μm)50 抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
1パック(5枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの端末仕様に加工できるケーブル末端未処理仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:ケーブル末端未処理 アズワン品番67-5264-20
1本
3,798 税込4,178
30日以内出荷

端末は熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:熱電対コネクミニチュア型(クランプ付) アズワン品番67-5264-21
1本
6,398 税込7,038
43日以内出荷