カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
  • 制御機器(194)
  • 安全標識(128)
  • 事務用品(84)
  • 空調・電設資材(76)
  • オフィス家具(74)
  • 卓上消耗品(73)
  • 電気材料(60)
  • メカニカル部品(57)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 厨房用品(48)
  • 医療(42)
  • 測定用品(37)
  • 照明(35)
  • 家電(34)
  • 建築金物(33)
  • 自動車純正部品(32)
  • 電動工具(32)
  • 保管用品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 店舗什器・備品(27)
  • カー用品(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 切削工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 作業工具(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 物流用品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 安全保護具(14)
  • 日用品(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 農業機械(13)
  • 機構部品(12)
  • 防犯用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 安全用品(6)
  • 住設機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-103」の検索結果

1,875件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M64W103KB40 VISHAYM64W103KB40VISHAY
479税込527
1個
翌々日出荷
T-140N加工ナシ240W103H SUS(エスユーエス)T-140N加工ナシ240W103HSUS(エスユーエス)
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質アルミダイカスト質量(kg)0.8適合規格防塵外形寸法W(mm)240外形寸法H(mm)103
T-140N加工ナシ200W103H SUS(エスユーエス)T-140N加工ナシ200W103HSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質アルミダイカスト質量(kg)0.7適合規格防塵外形寸法W(mm)200外形寸法H(mm)103
T-140N加工ナシ280W103H SUS(エスユーエス)T-140N加工ナシ280W103HSUS(エスユーエス)
5,898税込6,488
1台
6日以内出荷
大容量収納プラスチックチェスト 3列(W103cm) アズワン大容量収納プラスチックチェスト 3列(W103cm)アズワン
65,300税込71,830
1個
5日以内出荷
仕様組立式、キャスター付き、※プラスドライバー必要耐荷重引き出し素材フレーム
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805W103KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805W103KCRACTUKEMET
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
KEMET 0805 Arcshield Flex MLCCシリーズ
仕様パッケージ/ケース 0805 (2012M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 2 1.25 1.25mm長さ 2mm奥行き 1.25mm高さ 1.25mmシリーズ ArcShield(TM) Flex Termination動作温度 Max +125℃定格電圧(V)500dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 19 (電気的)、22 (機械的)回転型 M64W103KB40 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 19 (電気的)、22 (機械的)回転型 M64W103KB40VISHAY
61,980税込68,178
1箱(200個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 64W終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.2 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
木製賞状額 金ラック ナカバヤシ木製賞状額 金ラックナカバヤシ(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。厚さ(mm)(透明板ガラス)2仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 450V dc 0805 (2012M) CGA4F4X7T2W103M085AE TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 450V dc 0805 (2012M) CGA4F4X7T2W103M085AETDK
869税込956
1袋(50個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85電圧450Vdc高さ(mm)0.85奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±20%静電容量10nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音吸音・防音材ホワイトキューオン東京防音(38件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
ウォールポケット マチ付 6ポケット サキウォールポケット マチ付 6ポケットサキ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
身の周りにある小物やよく使うものをすっきり収納できるウォールポケット。 オールクリアーなので収納物が一目で分かって便利です。 また、クリアーなので圧迫感が少なく、どんなお部屋にもマッチします。
材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチッククリア質量(g)約100寸法(幅W×高さH)(mm)約120×740(ポケットサイズ:100×105)
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から59日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
マウントラバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マウントラバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
材質シリコン
ワンタッチ 目地補修材(カベ用) アサヒペンワンタッチ 目地補修材(カベ用)アサヒペン
599税込659
1本(200mL)
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215グレー質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業トゲ無し玉掛ワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業種別両端アイ端末仕様アイ型
高収縮チューブ 4:1 モノタロウ高収縮チューブ 4:1モノタロウ(40件のレビュー)
769税込846
1パック(5本)
当日出荷
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)収縮比4:1
3299W-1-103LF BOURNS3299W-1-103LFBOURNS
429税込472
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3266W-1-103LF BOURNS3266W-1-103LFBOURNS
489税込538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3223W-1-103E BOURNS3223W-1-103EBOURNS
619税込681
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3362W-1-103LF BOURNS3362W-1-103LFBOURNS
149税込164
1個
翌々日出荷
キッスシーラーW AOIキッスシーラーWAOI(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。材質ブチルゴム幅(mm)30長さ(m)10NETIS番号CG-100011-A
セキュリティワイヤー 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコンエレコム(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から3日以内出荷
大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
3290W-1-103 BOURNS3290W-1-103BOURNS
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様ターン数:25長さ(mm)17.53幅(mm)3.81高さ(mm)10.55定格電力(W)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-65~150RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC、80000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±50
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から45日以内出荷
仮設用ノブ端子台(NWシリーズ) 東洋技研仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)東洋技研(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から28日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
LEDウインカー PIAALEDウインカーPIAA
4,598税込5,058
1個
当日出荷
抵抗不要のハイフラ防止機能内蔵タイプ。連続点灯にも対応する耐熱性能。極性フリー。アンバー色の美しいLED光。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T20明るさ(Lm)1100
クローゼット折れ戸用丁番(FNM*103) TOSTEM(LIXIL)クローゼット折れ戸用丁番(FNM*103)TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3×20:8本)適合RLⅠ、WLⅠ、WLアウ
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソーチッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
洗面レンチ トップ工業洗面レンチトップ工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!手の入れにくい狭小スペースに最適!ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
3269W-1-103LF BOURNS3269W-1-103LFBOURNS
639税込703
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3386W-1-103LF BOURNS3386W-1-103LFBOURNS
209税込230
1個
7日以内出荷
シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム50° 平ワッシャー / SIW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコンゴム半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
アジャストピンレンチ(ロングピンタイプ) ミトロイアジャストピンレンチ(ロングピンタイプ)ミトロイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用付属品スパナ(12×14)付質量(g)140寸法L(mm)185寸法T1(mm)24寸法T2(mm)7ピン径(Φmm)4軸間距離(mm)10~30
チッコロα アソーチッコロαアソー
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続Rcハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W omron(オムロン)オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8Womron(オムロン)
77税込85特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
ホイルシリンダー TOKICO(トキコ)ホイルシリンダーTOKICO(トキコ)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
...