カテゴリ

  • オフィス家具(358)
  • 制御機器(147)
  • 店舗什器・備品(135)
  • 梱包用品(120)
  • 油圧機器・油圧ホース(119)
  • 自動車純正部品(107)
  • 医療(83)
  • 厨房用品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 空調・電設資材(59)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 卓上消耗品(47)
  • 物流用品(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 清掃用品(34)
  • 保管用品(32)
  • 建築金物(32)
  • 介護用品(32)
  • 家電(27)
  • バイク部品(25)
  • 農業機械(25)
  • 事務用品(24)
  • 作業工具(24)
  • 日用品(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 測定用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 安全用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 電動工具(15)
  • 溶接用品(11)
  • 照明(11)
  • 安全標識(11)
  • 作業服(11)
  • 防災用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 住設機器(6)
  • カー用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • 切削工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)

「w-510」の検索結果

2,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 510Ω アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 510Ωアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)510
セメント抵抗 5W 510Ω TAKMANセメント抵抗 5W 510ΩTAKMAN
159税込175
1本
5日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)510入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 510Ω TAKMANセメント抵抗 10W 510ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)510入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
金属皮膜抵抗 1/4W 510Ω(100本入) GB[制御機器]金属皮膜抵抗 1/4W 510Ω(100本入)GB[制御機器]
509税込560
1袋
5日以内出荷
1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 200W 510Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 200W 510ΩARCOLECTRIC
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
全長(mm)121シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)510許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 510Ω ±1%, MRS25000C5100FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 510Ω ±1%, MRS25000C5100FCT00VISHAY
469税込516
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 510Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 510Ω ±5%, W21-510RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 3W 510Ω ±5%, W21-510RJIWELWYN
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 510Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
抵抗値510ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 510kΩ ±1%, MRS25000C5103FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 510kΩ ±1%, MRS25000C5103FCT00VISHAY
419税込461
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 510kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 150W 510Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 150W 510ΩARCOLECTRIC
69,980税込76,978
1箱(30個)
7日以内出荷
全長(mm)121シリーズHS150定格電力(W)150抵抗(Ω)510許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 510Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 510Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
269税込296
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6986-37
金属酸化物 抵抗器 0.5W 510Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 0.5W 510Ω ±5% 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1袋(20個)
6日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様●抵抗:510Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-66
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 510Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 510Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
16,980税込18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:510Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7005-24
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 510Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 510Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 510 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理した高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は
仕様●抵抗:510Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7001-42
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 510Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 510Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 510 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理した高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は
仕様●抵抗:510Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6994-47
金属酸化物 抵抗器 5W 510Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 5W 510Ω ±5% 1袋 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:510Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-48
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 510Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 510Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
589税込648
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 510 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7012-12
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 510Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 510Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
639税込703
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7155-38
金属酸化物 抵抗器 0.5W 510Ω ±5% 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))金属酸化物 抵抗器 0.5W 510Ω ±5% 1箱 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
30,980税込34,078
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:510Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-31
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 510kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 510kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
16,980税込18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:510kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6998-21
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 510kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 510kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
419税込461
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 510k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積します。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7008-99
ワゴン パンチングタイプ モノタロウワゴン パンチングタイプモノタロウ(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
デスク下にもデスク横にも置け、キャスター付きで便利なパンチングラックです。 デスク横に配置した場合は、下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。 オフィス以外に、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン段数2耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×510関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
ボトムグランドプレート2 W510×H12×D510mm ホワイトグレイ 摂津金属工業ボトムグランドプレート2 W510×H12×D510mm ホワイトグレイ摂津金属工業
8,998税込9,898
1式
7日以内出荷
底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内底部に取り付けます。機器を載せる場合にも使用できます。
仕様●外形サイズ:W510×H12×D510mm●質量:3.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6451-95
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付) ホシモトグリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)ホシモト(1件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
貼付 板ウエイト ヤマテ金属貼付 板ウエイトヤマテ金属(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(60g×50本)
当日出荷
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
貼付けウエイト(バラ売り) ヤマテ金属貼付けウエイト(バラ売り)ヤマテ金属(18件のレビュー)
169税込186
1本(60g)
当日出荷
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質テープ種類両面テープ黒
手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし TRUSCO手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なしTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
貼付ウエイト(板) ヤマテ金属貼付ウエイト(板)ヤマテ金属(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1.2kg)
当日出荷
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒材質
ソケットレンチセット ホーザンソケットレンチセットホーザン
5,798税込6,378
1セット(10個)
当日出荷
4mm~12mmまで10サイズ揃ったセット。
セット商品数10差込角(mm[inch])6.3角[1/4]トラスコ品番370-8420セット内容ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12mm質量(g)430ケース寸法(mm)160×75×35RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーハンドル ホーザンドライバーハンドルホーザン(8件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
差込角(mm)6.3適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじワンサイド用リムーバルツール サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじワンサイド用リムーバルツールサイマコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷
表面処理生地材質(軸)材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ電動ウインチ交換用ワイヤースリーエッチ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
電動ウインチ交換用ワイヤーです。
長さ(m)10
2段式水玉後カゴカバー Kawasumi(川住製作所)2段式水玉後カゴカバーKawasumi(川住製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
荷物の量に合わせて、ファスナー開閉で縦に容量アップ! 大切な荷物をひったくりや雨から守ります。 ダブルファスナー方式で前開きと後ろ開きができ、大変便利な構造です。 背面に反射帯付きです。 前カゴ用カバーのKW-542S(別売)とコーディネートできます。
用途リアバスケット用カバー材質ポリエステル100%(PUコーティング)ブラック/ブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×300(450)×440加工表:撥水加工、裏:防水性加工アズワン品番64-9550-39RoHS指令(10物質対応)対応
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス MサイズBUFFALO(バッファロー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用)質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
座金付きボルト ノーブランド座金付きボルトノーブランド(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
Zマーク金物
付属品六角ナットM16×1個規格Zマーク金物ねじ径M16
5C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト) マックステル5C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト)マックステル(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×6
遠赤抗菌和紙 花ごよみ懐敷 はす アーテック[和紙]遠赤抗菌和紙 花ごよみ懐敷 はすアーテック[和紙]
1,998税込2,198
1セット(200枚)
3日以内出荷
無蛍光雲流遠赤抗菌和紙を使用しております。※御注文の際は、200枚単位でお願いします。 優れた抗菌効果と遠赤外線放射。 雑菌(大腸菌、病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した雑菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し長時間効果が持続します。 保鮮紙としても使用出来ます。 セラミックの持つ遠赤外線効果が、素材を活性化し、うまみを引き出します。セラミックの持つ抗菌効果が、衛生管理をより向上します。 水(霧吹等)で湿らせて使用して下さい。鮮度を保ち、乾燥・変色を防ぎます。
RW5システム収納庫 両開き(3段タイプ) 生興RW5システム収納庫 両開き(3段タイプ)生興
37,980税込41,778
1台
欠品中
収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、バリエーションが豊かな、奥行きサイズのたっぷりな500mmに統一させ、壁面をスッキリさせるタイプです。 錠前は赤と青の表示錠。両開きなので、収納物が一目瞭然、ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
種類両開き仕様(取手)シリンダー表示錠性能錠付・ラッチ付・棚板2枚付ホワイト高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1050棚段数3材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)設置形態上置き・下置き両用(取手)シリンダー表示錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1050均等耐荷重(kg/段)50
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付ラクテム
325税込358
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途フライス盤に。 マシニングセンターに。 研磨機に。 ラジアルボール盤に。
...