2,336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:98mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7046-52
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:98mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7166-37
1箱(20個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角 対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状ナイフ型 トラスコ品番370-8501 全長(mm)85(収納時) 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=38 W1=98)
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:11 質量(g)80 寸法L1(mm)38 寸法t(mm)2.3 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)43 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)98 寸法W2(mm)18 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 寸法W3(mm)80 表面仕上げ生地 タキゲンコード10477
1個
179 税込197
4日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)アセチレン調整器
アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。
用途ガス溶接・切断用。 使用ガスアセチレン
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アイリスオーヤマアウトドアワゴン
キャンプやピクニック用品など積載できるシンプルなデザインのアウトドアワゴンです。後方面が開けてフラットになる仕様で、長物もデッドスペースなく積載可能です。大型タイヤなので、凸凹した悪路でも安定した走行が可能です。コンパクトにたためて、上から被せる収納カバー付きです。
セット内容ワゴン本体1個、底板1枚、カバー1個 材質生地部:ポリエステル、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)後方面解放時:約1260 高さ(mm)ハンドル使用時:約1020 質量(g)11800 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×530×610 収納時寸法(mm)約400×255×770
1個
14,890 税込16,379
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キット トラスコ品番407-3239 セット内容9点 材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP 厚さ(mm)頭部:2 二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:19 質量(g)75 寸法L1(mm)38 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)8.5 寸法L2(mm)43 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)98 寸法W2(mm)18 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 寸法W3(mm)80 タキゲンコード10832
1個
450 税込495
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

AIR WALK(エアーウォーク)エアウォーク ベルトライン
3本ベルトでしっかり固定。アッパーのパンチング生地で通気性UP!
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 材質(先芯)合成樹脂
1足
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。厚とじなので最大300枚までファイリングできます。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。
サイズA4-S 種類フラットファイル 穴数2 タイプタテ型 収納枚数300 材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP) 背幅(mm)28 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 グリーン購入法適合
1冊
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)レンズキャップ
標準付属のレンズキャップです。
対応機種HD PENTAX-D FA 15-30mmF2.8ED SDM WR
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


組織収集・保管・輸送に特化して設計されたバイアルです。
材質PP(USPクラスVI準拠) 寸法(mm)外径22×高さ24×深さ18 容量(mL)5 適合温度(℃)-156~121 アズワン品番4-4997-01
1箱(250個)
69,980 税込76,978
10日以内出荷

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム) 動画あり
製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に 粒度#36 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
36日以内出荷




1セット
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ
仕様●動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途 アズワン品番65-7826-77
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
75,980 税込83,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)







1個
239 税込263
8日以内出荷

1個
67 税込74
8日以内出荷