カテゴリ

  • オフィス家具(12,042)
  • 制御機器(4,680)
  • 空調・照明・電設資材(3,621)
  • パソコン/周辺機器(3,310)
  • ねじ・ボルト・釘(1,766)
  • 農業機械(1,692)
  • 切削工具(1,679)
  • 配管・水廻り設備部材(1,008)
  • 物流用品(947)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(918)
  • メカニカル部品(753)
  • 作業工具(707)
  • FA担当者のオススメ新商品(665)
  • 建築金物(638)
  • 油圧機器・油圧ホース(596)
  • バイク部品(555)
  • 電気材料(549)
  • 機構部品(532)
  • 家電(520)
  • 卓上消耗品(503)
  • 事務用品(495)
  • 測定用品(418)
  • 安全用品(371)
  • 溶接用品(354)
  • 住設機器(343)
  • 店舗什器・備品(342)
  • 厨房用品(329)
  • 自動車補修部品(295)
  • カー用品(284)
  • 船舶用品・漁業資材(274)
  • 建材・エクステリア(268)
  • 作業服(266)
  • 科学研究・開発用品(251)
  • 研磨材(234)
  • 防災用品(217)
  • 学童・教育用品(214)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(211)
  • 農業・園芸資材(193)
  • 清掃用品(176)
  • 防犯用品(175)
  • 電動工具(174)
  • 医療(157)
  • 日用品(156)
  • 自転車部品(150)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(137)
  • 安全保護具(119)
  • 塗装・養生・内装用品(112)
  • 安全標識(108)
  • 梱包用品(99)
  • 縫製用品(99)
  • 介護用品(93)
  • 保管用品(90)
  • 整備工具・収納(84)
  • トラック用品・パーツ(75)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(72)
  • 空圧工具(71)
  • バッテリー・電装(64)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
  • 安全靴・作業靴(52)
  • 接着剤・補修材(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(42)
  • テープ(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(41)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 洗車・清掃(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 手袋(33)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • ヘルスケア(32)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • 農具(25)
  • 鈑金・塗装(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 塗料(22)
  • 救急・衛生(22)
  • マスク(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 理美容(18)
  • 食品・飲料(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 完成車(16)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 進物(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • エンジン工具(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「w1」の検索結果

関連キーワード
45,327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインガードプロ エアW01 原田産業ファインガードプロ エアW01原田産業
1,290税込1,419
1着
欠品中
暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守りますホワイト構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル
OA用紙 和紙 W1 マルアイOA用紙 和紙 W1マルアイ
359税込395
1個
当日出荷
繊維の模様が上品な和紙の風合いが楽しめるコピー用紙です。あいさつ状、お品書き、POP、手工芸和紙にぴったりです。コピー・プリンタ対応。
サイズW210 × H297mm(A4判)
瞬間接着剤 W1 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 W1アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(20g)
当日出荷
木材・多孔質材用瞬間接着剤です。木材多孔質材の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2845材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8771-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LEDワークライト W1R Work LED LENSERLEDワークライト W1R WorkLED LENSER(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C)ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)パワー:220 / ロー:60電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
NovaPort SOLOII65W1C ブラック CIONovaPort SOLOII65W1C ブラックCIO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スマホからノートPC(65W)までこれ1台でOK
用途手軽に持ち歩ける、65W級充電器のベストエントリーモデル
NovaPort SOLO II 100W1C ブラック CIONovaPort SOLO II 100W1C ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
最大100W出力 USB充電器超コンパクトサイズ新技術 NovaEngine搭載進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載外観にも機能性をプラス充電器回収サービス
仕様急速充電規格:PD3.0 / QC+4.0 / PPS付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約57×40×29ブラック質量(g)約 121出力5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (Max 100W)、PPS:5-11V=5A(Max 55W)対応機種100W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Pro 14インチ、USB-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Apple iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max /iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応。入力100-240VAC 50-60Hz 2.5AポートUSB-C×1
NovaPort SOLOII65W1C ホワイト CIONovaPort SOLOII65W1C ホワイトCIO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スマホからノートPC(65W)までこれ1台でOK
用途手軽に持ち歩ける、65W級充電器のベストエントリーモデル
W1型 サイドテーブルテーブルワゴン キャニオンW1型 サイドテーブルテーブルワゴンキャニオン
71,980税込79,178
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質SUS304仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
NovaPort SOLO II 100W1C ホワイト CIONovaPort SOLO II 100W1C ホワイトCIO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
最大100W出力 USB充電器超コンパクトサイズ新技術 NovaEngine搭載進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載外観にも機能性をプラス充電器回収サービス
仕様急速充電規格:PD3.0 / QC+4.0 / PPS付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約57×40×29ホワイト質量(g)約 121出力5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (Max 100W)、PPS:5-11V=5A(Max 55W)対応機種100W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Pro 14インチ、USB-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Apple iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max /iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応。入力100-240VAC 50-60Hz 2.5AポートUSB-C×1
ライザーキット一式(W1) パッドタイプW1 RENJAPANライザーキット一式(W1) パッドタイプW1RENJAPAN
189,800税込208,780
1式
翌々日出荷
エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは日立、東芝、フジテックエスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ使用回数:30回乾燥方法:水洗い乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)繰り返し・詰め替え対応
ピクチャー W1 カバーストップ TOSOピクチャー W1 カバーストップTOSO(1件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
材質ポリアセタール
W1/4-20T/200mm 支持棒 エスコW1/4-20T/200mm 支持棒エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MW-13
W1/4-20T/ 45mm 支持棒 エスコW1/4-20T/ 45mm 支持棒エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MW-1
0.3W1LEDランタンサーチライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)0.3W1LEDランタンサーチライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト材質ABSイエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180保護等級防雨仕様(IP-X3相当)照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)電池寿命(連続時間)約72RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨仕様(IP-X3相当)
W1/4  六角ナット 1種(ステンレス/20個) エスコW1/4 六角ナット 1種(ステンレス/20個)エスコ
330税込363
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-32A
アーム(取付ネジW1/4) カクダイアーム(取付ネジW1/4)カクダイ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質黄銅取付ねじW1/4入数10/箱太さ(mm)5.5
W1型 サイドテーブルテーブルワゴン キャニオンW1型 サイドテーブルテーブルワゴンキャニオン
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインです。さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。
厚さ(mm)34(棚)ワイヤー径(Φmm)3.5~6(棚板)表面処理棚板:高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ、ホーミングフレーム柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)2.3ストッパーあり(×2)ポール高さ(mm)680材質(棚板)スチール材質(支柱)SUS430(18クロム系)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
W1/2吊バンド用タン エスコW1/2吊バンド用タンエスコ
305税込336
1個
当日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)32全長(mm)62取付ねじ径(inch)W1/2”
W1長押フック ハイロジックW1長押フックハイロジック
879税込967
1個
3日以内出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
W1/2ナット タカミヤW1/2ナットタカミヤ
7,998税込8,798
1箱(150個)
4日以内出荷
表面処理ユニクロ質量(kg)0.02
W1 ピストンリング STD. SHIFTUP(シフトアップ)W1 ピストンリング STD.SHIFTUP(シフトアップ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ポリ玉(取付ネジW1/4) カクダイポリ玉(取付ネジW1/4)カクダイ
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PE取付ねじW1/4最高使用温度(℃)50
S/P イスズ W1-14-1240-M3 NAKANOS/P イスズ W1-14-1240-M3NAKANO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
S/P イスズW1-898080-8380-M3 NAKANOS/P イスズW1-898080-8380-M3NAKANO
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
アルミニウム製 ケーブルラック 吊り金具(B型)W1/2用 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 吊り金具(B型)W1/2用カナフジ電工
989税込1,088
1個
翌々日出荷
吊りボルトで本体を直接吊る場合に使用します。
備考1個
SUSパイプボルトW1/4 大阪魂SUSパイプボルトW1/4大阪魂
122,829税込135,112
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
アルミニウム製 ケーブルラック 吊り金具(E型)W1/2用 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 吊り金具(E型)W1/2用カナフジ電工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
接続金具部を吊りボルトで吊る場合に使用します。
備考1個
RACING BATTLAX W01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)RACING BATTLAX W01BRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
「雨のブリヂストン」がさらに進化した。ウェットレースで勝利を掴むW01世界最速を競う最高峰のレースで培われた最新技術を投入、ウェット路面において高い戦闘力を発揮する。新開発のコンパウンドによりウォームアップ性能が向上しウェット路面における高い信頼感を提供する。
パターンW01リム径(inch)17コンパウンドミディアム
変換アダプタ W1/4″~M6P1 中央精機変換アダプタ W1/4″~M6P1中央精機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
スチール製 ケーブルラックパーツ 吊り金具(B型)W1/2用 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 吊り金具(B型)W1/2用カナフジ電工
849税込934
1個
翌々日出荷
吊りボルトで本体を直接吊る場合に使用します。
備考1個
W1 チュウテツスリーブ 1pc SHIFTUP(シフトアップ)W1 チュウテツスリーブ 1pcSHIFTUP(シフトアップ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
W1 ピストンリング 0.75 SHIFTUP(シフトアップ)W1 ピストンリング 0.75SHIFTUP(シフトアップ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
超硬ホールソー W1タイプ 神東工業超硬ホールソー W1タイプ神東工業
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業刃径(Φmm)22シャンク径(Φmm)13付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
単クランプ ボルト付(W1/2×25) 国元商会単クランプ ボルト付(W1/2×25)国元商会
799税込879
1個
当日出荷
材質本体:高耐食性めっき鋼板、ボトル:ユニクロ
S/P イスズW1-13-0751-F4 ナカノ NAKANOS/P イスズW1-13-0751-F4 ナカノNAKANO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
W1 レトロ ミラー     ミギ メッキ SHIFTUP(シフトアップ)W1 レトロ ミラー ミギ メッキSHIFTUP(シフトアップ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種別
W1 レトロ ミラー     ヒダリ メッキ SHIFTUP(シフトアップ)W1 レトロ ミラー ヒダリ メッキSHIFTUP(シフトアップ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種別
W1/2吊バンド用タン(ステンレス製) エスコW1/2吊バンド用タン(ステンレス製)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質SUS304幅(mm)32全長(mm)62取付ねじ径(inch)W1/2”
115mm/W1/4” ステンレス玉 エスコ115mm/W1/4” ステンレス玉エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-52B材質SUS316ねじ径W1/4”球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100
関連キーワード
...