カテゴリ
- 電気材料(6)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業工具(3)
- 建築金物(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(4,430)
- Panasonic(パナソニック)(2,149)
- 大阪魂(1,331)
- ホンダ(756)
- BIGM(丸山製作所)(687)
- メディアカバーマーケット(653)
- CKD(480)
- エスコ(433)
- VISHAY(412)
- TOTO(398)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(367)
- 京セラ(365)
- omron(オムロン)(363)
- IDEC(和泉電気)(362)
- TRUSCO(313)
- 東芝ライテック(311)
- ODELIC(オーデリック)(299)
- コクヨ(296)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(285)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイオマスマーク認定(1)
「w1」の検索結果
特価

スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(10m)当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
遮光・遮熱メッシュシート
(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
安全クッション L字型 コーナー用
(53件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷き付き
(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。用途机での筆記作業等に。仕様マウス対応材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン厚さ(mm)上敷/1.2、下敷/2.0色上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付カット形状斜めカットマット厚(mm)1.2繰り返し・詰め替え対応
ラチェットレンチ両口 爪式
(39件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。用途仮設足場・住宅施工等に材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼シノの有無あり
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ
(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3ハトメピッチ(mm)約200耐熱温度(℃)60質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)Φ8
ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ
(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)約200質量(g/m)260ハトメ内径(mm)Φ8
デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き
(5件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0色上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
高収縮チューブ 4:1
(41件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(5本)当日出荷4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1
白メリヤスウエス 中古生地
(1717件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581束(1kg×5袋)当日出荷家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。種別中古材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地色白区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
チューブ 自転車用
(320件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(852件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
緩衝床養生シート
(45件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。種別発泡PE+PEフィルム材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)1.75色ブルーシート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
ラボワイプ 毛羽立たないタイプ
(153件のレビュー)¥149~税込¥164~1箱(200枚)ほか当日出荷吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプ色ホワイト質量(g)約1301枚の寸法(mm)約110×約200寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
トイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組
(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(5枚)当日出荷敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入簡単。 男性用小便器にも使用可能。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果あり。 マットの裏面が床に吸着しズレにくい。質量(g)約55(1枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×440×1(1枚)材質(表面/裏面)ポリエステル100%/裏面滑り止め剤:アクリル樹脂(カテキン入)使用場所トイレ
ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ
(41件のレビュー)¥209~税込¥230~1箱(150枚)ほか当日出荷吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプ色ホワイト1枚の寸法(mm)約200×約220寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
タイヤ 車いす用
(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。用途車いす用として幅(mm)37色グレー空気圧(kPa[psi])300[43]
セラミックファイバー砥石
(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
LEDセンサーライト 四角型 4WAY
(67件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。付属品フック1個、両面テープ1枚質量(g)111スイッチ自動/切/手動全光束(Lm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.2W LED×1個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)使用電池単3×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)点灯時間(自動)約20秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪
(56件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
メニューボード 両面ホワイトボード
(8件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール質量(kg)約4.15色ホワイト種類ホワイトボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015板面(縦×横)(mm)835×380
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪
(17件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
PVCプロテクターセパレートタイプ
¥999税込¥1,0991本当日出荷床の配線保護に役立ちます。 中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)70寸法H1(mm)12.5寸法W1(mm)40