カテゴリ

  • オフィス家具(5,718)
  • 空調・照明・電設資材(596)
  • パソコン/周辺機器(253)
  • 農業機械(239)
  • 制御機器(232)
  • 家電(194)
  • 電動工具(187)
  • メカニカル部品(160)
  • 測定用品(130)
  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(91)
  • バイク部品(70)
  • 清掃用品(69)
  • 防災用品(59)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 厨房用品(44)
  • 建築金物(40)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 溶接用品(35)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 切削工具(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 事務用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 機構部品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • カー用品(27)
  • 医療(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 梱包用品(23)
  • 安全用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 日用品(21)
  • 電気材料(20)
  • 介護用品(20)
  • 作業工具(19)
  • 物流用品(17)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 保管用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 縫製用品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 住設機器(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • テープ(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 防犯用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)

「w1000」の検索結果

9,058件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全長靴 W1000 ドンケル

    安全長靴 W1000

    ドンケル
    9,998税込10,998
    1足
    3日以内出荷
    水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
    用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係などグレー高さ(mm)345・300・260(標準/3段階)材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)1920(26cm)標準質量(g)1860(26.0cm/1足)足幅3E材質(底部)PVC材質(先芯)靴タイプ長靴
  • 瞬間接着剤 W1000X アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 W1000X

    アルテコ(ALTECO)
    23,980税込26,378
    1箱(20g×25本)ほか
    4日以内出荷
    接着スピードが速く、木材、多孔質材に対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 高粘度タイプ
    用途木材・多孔質材用セットタイム(秒)鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/15、HPVC同士/20、PC同士/20、CR同士/5引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 貫通スリーブ鋼製枠W1000 カナフジ電工

    貫通スリーブ鋼製枠W1000

    カナフジ電工
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • ステアリングブーツ -W1000 丸一ゴム工業

    ステアリングブーツ -W1000

    丸一ゴム工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番48203-70A25・48203-W1025・48203-W1000メーカーNISSAN
  • 高耐食縦平カバーW1000 カナフジ電工

    高耐食縦平カバーW1000

    カナフジ電工
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス)

    CKD(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
    使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装
  • 食品用片開きシート(500W×1000) ワタナベ工業

    食品用片開きシート(500W×1000)

    ワタナベ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100枚)
    当日出荷
    食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01質量(g)990縦(mm)1000横(mm)500
  • 充電式LEDワークライト SK11

    充電式LEDワークライト

    SK11(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
    用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ロックタイ 屋内用 オーム電機

    ロックタイ 屋内用

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
    使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップキット一式(1000W) W型1000mm幅エスカレーター用 RENJAPAN

    ステップキット一式(1000W) W型1000mm幅エスカレーター用

    RENJAPAN
    329,800税込362,780
    1式
    翌々日出荷
    1000mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
    用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本繰り返し・詰め替え対応
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    449税込494
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全

    耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
    足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
  • 1000Wポータブル電源 パワーバンク1000 日動工業

    1000Wポータブル電源 パワーバンク1000

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
    用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048
  • PPボトル広口ビン BeHAUS

    PPボトル広口ビン

    BeHAUS(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • 安全長靴 NW1000ブルー静電 ミドリ安全

    安全長靴 NW1000ブルー静電

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷
    人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
    機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性靴タイプ長靴材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA
  • プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッタ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(18kg)
    当日出荷
    上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
    用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
    材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
  • ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業

    ドライメットST ワッシャー(70W)

    オイレス工業(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • タオル地ウエス(リサイクル生地) アサヒペン

    タオル地ウエス(リサイクル生地)

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1kg)
    当日出荷
    用途塗料・油よごれの拭き取り区分中古工程処理国内一般家庭よりのタオル、バスタオル、タオル地衣類を裁断袋詰め。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小指保護先芯入り安全長靴 ミドリ安全

    小指保護先芯入り安全長靴

    ミドリ安全
    8,298税込9,128
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
    機能耐薬品性足幅EEE種類安全長靴長さ(cm)35.5材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
  • 雑草バリカン雑草クリーナー ムサシ

    雑草バリカン雑草クリーナー

    ムサシ
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    まるで掃除機!雑草クリーナー
    用途大きい車輪で軽い操作感、凸凹道でもスムーズに動かせます。雑草に覆われた広い場所を掃除機のようにスイスイ走らせるだけで楽に除草。充電式でコードレスだから電源や取り回しを気にせずどこでも使用可能です。伸縮可能、補助ハンドル、足元安全ガード付き径(Φmm)タイヤ:125電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター 18V刈込み幅(mm)350刈込み高さ(mm)30/60/80(刃の角度によって変わります)ストローク数(min-1[回/分])1200(無負荷時)使用時間約25分(無負荷、LiB-20使用時)充電時間約80分(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12(草木の種類や季節で変わります)
  • PFAボトル広口(中栓なし) ケニス

    PFAボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
  • フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKD

    フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W

    CKD
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フィルターとレギュレータを一体化
    ろ過度(μm)5
  • 白ウエス(リサイクル生地) アサヒペン

    白ウエス(リサイクル生地)

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1kg)
    当日出荷
    用途塗料・油よごれの拭き取り工程処理国内一般家庭より古着(Yシャツ・トレーナー)、リネン業者(洗濯済シーツ)を裁断袋詰め区分中古RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー溝バー ノガ

    キー溝バー

    ノガ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    内径及び外径キー溝のバリを効率的に除去します。六角軸ブレードホルダーは、両頭になっています。2.4~11mm幅のキー溝に使用できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)1本、Kホルダー (KH1000)Nブレード N80K (BN8110) 各1個
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    6,790税込7,469
    1個(1kg)
    当日出荷
  • DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに
  • BESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000W BESTEK

    BESTEK 修正正弦波カーインバーター 1000W

    BESTEK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。
    付属品シガーソケット接続コード×1本/バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用)/ヒューズ×3個(予備品)/取扱説明書×1出力【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W最大出力(W)1200本体質量(g)約1650(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70定格出力(W)1000出力波形修正正弦波動作電圧(V)DC11-15(12V マイナスアース車用)
  • 安全長靴 NW1000 ドンケル

    安全長靴 NW1000

    ドンケル
    9,898税込10,888
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
    用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など材質(甲被)PVC足幅4E標準質量(g)1650高さ(mm)360(標準)材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴材質(底部)PVC
  • 固定式フック スリーエッチ

    固定式フック

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼寸法H(mm)22
  • セットキャップワッシャー(POM) 真田化鋼(S・ROSE)

    セットキャップワッシャー(POM)

    真田化鋼(S・ROSE)
    3,598税込3,958
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。 セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
    用途ビスワッシャー材質POM(ポリアセタール)乳白寸法L(mm)13寸法H(mm)2.5内径(mm)5.3
  • BR-R9270 ブリードボスキャップ SHIMANO(シマノ)

    BR-R9270 ブリードボスキャップ

    SHIMANO(シマノ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • LED器具部品電源渡ケーブル DNライティング

    LED器具部品電源渡ケーブル

    DNライティング
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    器具(軒下用)を離して電源を送る場合に使用します
    定格AC300V・7A品種渡りケーブル
  • 正弦波カーインバーター 1000W BESTEK

    正弦波カーインバーター 1000W

    BESTEK
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
    付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1材質アルミ出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)最大出力(W)1200本体質量(g)2100出力電圧(V)DC5定格出力(W)1000外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5出力波形正弦波内蔵ヒューズ50A/32V×4PCSRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
  • タフタッグ  ロールタイプ TOHO(トーホー)

    タフタッグ ロールタイプ

    TOHO(トーホー)
    5,898税込6,488
    1セット(1000片)
    当日出荷
    オートクレーブ(121℃)から-40℃まで剥がれません。
  • 充電式LEDミニライト SK11

    充電式LEDミニライト

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
    用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19本体質量(g)約60全光束(Lm)(トップライト)60、(メインライト)1000-強/500-中/250-弱コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1mバッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱)連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約2.0明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱)照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
...