カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- 店舗什器・備品(36)
- オフィス家具(33)
- 科学研究・開発用品(29)
- パソコン/周辺機器(25)
- 制御機器(20)
- 家電(20)
- 卓上消耗品(16)
- 建築金物(15)
- 住設機器(13)
- 保管用品(12)
- 事務用品(12)
- 安全保護具(11)
- 測定用品(10)
- 梱包用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 医療(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 厨房用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 洗車・清掃(8)
- 学童・教育用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- カー用品(5)
- 作業服(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全用品(4)
- 安全標識(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 電動工具(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(8)
- HEADS(ヘッズ)(14)
- HEIKO(4)
- Holts(4)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アズワン(5)
- エスコ(20)
- オーロラ(9)
- サカエ(7)
- サンワサプライ(4)
- ナカバヤシ(4)
- ノーリツ(13)
- フクビ化学(4)
- メイキコウ(48)
- 三島精器(14)
- 友屋(6)
- 大菱計器製作所(4)
- 椿本チエイン(5)
- 第一機材(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「w100h200」の検索結果

ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ
(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3ハトメピッチ(mm)約200耐熱温度(℃)60質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)Φ8
ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ
(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)約200質量(g/m)260ハトメ内径(mm)Φ8
エアクッション・フィルムA (W200×H100mm)
ザップ¥6,998税込¥7,6981本(300m)当日出荷市販のぷちぷちより分厚いです!! ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です! 1本300mから約3000個作れます!!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)180×100×45
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
アルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字 0~9セット
サンエクセル¥10,980税込¥12,0781セット(10枚)5日以内出荷アルミ製で繰り返し使用が可能な吹付けプレートです。ポリプロピレン製では溶剤系スプレーは使用ができませんが、アルミ製なので溶剤系スプレーもご使用いただけます。ただし、曲げることができないので吹付け対象は平面のみになります。0~9の数字がセット(計10枚)になっております。用途文字の転写に。セット内容0~9(計10枚)質量(g)720文字高(mm)100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×170×1
アルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9
サンエクセル¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷アルミ製で繰り返し使用が可能な吹付けプレートです。ポリプロピレン製では溶剤系スプレーは使用ができませんが、アルミ製なので溶剤系スプレーもご使用いただけます。ただし、曲げることができないので吹付け対象は平面のみになります。用途文字の転写に。質量(g)72文字高(mm)100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×170×1
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(33件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボックス
HEIKO(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(10箱)当日出荷マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。材質白Eフルート段ボール色ホワイト
PS仕切板
友屋(20件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から4日以内出荷商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!材質PS厚さ(mm)t1.2
ポリテナー
矢崎化工(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
セフティ荒神ほうき
八ツ矢工業(15件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷無金属ほうきです。誤って機械に噛んでしまっても刃こぼれなど、機械の破損を防ぎます。金属部が無いのでサビや火花の心配が無い。用途木工機械や作業台のそうじに材質柄:PE、穂:PP幅(mm)80全長(mm)200繰り返し・詰め替え対応
ティポス 除菌アルコールスプレー
友和(17件のレビュー)¥589税込¥6481本(420mL)当日出荷食品や手にかかっても安心・安全。エタノール濃度58%(65vol%)と強力で、しかも食品添加物なので食品にも使えます。キッチンペーパーにスプレーして拭くだけ。水分を拭き取ったあと、直接スプレーするだけ。成分エタノール58%、クエン酸ナトリウム0.2%、乳酸0.2%、グリシン0.05%、精製水41.55%エタノール濃度(w/w%)58エタノール濃度(v/v%)66効果食品、食器、まな板、ドアノブ、便座等の除菌に
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
3Dスモールバッグ
SK11(19件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。用途工具などの分類整理。色ブラック
サンボックス #5A
サンコー(三甲)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#5A材質PP質量(kg)0.35耐荷重(kg)1050フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×158×89名入れなしコンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #5B 足付
エンジンルームLOOX
呉工業(クレ)(15件のレビュー)¥899税込¥9891本(140mL)当日出荷これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤トラスコ品番756-7715容量(mL)140質量(g)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53pH値7.5危険物の類別非危険物
アクアクローズ
仙台銘板¥24,980税込¥27,4781箱(10本)翌々日出荷設置することで階下の資材水漏れ防止や階下の清掃業務の手間を軽減できる。足場板を置くだけや、桟木をコンクリート釘打ち固定、モルタル山設置など利便性より価格面で原始的な方法を採用している現場が多い。規格:本体→50w×33H×1m ジョイント→34w×18H×100L ジョイント用テープ→200w×75H 材質:PVC撥水テープ 【セット内容】:本体×10本 ジョイント×5個 ジョイント用テープ×10枚用途荷揚開口部、階段周辺などの雨水ストッパー。階下への雨水侵入防止材。
ミスターパーツケース
リングスター(18件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷細かいものもカラーで仕切れができるすぐれもの。動かない小箱スタッキング加工 安全設計、スーパーロック方式。高耐衝撃性ABS樹脂使用で完全プロ仕様です。色ブルー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×375×72色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性ABS材質(ボックス)高耐衝撃性ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×375×72
iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 保護フィルム 覗き見防止 左右180°
MSソリューションズ¥699税込¥7691個当日出荷【簡易包装:透明袋+紙台紙】覗き見防止/左右180度からの視線をカットしプライバシーを保護/指紋防止/気泡軽減/衝撃吸収/指滑りなめらか/クリーニングクロス付属材質PET色覗き見防止 左右180°質量(g)5.3(本体)/14.6(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W100×H200×D1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.45(本体)対応iPhone 16e
カードファイルケース コンパクトタイプ ブラック
カール事務器¥1,198税込¥1,3181個(1個)当日出荷カードファイルケースは、デスクやキャビネットでのカードの保管に最適な収納アイテムです。モノトーンカラーとシンプルながらも洗練されたデザインなので、ビジネスシーンはもちろん、家庭でのカードの整理にもお使いいただけます。色ブラック本体質量(g)320 (インデックスカード含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×100×73
ボトルホルダー
三商¥3,398税込¥3,7381個当日出荷試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。寸法(mm)穴内径Φ83×内高64色グレー
リーフラティス 約100×200cm
YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セットほか当日出荷から5日以内出荷3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花付属品1セットにつき結束バンド16本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200寸法(縦×横)(cm)100×200
箱のまま使えるトイレシートペーパー
イーストペーパー¥799税込¥8791セット(100枚)当日出荷パックサイズ(mm):W200×D137×H40。環境にやさしいエコ原料(葦パルプ)で作られた便座シートペーパー。100枚入り【非木材紙】。便座に直接肌が触れないため衛生的で、そのまま水に流せます。シャワートイレ対応。紙箱入りなのでそのままトイレに設置可能。シートペーパー専用ホルダーは不要です。(1)縦置き(2)横置き(3)壁掛けのお好きな方法で使えます。寸法(縦×横)(mm)372×432
200x100x200mm トートバッグ(透明/小)
エスコ¥550税込¥6051枚当日出荷材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×200
ビデオスコープXXL
Laserliner(レーザーライナー)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60ケーブル長(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
丸ダクト用点検窓(MCR)
ピュアテック(METU)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。用途丸ダクト内の検査、メンテナンス材質亜鉛メッキ鋼板
プロクリーン虫取りクリーナー
呉工業(クレ)¥679税込¥7471本当日出荷ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー 強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。 スプレーし拭き取るだけできれいになります。 酵素量がアップしました。 ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。成分界面活性剤、エタノール、酵素トラスコ品番495-3304質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×61危険物の類別非危険物
...