カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)

「w111s」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ホイルシリンダー TOKICO(トキコ)

    ホイルシリンダー

    TOKICO(トキコ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数3
  • LEDライトバルブS 62W電源ユニット 岩崎電気

    LEDライトバルブS 62W電源ユニット

    岩崎電気
    17,900税込19,690
    1台
    当日出荷
    仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286定格二次無負荷電圧(V)119口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    419,800税込461,780
    1リール(2500個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • トリム(R) シート クッション (S34W) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (S34W)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート クッション (S09W) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (S09W)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • パイロット弁アッセンブリ(取付ビス2本付) SMC

    パイロット弁アッセンブリ(取付ビス2本付)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
    ポート数3
  • HUミノー111S ハイドアップ(HIDEUP)

    HUミノー111S

    ハイドアップ(HIDEUP)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    *重心ウェイトを追加してシンキング化!ウェイトアップで飛距離アップ! *ウェイトがアップしてもHU-MINNOWならではの強烈波動は健在! *ウェイトアップで失われがちな強烈波動を維持しつつ、魚が「追う」フォールスピードを実現! *魚のいるレンジまで巻くことなく到達させることのできるシンキングモデルは、穴撃ちなどの近距離戦にも有効!
    用途アイランドクルーズ 須江船長監修 HU-MINNOW111S ソルトバージョン!長さ(mm)(ボディのみ)111全長(mm)125質量(g)約18.3タイプSフックサイズ標準(前・後):#6・#6
  • HUミノー77SP ハイドアップ(HIDEUP)

    HUミノー77SP

    ハイドアップ(HIDEUP)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    <通称「たまらんばいミノー」にダウンサイジングモデルが登場!>たまらんばい永野プロデュース。強波動系ミノーHU-MINNOW111SPが77mmにダウンサイジングして登場。ベイトフィッシュの変化・小型化に・フィールドのクリアアップに対応させて開発された77mmのボディ。ボディサイズを小さくしたことにより、より水面に近いレンジ、そしてクリアな水に対応させました。111SP・111Fと合わせて使うことでフィールド・バスにしっかりアジャストさせることを重視。 HU-MINNOWの一番の特徴であるフラットサイズボディーとサイドスリットによる「強い水押し」を引き継ぎ、ただ巻きで使えば水を噛みながら泳ぎ、トゥイッチ・ジャークではボディを振りながら水を受けてしっかりと止まります。特に移動距離を抑えた連続水中ドッグウォークは「点」の釣りであり、小さなスポットから小さなボディを駆使してバスを誘い出すような使い方が可能です。内蔵のマグネット式重心移動も健在で、小柄ながらも飛距離は抜群。特にPEラインをセットしたスピニングタックルとの相性は非常に良く、遠距離アプローチを可能にしました。111で獲れなかったバスを77で獲る。かつてない強波動系スモールミノーの誕生です。潜行角度が浅いためショートキャストではシャロー攻略も可能になっています。
    用途*6~7.2フィートまでのライト~ミディアムライトアクションスピニングロッド。 *ベイトフィネスタックル。仕様潜行深度:50-80cm長さ(mm)(ボディのみ)77全長(mm)85質量(g)約5タイプSPフックサイズ標準(前・後):#8・#8
  • Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ 水本機械製作所

    Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    物掛けとして。
  • 結束バンド 225mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 225mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,698税込4,068
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
    仕様●長さ:225mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120S●引張強度:535N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:705-6375アズワン品番65-7478-66
  • 結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
    仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9227アズワン品番65-7373-11
  • ステンレス O型フック MOシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス O型フック MOシリーズ

    水本機械製作所
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
  • 耐熱ガラス製保存容器 丸 オフホワイト 3個×18セット入 HARIO

    耐熱ガラス製保存容器 丸 オフホワイト 3個×18セット入

    HARIO
    57,980税込63,778
    1箱(18セット)
    当日出荷
    耐熱ガラス製保存容器丸3個セット。耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
    材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン形状丸形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S:113×111×52、M:141×137×65、L:169×167×77箱寸法(mm)173×173×83アズワン品番67-3056-07電子レンジ
  • ステンレス オープンフックB型 BNシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス オープンフックB型 BNシリーズ

    水本機械製作所
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    環のついた外開きの構造です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
  • 耐熱ガラス製保存容器 丸 レッド 3個×18セット入 HARIO

    耐熱ガラス製保存容器 丸 レッド 3個×18セット入

    HARIO
    57,980税込63,778
    1箱(18セット)
    11日以内出荷
    耐熱ガラス製保存容器丸3個セット。耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
    材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン形状丸形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S:113×111×52、M:141×137×65、L:169×167×77箱寸法(mm)173×173×83アズワン品番67-3056-08電子レンジ
  • SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2台):QX71 × 2台●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)。置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
  • 高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無) 安立計器

    高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無)

    安立計器
    60,880税込66,968
    1本
    15日以内出荷
    接触部に4点支持構造を採用。応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスモデル。
    仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
  • オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    83,980税込92,378
    1脚
    22日以内出荷
    一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
    幅(mm)710奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    129,800税込142,780
    1個
    67日以内出荷
    ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!。蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品。用途や設置場所に応じた取付けが可能。目にやさしい作業環境に。+50℃環境まで使用可能。豊富な海外防爆規格対応。灯具と点灯スイッチが一体機種あり。耐環境性重視設計の堅牢なボディ。配線作業も簡単。コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ