本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)0.11
容量(L)0.2
エコマーク認定認定
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×12.9
保温効力(℃)(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)
保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)
口径(Φcm)3.6
エコマーク認定番号10 146 005
優れた操作性と視認性。税計算の税率を2通り設定できます。
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
仕様ジャストタイプ、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2
色ホワイト
サイズジャストタイプ
質量(g)145
電源TWO WAY POWER(CR2032)
エコマーク認定認定
電池1個
奥行D×幅W×高さH(mm)181.5×108×23
電池寿命約7年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×181.5×23
エコマーク認定番号06 135 002
優れた操作性と視認性。12桁。税計算の税率を2通り設定できます。
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
色ホワイト
仕様デスクタイプ、12桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2
サイズデスクタイプ
質量(g)165
電源T・W・P(CR2032×1)
エコマーク認定認定
桁数12
機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り
電池1個
奥行D×幅W×高さH(mm)179×126×30
電池寿命約7年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181.5×108×23
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 063
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
新開発パワードットのり採用、反発に強い強力タイプのドットライナー
厚い封筒や大量の書類もしっかり封とじ
のり貼り直後から強力に貼りつくので、封が開かず安心
ドットタイプでのり切れが良い
用途厚い封筒や大量の書類など、反発の強い封筒を封とじされる方(例:メルカリでの衣類の発送、厚いカタログや大量の書類の発送など)
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)16
仕様アシッドフリー
適合タ-DM403-08
材質つめ替えケース:R-PS
タイプつめ替えタイプ
エコマーク認定認定
粘着性強粘着
エコマーク認定番号17 112 062
しっかり貼ってキレイにはがせるテープのり。従来のはがせるタイプと比べて3倍の接着力でしっかり貼れます。浸透ブロック粒子の働きで、のりが浸透しすぎないのでいつでもキレイにはがせます。メモの仮止めや資料の切り貼りに最適です。
手ブレを補正してキレイにのりを転写できるフィットヘッド
手になじんで持ちやすいコンパクトサイズのオーバル(だ円)ボディ
携帯時にヘッドを汚さないフルカバーキャップ
つめ替えタイプ
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)7
色本体:透明、キャップ:透明グリーン
材質ケース:再生PS樹脂、キャップ:PS樹脂、ギア:POM樹脂、プリンターヘッド:POM樹脂
質量(g)16
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×75
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(詰め替え式)
エコマーク認定番号16 112 034
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4
用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式
付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)
消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下
電源100V±10%、50/60Hz±3Hz
エコマーク認定認定
倍率25%~400%
対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262
インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
メモリー128MB
解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi
使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)
寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方
ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)
印刷両面印刷:標準
印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)
使用CPUARM11-350MHz
騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6
関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合
ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)
給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚
用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg)
排紙容量125枚(フェイスダウン A4)
紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
出力形式PCL
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 006
1式
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式ソーラー電源
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー付き
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
香料、着色料、防腐剤、酸化防止剤(エデト塩酸)合成界面活性剤を使用していない、手肌にやさしい天然由来で無添加の化粧せっけんです
原材料は環境を考慮し、コストは上がりますが食廃油(植物油)を精製した原料で作られ、石油系は使用しておりません。また、添加剤も一切加えていませんので使用後のせっけん水はすぐに生分解され、水中生物(プランクトン・魚・植物など)にも一切悪影響はなく環境を破壊しません
肌が荒れがちな方、肌が弱い方、女性整備士、一日に何度も手洗いを必要とされる方などに特にお勧めします
あわぷく化粧せっけんは、お肌のデリケートな赤ちゃんもご使用いただけます
泡立ち、泡切れ、水切れが良く、使用後はさっと乾き衛生的です
成分石ケン素地
質量(g)45、8個包みの1袋:400
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)正味:68×37×20、8個包みの1袋梱包:215×75×40
エコマーク認定番号11129003
1セット(8個)
¥439
税込¥483
当日出荷
グットデザイン賞受賞商品。使い切りタイプの強粘着テープのりです。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)10
仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)W92×D20×H45
エコマーク認定認定
粘着性強粘着
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号18 112 167
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●最大消費電力(W):20●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●インク色数・ノズル数:6色●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●両面印刷機能:対応●インクタイプ:染料●CD/DVD印字機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●ふちなし印刷機能:対応●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●インクカートリッジタイプ:独立型●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.7(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 025
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)32
エコマーク認定認定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×62×121
アズワン品番64-8254-44
グリーン購入法適合
商品タイプ詰め替え用テープ
エコマーク認定番号18 112 125
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正します。
「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。
ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。
「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
機能【節電機能】午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル部]【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。【時報】毎正時[デジタル部]オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象【その他】逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針、蓄光付き文字板(時字9ヶ所、切分リング12ヶ所)
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
種類腕時計
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒[アナログ部]、「時・分・曜日」もしくは「月・日・曜日」切替可能「デジタル部」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル部](フルオートカレンダー)、サマータイム機能
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)4地域5局/日本2局、中国、ドイツ、アメリカ
アラーム内容時刻アラーム[デジタル部]、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル部]
駆動方式ソーラー電源
防水仕様10気圧
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル部]、受信結果確認機能付[デジタル部]
カレンダー付き
材質(バンド)ポリウレタン
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル部]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
色(文字盤)ブラック
グットデザイン賞受賞商品。使い切りタイプの強粘着テープのり、徳用 10個パックです。手を汚さないテープ式のノリ。しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)10
仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)
材質96%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)W92×D20×H45
エコマーク認定認定
粘着性強粘着
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号18 112 167
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●エコマーク:登録●CD/DVD印字機能:対応●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●インクカートリッジタイプ:独立型●最大印字サイズ:A4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●両面印刷機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●インク色数・ノズル数:6色●インクタイプ:染料●ふちなし印刷機能:対応●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●最大消費電力(W):20●国際エネルギースター:登録
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.7(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 025
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●インクタイプ:染料●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●CD/DVD印字機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:6色●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●最大消費電力(W):20●エコマーク:登録●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●両面印刷機能:対応●最大印字サイズ:A4
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.7(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 025
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
コンパクトでありながら高生産性も兼ね備えたハイスペックコンパクトモデル
クラス世界最小サイズ(2020年9月調べ)
メンテナンススペースも削減
装置寿命5年or60万ページの高耐久設計
カラー/モノクロ毎分35ページ
標準給紙390枚 最大給紙2130枚(オプション/最大4段までトレイ設置可)の優れた拡張性
ウォームアップ11秒で迅速起動
厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応
TEC値0.56kWh 最大消費電力1150W スリープモード時消費電力0.8W
ランニングコスト カラー約12.1円/モノクロ約2.9円
ファーストプリントタイム約6.5秒
1000BASE-Tに標準対応
無線LAN対応
2つの異なるネットワークに有線LANで接続可能(オプション使用時)
Chrome OSに対応
NFC Setting Toolで複数台のセッティング作業時間を大幅短縮
付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源コード、DVD-ROM
質量(kg)約28.2(消耗品を含む)、約24.6(消耗品を含まない)
消費電力(W)動作時: 最大1150 / 平均840、待機時: 20、パワーセーブ時: 14.0、スリープ時: 0.8、オートパワーオフ時: 0.1
電源AC100V±10%50/60Hz±2%
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×430×290
用紙普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒
インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、(オプション) 100BASE-TX/10BASE-T (有線LANの2ポート目)
メモリー容量1GB/1GB(標準/最大)
解像度600×600 dpi、1200×1200 dpi、LEDドットピッチ: 1200 dpi
印刷自動両面印刷
印刷速度A4 カラー 35ページ/分、モノクロ 35ページ/分
坪量(g/m2)トレイ1 : 60~256 (連量 52~220 kg)、マルチパーパストレイ : 60~256(連量 52~220 kg)、(オプション)増設トレイユニット : 64~176 (連量 55~151 kg)
関連規格国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)、VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品
ファーストプリント時間(秒)カラー: 約6.5、モノクロ: 約6.5(給紙開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間)
用紙サイズA4、A5、A6、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステートメント、8.5インチSQ、フォリオ、16K、インデックスカード、Photo Size (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150mm, 125 × 175mm)、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、カスタムサイズ: 幅 55-216 mm × 長さ 91-1321 mm
給紙容量トレイ1:普通紙:280枚、総厚 25.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙:110枚、総厚 10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙:580枚、総厚 53.0mm以下
排紙容量本体排紙トレイ:最大 150 枚、後方排紙トレイ:最大 110 枚
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式
表示色・階調各色256階調(1670万色)
保存データ種類2GB(内蔵タイプ)
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、IPSec、AirPrint
エコマーク認定番号20 155 026
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプあじさい ハイドレンジア
エコマーク認定認定
長さ(cm)花房径17×L71×W20
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプダリア
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)68×20
花径(cm)14
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
色ホワイト
タイプステファノチス ジャスミン ブバリア
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)180×20
花径(cm)4
エコマーク認定番号22 104 003
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプオンシジューム
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)80×20
花径(cm)2.5~4
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプマム 菊
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)75×20
花径(cm)4.5
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプマム 菊
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)70×20
花径(cm)6~7
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプローズ ばら
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)66×20
花径(cm)7~9
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル
タイプクレマチス
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)76×20
花径(cm)4.5~8
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル/再生ポリエチレン
タイプパンジー
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)51×20
花径(cm)4~5.5
エコマーク認定番号22 104 003
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質再生PET由来ポリエステル/再生ポリエチレン
タイプデージー フランネルフラワー
エコマーク認定認定
長さL×幅W(cm)67×20
花径(cm)3.5~5
エコマーク認定番号22 104 003
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。人気の品種で、葉がハート形の幅広で、しっかりとした葉脈が特徴的。インテリアショップやおしゃれなカフェなどに置いているのをよく見かける程、おしゃれ代表格のグリーンです。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など
材質ポリエステル(リサイクル素材)/花器:ポリプロピレン(リサイクル素材)
色グリーン
エコマーク認定認定
色(略号)G
色番24
取扱説明書(0.22MB)
エコマーク認定番号21 104 019
再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。人気の品種で、葉がハート形の幅広で、しっかりとした葉脈が特徴的。インテリアショップやおしゃれなカフェなどに置いているのをよく見かける程、おしゃれ代表格のグリーンです。オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。
用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など
材質ポリエステル(リサイクル素材)/花器:ポリプロピレン(リサイクル素材)
色グリーン
エコマーク認定認定
色(略号)G
高さ(cm)152
寸法(高さH×幅W)(cm)(花器)17×20
色番24
取扱説明書(0.22MB)
エコマーク認定番号21 104 019
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2
セット内容USB3.0ケーブル(約2.0m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書発行請求書
寸法(mm)最大有効領域:304.8×5588(12×220インチ)
質量(kg)約6.9
形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー
外形寸法(mm)371×167×245
電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)
消費電力(W)動作時:約20
適合規格国際エネルギースタープログラム
エコマーク認定認定
センサーカラーCIS×2(搭載)
読取【ADF】両面同時読み取り
原稿サイズA3、長尺紙(304.8×5588mm)※A2(手差しモード時)
解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)
フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG
給紙容量【ADF】A4(80g/m2紙):標準姿勢時120枚、デリケート姿勢時20枚/A3(80g/m2紙):標準姿勢時60枚
色(本体)白
読み取り速度【ADF/カラー】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【ADF/モノクロ】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【モノクロ】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)、【カラー】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)
インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)
表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力
走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
エコマーク認定番号19 155 065
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
保温弁当箱セットランチタイムにあったかごはんを!ごはん保温容器が魔法びんと同じ真空2重構造。
独自の技術で軽量・コンパクトな容器に高い保温性を実現!ご飯は保温して温かく、傷みやすいおかずは常温でキープする男性向け弁当箱。
色マットブラック
セット内容ごはん容器(保温容器)、おかず容器×2個、箸・箸ケース、専用ポーチ
材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ごはん容器本体:ポリプロピレン/ごはん容器フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/おかず容器本体:ポリプロピレン/おかず容器フタ:シリコーン/ハシ:PBT樹脂/ハシケース:ABS樹脂
エコマーク認定認定
長さ(cm)(箸)19.5
エコマーク認定番号10 146 010
「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。
ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。
「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
表示方式アナログ(時計)
材質バンド、裏蓋/ステンレス、ケース/ステンレス+合成樹脂
種類腕時計
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒
時間【精度】平均月差±20秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】ソーラー電源機能搭載(節電機能状態の場合)フル充電後約18ヶ月
充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間4時間、停止状態~通常運針45時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間40分、停止状態~通常運針3~5.5時間、停止状態からフル充電120~170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間12分、停止状態~通常運針2時間、停止状態~フル充電45時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間4分、停止状態~通常運針45分、停止状態~フル充電13時間
電波形式(受信)日本標準電波
駆動方式ソーラー電源
防水仕様10気圧
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、復活自動受信、受信レベル表示機能付、受信結果確認機能付
材質(バンド)ステンレス
エコマーク認定番号6134014
無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無
電源AC100~240V±10%、50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(g)9600
解像度1920×1080ドット
スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)]
キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー]
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 003
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約1175g/Simスロット:無
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1175
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、バックライト付き、キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilot キー
ポインティングデバイスあり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×2(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1920×1200/無線LAN:Wi-Fi 7(5.7Gbps)/本体重量:約1197g/Simスロット:無
電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)
エコマーク認定認定
本体質量(g)1197
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)
キーボードあり、キーピッチ18.8mm、キーストローク1.2mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー
ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり、Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)
エコマーク認定番号19 119 002
USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×3(USB Power Delivery3.0対応(パワーオフUSB充電機能付き)、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
連続プリント速度:33枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様変倍率:RPCSモード時:25~400%、両面印刷:標準、製品寿命:60万ページまたは5年のいずれか早い方、搭載フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク/バーコード:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC
付属品消耗品一式(約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー)、CD-ROM:プリンタードライバー/使用説明書(HTML版マニュアル)、セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)約19.9(本体のみ、消耗品を含む)
電源(V)100±10%、50/60Hz±3Hz
消費電力(W)最大:1073以下、スリープモード時:1未満
適合規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/Windows 10/Windows 2012/Windows 2012 R2/Windows 2016/Windows 2019
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×392×286
用紙推奨:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
メモリー容量標準:512MB/最大:1024MB
解像度データ処理解像度:1200dpi/600dpi/300dpi、プリント解像度:1200×1200dpi/600×600dpi/300×300dpi
ウォームアップ時間電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)
使用環境温度(℃)10~32
印刷速度片面:33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時)、両面:26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)
使用CPURM7035C-533L(533MHz)
騒音レベル(dB(A))稼働時:52.7、待機時:18.7
プリント方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)
用紙厚(g/m2)給紙トレイ/手差しトレイ:52~220(45~189kg)
排紙容量275枚(フェイスダウン A4)
給紙可能枚数【標準】給紙トレイ:275、手差しトレイ:100/【最大】2025(500枚増設トレイ3段装着時)
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/DLT/LG/LT/HLT/洋長3号/角形2号/洋形4号/長形3号/長形4号/郵便はがき/往復はがき/不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)/不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1260mm)
使用環境湿度(%)15~80(非結露)
出力形式RPCS、RPDL
色数1
商品タイププリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)82(区分:C)
エコマーク認定番号19 155 044
通信インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
関連キーワード