カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(52)
- 厨房用品(28)
- 店舗什器・備品(27)
- 制御機器(25)
- 卓上消耗品(16)
- 測定用品(16)
- 家電(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 農業機械(8)
- 農業・園芸資材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 防災用品(6)
- 作業工具(6)
- 保管用品(5)
- オフィス家具(5)
- 梱包用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- CAPTAIN STAG(5)
- HEADS(ヘッズ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SATA(3)
- TCL(4)
- WIZ'A(3)
- エレコム(3)
- ササガワ(4)
- スワロー電機(4)
- タカチ電機工業(13)
- パール金属(5)
- ホワイトサム(4)
- ホーザン(3)
- 三菱電機(9)
- 不二貿易(4)
- 協立エアテック(20)
- 友屋(9)
- 大菱計器製作所(7)
- 空研工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「w200h200」の検索結果

ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ
(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3ハトメピッチ(mm)約200耐熱温度(℃)60質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)Φ8
ビニールカーテン 糸入り UVカットタイプ
(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3ハトメピッチ(mm)約200質量(g/m)260ハトメ内径(mm)Φ8
油吸着マット シートタイプ
(162件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10枚)当日出荷油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
ウォータータンク 折りたたみ式
(62件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに材質LDPE
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
アクリルボックス
クルーズ(26件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。材質アクリル厚さ(mm)3タイプ5面体
洗浄カゴ ステンレス製 角型
(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
ゴミ箱 角型 ステンレスペダル式
(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに形状角型質量(kg)約1.33色シルバー材質(本体)ステンレス(SUS410)容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×295材質(フタ)ステンレス(SUS410)材質(内容器)樹脂フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
抽選箱 LUCKYBOX
ササガワ(5件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷コストパフォーマンスが高く、幅広いシーンでお使い頂けるデザインです。イベントに適したサイズ、ベストプライスの抽選箱です。側面はデザインが異なります。付属品底ボール紙仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り材質コートボール紙寸法(mm)(出し入れ口)直径95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×200坪量(g/m2)450アズワン品番65-0387-25
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット
UK(三宝)(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
液晶ディスプレイ21.5インチ VAパネル FHDモニター
JAPANNEXT¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約2.1表面処理非光沢使用湿度範囲10%~45%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)363×493×200(スタンド幅200)コントラスト比3000:1表示色1677万色/sRGB%/DCI-P376%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:20ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
ジズライザージーキャッチャー交換パーツ 防護シート
北村製作所(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ジーキャッチャー (品番:ZGT-H200W200)用の替え保護シート用途ナイロンコード用飛散防護カバー材質PVC
冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応
エレコム(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。付属品電源ケーブル材質ABS、アルミ色シルバー質量(g)約785(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33(ケーブルを除く)風量【風力切替】2段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
石飛ガード
三陽金属(ERBA)(16件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。 超軽量2.5kg、分解組立てが簡単。 コンパクトで持ち運びが楽。材質(ネット)ポリエステル、(パイプ)塩化ビニール質量(kg)2.5色グレーアズワン品番65-1931-54寸法(高さH×幅W)(cm)200×200
発泡専用スプレー プロフォーミー
ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
ひもの干し網3段
パール金属(22件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷家庭で手軽に干物が作れます!! 風通しバツグン! 細かいメッシュで害虫をシャットアウト! 干し野菜できます!!材質アミ:ポリエチレン、枠:鉄(焼付塗装)
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
¥14,980税込¥16,4781個当日出荷さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角形金網ピッチ(mm)5.5×5.5金網線径(mm)0.9
アルミサッシケース AUシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から6日以内出荷前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
システム収納 エディア トラッシュ(ベース付)組立・設置サービス付き
コクヨ¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷エディア 両開きトラッシュユニット リサイクルボックス2個、ラッチ付き 開口サイズ/W200×H200 下置き ベース付材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装)幅(mm)900質量(kg)41.5色ホワイト高さ(mm)1110タイプW900×D450種類両開き奥行(mm)450設置形態下置き・ベースセットグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アルミサッシケース AUシリーズ
タカチ電機工業¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から3日以内出荷前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
ナイロンコード用飛散防護カバー ジーキャッチャー
北村製作所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ナイロンコード刈りは軽装備で楽々!様々なサオ(メインパイプ)にワンタッチで装着可能な飛散防護カバー。取付位置や3段階の角度調整も出来る機能性を実現。軽くてコンパクトなボディで視界も確保し易く独創的な曲面形状で飛散物をしっかりキャッチ!草の種類や刈り場所に合わせてもっとも効果的な飛散物の保護を体感することができます。用途ナイロンコード用飛散防護カバー材質ボディ:ナイロン、シート:PVC色ホワイト本体質量(g)約274適合パイプ径(Φmm)24/25/26本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)455×255×95
斜め型抽選箱 LUCKYBOX
ササガワ(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷出し入れ口が斜めになっており、中身のくじを取り出しやすい!机に置いた状態でも出し入れ口がお客様のほうを向いているので、わざわざ傾ける必要もありません。出し入れ口を大きめ(直径110mm)にしており、冬服の場合でも取りやすく、つかみ取りもしやすく設計しております。付属品底ボール紙材質コートボール紙寸法(mm)(出し入れ口)直径110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×200坪量(g/m2)450
CS鍛造ソリッドペグ 8本組
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(200mm×8本)当日出荷強度・耐久性に優れた、日本製の鍛造ペグ。土中での空回りを防ぐ羽付き。8本組セット。材質鉄(カチオン電着塗装)
冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン
エレコム(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。付属品電源ケーブル材質ABS色ブラック回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4風量【風力切替】無段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70![ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37176921-151228-02.jpg)
ステンレス丸型洗浄カゴ
サンワ[科学研究・開発用品](3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8











































![ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37176921-151228-02.jpg)