カテゴリ

  • 制御機器(403)
  • メカニカル部品(121)
  • 測定用品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 安全標識(23)
  • バイク純正部品(13)
  • 物流用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「w200x」の検索結果

802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化) アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)アルテコ(ALTECO)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7845危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
879税込967
1本(20g)
当日出荷
木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着にタイプ速硬化セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150無色透明粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
工業用接着剤 アルテコ(ALTECO)工業用接着剤アルテコ(ALTECO)
1,798税込1,978
1本(50g)
当日出荷
金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ充電ダイヤコアビット セミドライユニカ(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)15
マルチスリング HE形 両端アイ形 シライマルチスリング HE形 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
62,980税込69,278特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
55,980税込61,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
マルチスリング HN形 エンドレス形 シライマルチスリング HN形 エンドレス形シライ
35,980税込39,578
1本
当日出荷から12日以内出荷
規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
ディーゼルエンジン溶接機超低騒音型 デンヨーディーゼルエンジン溶接機超低騒音型デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。使用率(%)100その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5641幅(mm)1410質量(kg)399高さ(mm)760奥行(mm)680電圧(V)単相100 三相200騒音値(dB)64/67適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人)エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
防音型ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン溶接機デンヨー
1,898,000税込2,087,800
1台
翌々日出荷
自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。
用途建設・建機・土木作業に。使用率(%)100トラスコ品番114-9038幅(mm)680質量(kg)432高さ(mm)810奥行(mm)1420タンク容量(L)36番号【NETIS登録】KT-100042-VE電圧(V)(50/60Hz)200/220使用燃料軽油騒音値(dB)64/66棒径(Φmm)【溶接】1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0エンジン形式クボタ電流範囲(A)1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200出力(kVA)10.7/11.8
フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータイン)NACHI(不二越)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
ディーゼルエンジン溶接機(低騒音型) デンヨーディーゼルエンジン溶接機(低騒音型)デンヨー
1,798,000税込1,977,800
1台
8日以内出荷
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。付属品なしトラスコ品番462-5641幅(mm)680高さ(mm)810径(Φmm)【溶接棒】2.0~4.0(2人)奥行(mm)1420電圧(V)単相100、三相200タンク容量(L)36使用率(%)100使用燃料JIS2号軽油騒音値(dB)64/66エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
カラークラフト ベルべカラークラフトベルべ
1,298税込1,428
1パック(10枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
種類手提げ袋
自動紐手提袋 ベアコレクション ベルべ自動紐手提袋 ベアコレクションベルべ
1,398税込1,538
1パック(25枚)
5日以内出荷
種類手提げ袋
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形) シライラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形)シライ
129,800税込142,780
1本
14日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス表面布:紺
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形) シライラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形)シライ
129,800税込142,780
1本
14日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン表面布:紺
ハト注意看板ステッカー HTS-W02S_200x400 グリーンクロスハト注意看板ステッカー HTS-W02S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200取付方式ステッカー表示内容エサやり禁止!!
ハト注意看板ステッカー HTS-W03S_200x400 グリーンクロスハト注意看板ステッカー HTS-W03S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200取付方式ステッカー表示内容頭上注意 フンにご注意ください
ハト注意看板マグネット HTS-W02M_200x400 グリーンクロスハト注意看板マグネット HTS-W02M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200取付方式マグネット表示内容エサやり禁止!!磁束密度380以上(G)
ハト注意看板マグネット HTS-W01M_200x400 グリーンクロスハト注意看板マグネット HTS-W01M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200取付方式マグネット表示内容ハトにエサをあたえないでください磁束密度380以上(G)
ハト注意看板ステッカー HTS-W01S_200x400 グリーンクロスハト注意看板ステッカー HTS-W01S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200取付方式ステッカー表示内容ハトにエサをあたえないでください
ハト注意看板マグネット HTS-W03M_200x400 グリーンクロスハト注意看板マグネット HTS-W03M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200取付方式マグネット表示内容頭上注意 フンにご注意ください磁束密度380以上(G)
駐輪禁止看板マグネット NPS-W03M_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板マグネット NPS-W03M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1取付マグネット高さ(mm)200表示内容駐輪ご遠慮ください表面磁束密度(mT)380以上
駐輪禁止看板マグネット NPS-W01M_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板マグネット NPS-W01M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1取付マグネット高さ(mm)200表示内容駐輪禁止表面磁束密度(mT)380以上
駐輪禁止看板マグネット NPS-W02M_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板マグネット NPS-W02M_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1取付マグネット高さ(mm)200表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!表面磁束密度(mT)380以上
洗浄カゴ(角型)SS W200XD200XH200MM 三和化研工業洗浄カゴ(角型)SS W200XD200XH200MM三和化研工業
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
洗浄カゴ(角型)。
駐輪禁止看板PET板 NPS-W01P_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板PET板 NPS-W01P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容駐輪禁止
駐輪禁止看板ステッカー NPS-W01S_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板ステッカー NPS-W01S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1取付ステッカー高さ(mm)200表示内容駐輪禁止
駐輪禁止看板PET板 NPS-W03P_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板PET板 NPS-W03P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容駐輪ご遠慮ください
ハト注意看板PET板 HTS-W02P_200x400 グリーンクロスハト注意看板PET板 HTS-W02P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容エサやり禁止!!
ハト注意看板PET板 HTS-W03P_200x400 グリーンクロスハト注意看板PET板 HTS-W03P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容頭上注意 フンにご注意ください
駐輪禁止看板ステッカー NPS-W03S_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板ステッカー NPS-W03S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1取付ステッカー高さ(mm)200表示内容駐輪ご遠慮ください
ハト注意看板PET板 HTS-W01P_200x400 グリーンクロスハト注意看板PET板 HTS-W01P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容ハトにエサをあたえないでください
駐輪禁止看板ステッカー NPS-W02S_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板ステッカー NPS-W02S_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1取付ステッカー高さ(mm)200表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
駐輪禁止看板PET板 NPS-W02P_200x400 グリーンクロス駐輪禁止看板PET板 NPS-W02P_200x400グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
コンベヤ用H型脚 ケイズベルテックコンベヤ用H型脚ケイズベルテック
26,980税込29,678
1台
15日以内出荷
用途アルミフレーム標準コンベヤ用定置脚(アルミ製)材質アルミ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,810税込3,091特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
...