カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(8)
- 梱包用品(7)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「w20mmx40m」の検索結果

平ゴムドラム巻き
ユタカメイク(20件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷シート張りや幌掛けに最適。フリーカットタイプ色ブラック高さ(mm)250質量(g)5040包装形態ドラム巻き縦(mm)120横(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング Eタイプ
イースタン精工(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級![ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11135975-090423-02.jpg)
ホロタイト リール巻
共和[輪ゴム・ゴムバンド](7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。色黒
綿ロープ
まつうら工業(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
ゴムロープ フリー(合成ゴム)
TRUSCO(49件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。色黒包装形態袋パッケージ
綿ロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
丸ゴムロープ
糸代製綱(50件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
落下防止ゴムバンド 棚用
(43件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。材質再利用タイヤチューブ幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6
綿ロープ(金剛打タイプ)
ユタカメイク(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻当日出荷強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。用途農園芸、祭礼用、各種結束など。RoHS指令(10物質対応)対応







![ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11135975-090423-02.jpg)