カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 溶接用品(73)
    • ガス調整器(47)
    • 溶接カプラ(1)
    • 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • 継手・パイプ関連商品(1)
  • 空調・照明・電設資材(9)
    • マニホールド(1)
    • チッソブロー・気密試験(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
    • 高圧用アダプタ(5)
    • 高圧用その他継手(3)
    • 高圧用ニップル(2)
  • 作業工具(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「w22-14」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水冷式アフタクーラ SMC

    水冷式アフタクーラ

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から39日以内出荷
    ・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
  • バルブ L.S.G (W2) MAZDA(マツダ)

    バルブ L.S.G (W2)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ホース バキューム (W221) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (W221)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ドブ S45C W(22H(M14 大阪魂

    ドブ S45C W(22H(M14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)15呼びM14寸法t(mm)2.5寸法D(mm)28
  • S-3K関東式メンソケット 阪口製作所

    S-3K関東式メンソケット

    阪口製作所(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
  • 酸素調整器用アダプター SUZUKID(スズキッド)

    酸素調整器用アダプター

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。 関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。 入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり) 出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり) ※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。
    用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。材質真鍮質量(g)170本体寸法(mm)60×30
  • 高圧継手用パッキン ヤマト産業

    高圧継手用パッキン

    ヤマト産業(10件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高圧ガス配管用。
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
  • 高圧継手用パッキン 千代田精機

    高圧継手用パッキン

    千代田精機
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
    用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
  • プッシュリベットクリップセット Modes

    プッシュリベットクリップセット

    Modes(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(180個)
    当日出荷
    セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
  • アルゴン調整器 阪口製作所

    アルゴン調整器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
    付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
  • マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

    マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品

    日之出スッピル製造(6件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C(新JISキー)形状長キー
  • 酸素調整器(関東式) 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)

    阪口製作所(21件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

    ヤマト産業(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
  • feeling カレー皿 大和物産

    feeling カレー皿

    大和物産(1件のレビュー)
    269税込296
    1個(10枚)
    当日出荷
    熱が伝わらないから持ちやすいカレー皿。お祭やイベント、お店で大活躍する発泡容器。 酒、アルコール成分を含む食品の長期保存は不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。
    材質ポリスチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×14×3.8(1枚あたり)商品タイプ本体
  • 窒素調整器 阪口製作所

    窒素調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用範囲0.2~0.99適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • ガス容器アダプター オンソケS ヤマト産業

    ガス容器アダプター オンソケS

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ・関西式容器を関東式として使用できます。
    全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)

    阪口製作所(9件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
    適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3使用ガス炭酸ガス標準流量(L/min)25
  • グリーンレーザーポインタ Canon

    グリーンレーザーポインタ

    Canon(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。 明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。 ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。 「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。
    質量(g)本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む)タイプペンタイプ電源単四形乾電池1本連続使用時間日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時>機能パワーポイント対応到達距離(m)約200(夜間使用時)ビーム径約17mm(距離15m時)出力(mW)最大1(クラス2)レーザー波長(nm)515使用場所屋内・屋外寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3レーザー(発光部)ダイレクトグリーンレーザー商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
  • アルゴン調整器 東安

    アルゴン調整器

    東安(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(1台)
    当日出荷
    ガス調整器
    使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジホースニップル8mm
  • 酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり 小池酸素工業

    酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    用途容器用最高使用圧力(MPa)0.98機能逆火防止供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)使用ガス酸素装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
    仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス窒素一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
  • 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所

    酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • ヘルメットA型(H)マスク用 星光製作所

    ヘルメットA型(H)マスク用

    星光製作所(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    マスク着用対応タイプ。 遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。
    材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)425種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
  • ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
  • 連結管 ヤマト産業

    連結管

    ヤマト産業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20
  • ヘルメットA型 KuRo 星光製作所

    ヘルメットA型 KuRo

    星光製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)440種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
  • 金具付ヘルメットA型 KuRo 星光製作所

    金具付ヘルメットA型 KuRo

    星光製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。 手持面丸面C型 KuRoと同じファイバー(厚さ1.0mm積層板)を使用。
    材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)440種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
  • キッチンスチール コの字ラック タワー 山崎実業

    キッチンスチール コの字ラック タワー

    山崎実業
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷
    スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
    材質本体:スチール(粉体塗装)
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
    付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180使用ガス炭酸ガス低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
  • アルゴン炭酸調整器 流量計2連式 阪口製作所

    アルゴン炭酸調整器 流量計2連式

    阪口製作所
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
    質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    33,660税込37,026
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
    減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
  • ASシャワーヘッド KVK

    ASシャワーヘッド

    KVK(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業

    高圧用圧力調整器 YR-5061H

    ヤマト産業
    60,980税込67,078
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    一次側圧力(MPa)4~15
  • オス×メス継手 ヤマト産業

    オス×メス継手

    ヤマト産業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 12.7sq.ソケットセット KTC

    12.7sq.ソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット(10個組)
    当日出荷
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール適合パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(sq.)12.7
  • 微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 日本電興

    微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用

    日本電興(3件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1個
    当日出荷
    洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
    用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
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
"w22-14" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷