カテゴリ

  • 切削工具(58)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 農業機械(43)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w24山16」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便用フレキアダプター カクダイ小便用フレキアダプターカクダイ
389税込428
1個
当日出荷
仕様パッキン付き材質黄銅
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小便アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
当日出荷
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
変換アダプターセット カクダイ変換アダプターセットカクダイ
449税込494
1個
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POMアズワン品番64-6493-62
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
レバーハンドル TOTOレバーハンドルTOTO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径W3/16山24
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ネジ修正アダプター トップ工業ネジ修正アダプタートップ工業(21件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
カラービス SANEI(旧:三栄水栓製作所)カラービスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途水栓の三角ハンドル用ビスねじW3/16山24材質(パイプ)黄銅
厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
789税込868
1個
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善)オーブントースター 30分タイマー 2枚焼きYAMAZEN(山善)
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン付属品受け皿質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.1保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24タイマー設定30分(1分刻み)
ねじ切組タップ SK(新潟精機)ねじ切組タップSK(新潟精機)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法W24×G1/2
ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCOハンドタップ ウイットねじ用・SKSTRUSCO(2件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
スパイラルタップ (インチ) イシハシ精工スパイラルタップ (インチ)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類W
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
止水バルブ TOTO止水バルブTOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
三角ハンドル TOTO三角ハンドルTOTO(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
付属品色ビスW3/16山24(赤・青)タイプ金属製ハンドル径(Φmm)62本体形状三角色(キャップ)青・赤関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用)カクダイ(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工
4,598税込5,058
1組
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類W材質高速度工具鋼(SKH)
六角サラエナットダイス(ウィットねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(ウィットねじ)TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類W材質低合金鋼(SKS)
ダイス ウイット並目ねじ SKH材 SKCダイス ウイット並目ねじ SKH材SKC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウイット並目ねじ用
材質SKH
ハンドタップ(#1先) W SKCハンドタップ(#1先) WSKC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
9,998税込10,998
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷