材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
表面処理アロック
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)1.9
寸法dk(mm)8
ねじの呼びdM5
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)1.9
寸法dk(mm)8
ねじの呼びdM5
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.9
寸法dk(mm)9
ねじの呼びdM5
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質SCM435
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
頭部形状六角トリーマ組込
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
種類I=3(SW+ISOW組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ブラック
色黒
種類I=3(SW+ISO W組込)
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)8
呼び径dM5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ