カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,445)
    • 座金組込ねじ(429)
    • 小ねじ(134)
    • 寸切りボルト(33)
    • 六角ボルト(83)
    • 六角穴付ボルト(17)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
    • ハンドルビス(9)
  • 切削工具(132)
    • ハンドタップ(43)
  • 物流用品(247)
  • メカニカル部品(161)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 制御機器(66)
  • 機構部品(57)
  • 建築金物(45)
  • 空調・電設資材(37)
  • 電気材料(35)
  • 安全用品(19)
  • 作業工具(19)
  • 測定用品(13)
  • 空圧工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 家電(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • バイク部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(1,322)
  • エスコ(37)
  • KVK(1)
  • TRUSCO(32)
  • SK(新潟精機)(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
  • カクダイ(18)
  • 八幡ねじ(8)
  • SMC(185)
  • 東海キャスター(127)
  • NSK(日本精工)(51)
  • ハンマーキャスター(33)
  • 大和電器(31)
  • 水本機械製作所(29)
  • イシハシ精工(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(28)
  • OHSATO(大里)(26)
  • 岩田製作所(25)
  • ユーエイキャスター(18)
ねじの呼び
  • 3/16(23)
  • 3/8(39)
  • 3.1mm(18)
  • 4.15mm(39)
  • 5.2mm(21)
  • M2(42)
  • M2.5(17)
  • M2.6(33)
  • M3(176)
  • M3.5(35)
  • M4(280)
  • M5(299)
  • M6(344)
  • M8(236)
  • M10(66)
  • M16(68)
  • W3/16(210)
  • W5/16(17)
  • W3/8(514)
  • W3/4(58)
長さ(mm)
  • 10(75)
  • 12(103)
  • 15(75)
  • 16(627)
  • 18(50)
  • 20(177)
  • 25(175)
  • 30(124)
  • 32(61)
  • 35(111)
  • 40(121)
  • 45(92)
  • 50(159)
  • 55(59)
  • 60(78)
  • 65(75)
  • 70(71)
  • 75(69)
  • 80(49)
  • 90(50)
頭部形状
頭部形状
なべ(111)
頭部形状
トラス(9)
頭部形状
バインド(11)
頭部形状
(6)
頭部形状
六角(125)
頭部形状
六角アプセット(66)
頭部形状
六角穴付き(65)
頭部形状
根角ボルト(1)
頭部形状
(9)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(12)
取付穴形状
ピン6ロブ(2)
取付穴形状
プラスマイナス(11)
取付穴形状
六角穴(68)
取付穴形状
十字穴(168)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(136)
  • SUS303(4)
  • SUS304(102)
  • SUS310S(2)
  • SUS316(4)
  • SUS316L(6)
  • SUSXM7(4)
  • 樹脂すべて(11)
  • ナイロン(3)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 鉄すべて(577)
  • S45C(7)
  • SCM435(20)
  • SPCC(2)
  • SS400(2)
  • SWCH(11)
  • SWRCH(2)
  • 炭素鋼(5)
  • 黄銅(真鍮)(21)
アルミ・ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(14)
  • 3価ブラック(57)
  • 3価ホワイト(90)
  • つや消し黒(9)
  • アロック(12)
  • カラー(10)
  • クロメート(69)
  • クローム(23)
  • グリーンクロメート(15)
  • スズコバルト(7)
  • ゼロクローム(8)
  • ドブ(17)
  • ニッケル(43)
  • ノンクローム(15)
  • ブラック(20)
  • ユニクロ(80)
  • 亜鉛黒(40)
  • 生地(66)
  • 茶ブロンズ(12)
  • 黒染め(25)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・グリーンクロメート・スズコバルト・ゼロクローム・ドブ・ニッケル・ノンクローム・ブラック・ユニクロ・亜鉛黒・生地・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(42)
  • 0.45(56山)(34)
  • 0.5(151)
  • 0.6(31)
  • 0.7(36山)(231)
  • 0.8(242)
  • 0.9(28山)(5)
  • 1(262)
  • 1.05(24山)(112)
  • 1.25(202)
  • 1.41(18山)(19)
  • 1.5(65)
  • 1.58(16山)(368)
  • 1.81(14山)(11)
  • 2(29)
  • 2.11(12山)(33)
  • 2.5(9)
  • 2.54(10山)(59)
  • 2.82(9山)(5)
  • その他(8)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(277)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • レンタル(2)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3 16 ネジ」の検索結果

2,692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
コードレスアンカー打込機 サンコーテクノコードレスアンカー打込機サンコーテクノ
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
安全・確実・快適なオールアンカー成功を実現狭い場所や天井にも簡単に施工が可能打ち損じが無く、取付部位の破損やネジ部の損傷を防止360度回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所の成功に最適アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付きケーブルが邪魔にならないコードレスタイプ
用途オールアンカーC/SC/316SC/C-D施工用付属品プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、充電器、バッテリー、収納ケース適合アンカータイプ:オールアンカーC/SC/316SC/C-D質量(kg)4.6(バッテリー含む)電源リチウムイオン電池:DC36V、容量2.5Ah適合サイズM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
エルボ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所エルボ(溶接継手)大阪ジャッキ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。WE形
CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBW3型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4日本電興
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップタテ型・ドラム式どちらにも取付可能お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とすYシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50度ネジサイズ:G3/4コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
天井埋込形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)天井埋込形スピーカーユニペックス(UNI-PEX)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
エホート 六角軸中タップ 3/8 W16 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ 3/8 W16EFFORT(エホート)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
水用フローコントローラ FC3W SMC水用フローコントローラ FC3WSMC
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4耐圧力(MPa)0.6適合流体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.83MB)取扱説明書(1.27MB)
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon ASUS(エイスース)ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber CanyonASUS(エイスース)
129,800税込142,780
1台
107日以内出荷
Cyber Canyon CPU:RPL-R 15W (I3 100U) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:Win11 PROVESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim
付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)485.8(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、4.74A、90W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bitメモリー16GB使用CPURPL-R 15W (I3 100U)OSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inストレージ512GBフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴありLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
3W-ZEC (+)B0ナベ WH=10 大阪魂3W-ZEC (+)B0ナベ WH=10大阪魂
5,803税込6,383
1セット(800個)
9日以内出荷
3W-ZEC (+)B0ナベ WH=8 大阪魂3W-ZEC (+)B0ナベ WH=8大阪魂
6,427税込7,070
1セット(1500個)
9日以内出荷
3W-ZEC (+)B0アプセット 大阪魂3W-ZEC (+)B0アプセット大阪魂
7,374税込8,111
1セット(400個)
9日以内出荷から13日以内出荷
3W-ZEC (+)B0バインド 大阪魂3W-ZEC (+)B0バインド大阪魂
5,578税込6,136
1セット(900個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
3W-ZEC (+)B0トラス 大阪魂3W-ZEC (+)B0トラス大阪魂
5,434税込5,977
1セット(500個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
アイボリー (+)B0サラ(3カ-W 大阪魂アイボリー (+)B0サラ(3カ-W大阪魂
8,727税込9,600
1セット(1200個)
8日以内出荷
ツヤケシクロ (+)B0サラ(3カ-W 大阪魂ツヤケシクロ (+)B0サラ(3カ-W大阪魂
8,727税込9,600
1セット(1200個)
8日以内出荷
ブラック (+)B0サラ(3カ-W 大阪魂ブラック (+)B0サラ(3カ-W大阪魂
8,727税込9,600
1セット(1200個)
8日以内出荷
3W-ZEC (+)B0サラ 大阪魂3W-ZEC (+)B0サラ大阪魂
6,734税込7,407
1セット(1200個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
ホワイト (+)B0サラ(3カ-W 大阪魂ホワイト (+)B0サラ(3カ-W大阪魂
8,727税込9,600
1セット(1200個)
8日以内出荷
3W-ZEC (+)B0ナベ 大阪魂3W-ZEC (+)B0ナベ大阪魂
5,405税込5,946
1セット(1000個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
3W-ZEC (+)B1サラ D=6 コアタマ 大阪魂3W-ZEC (+)B1サラ D=6 コアタマ大阪魂
9,689税込10,658
1セット(1500個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
3W-ZEC (+)B1バインド 大阪魂3W-ZEC (+)B1バインド大阪魂
5,309税込5,840
1セット(1200個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス 大阪魂3W-ZEC (+)B1トラス(+)B1トラス大阪魂
5,705税込6,276
1セット(500個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
3W-ZEC (+)B1マルサラ 大阪魂3W-ZEC (+)B1マルサラ大阪魂
6,816税込7,498
1セット(1000個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
シルバー(+)B1マルサラ(3カ-W 大阪魂シルバー(+)B1マルサラ(3カ-W大阪魂
8,252税込9,077
1セット(1000個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
アイボリー (+)B1マルサラ(3カ-W 大阪魂アイボリー (+)B1マルサラ(3カ-W大阪魂
8,252税込9,077
1セット(1000個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ツヤケシクロ (+)B1マルサラ(3カ-W 大阪魂ツヤケシクロ (+)B1マルサラ(3カ-W大阪魂
8,252税込9,077
1セット(1000個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ブラック (+)B1マルサラ(3カ-W 大阪魂ブラック (+)B1マルサラ(3カ-W大阪魂
8,252税込9,077
1セット(1000個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ホワイト (+)B1マルサラ(3カ-W 大阪魂ホワイト (+)B1マルサラ(3カ-W大阪魂
8,252税込9,077
1セット(1000個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
3W-ZEC (+)B1サラ 大阪魂3W-ZEC (+)B1サラ大阪魂
7,136税込7,850
1セット(1200個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
アイボリー (+)B1サラ(3カ-W 大阪魂アイボリー (+)B1サラ(3カ-W大阪魂
9,634税込10,597
1セット(1200個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ツヤケシクロ (+)B1サラ(3カ-W 大阪魂ツヤケシクロ (+)B1サラ(3カ-W大阪魂
9,634税込10,597
1セット(1200個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
ブラック (+)B1サラ(3カ-W 大阪魂ブラック (+)B1サラ(3カ-W大阪魂
9,634税込10,597
1セット(1200個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ホワイト (+)B1サラ(3カ-W 大阪魂ホワイト (+)B1サラ(3カ-W大阪魂
9,634税込10,597
1セット(1200個)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
3W-ZEC (+)B1ナベ(+)B1ナベ 大阪魂3W-ZEC (+)B1ナベ(+)B1ナベ大阪魂
5,649税込6,214
1セット(1000個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
3カ-W (+)B1アプセット 大阪魂3カ-W (+)B1アプセット大阪魂
667税込734
1セット(19個)
翌日出荷
ホワイト (+)B1ナベ(3カ-W 大阪魂ホワイト (+)B1ナベ(3カ-W大阪魂
12,154税込13,369
1セット(2000個)
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-W (+)B0バインド 大阪魂3カ-W (+)B0バインド大阪魂
667税込734
1セット(51個)
翌日出荷から51日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら