カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(64)
    • 水栓部品(54)
    • シャワー用部品(3)
    • 単水栓(4)

「w30山20」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W30-20)20(3/4)用 KVK吐水口回転形水栓用1ツ山ノズル(W30-20)20(3/4)用KVK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合20(3/4)用(W30-20)
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
ネジアダプター カクダイネジアダプターカクダイ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
フレキノズル(W30 山20用) カクダイフレキノズル(W30 山20用)カクダイ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
用途厨房向け材質ステンレス、黄銅、EPDMパイプ外径(Φmm)19
自在パイプ部(T36S20型用) TOTO自在パイプ部(T36S20型用)TOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
接続ねじW30山20適合T36S20,T36LS20,(T36SU20)寸法(mm)210パイプ長(mm)210関連資料適合本体品番リスト
ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫SパイプGAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ長(mm)180アズワン品番64-5157-15パイプ外径(Φmm)16
壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20) INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20)INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1パック(2個)
5日以内出荷
用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 泡沫Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫UパイプGAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
異径アダプター Z410828 KVK異径アダプター Z410828KVK(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
接続アダプター カクダイ接続アダプターカクダイ
579税込637
1個
欠品中
用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。仕様パッキン付き材質黄銅
自在パイプ取付パッキン(大) カクダイ自在パイプ取付パッキン(大)カクダイ(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質NBR、POM適合パイプ径(Φmm)19適合パイプ外径(Φmm)19(W30山20)
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ
939税込1,033
1個
当日出荷
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
パイプジョイント KVKパイプジョイントKVK
919税込1,011
1個
当日出荷
用途パイプを約19mm高くできます
自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質(パイプ)黄銅
ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫SパイプGAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 GAONA(ガオナ)ガオナ パイプアダプター 太パイプ用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。取付ねじサイズW26材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-28
これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)GAONA(ガオナ)
759税込835
1個
6日以内出荷
GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換
用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80
横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)170パイプ長(mm)170材質(パイプ)黄銅
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW30材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30パイプ外径(Φmm)19
ガオナ Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 高さアップGAONA(ガオナ)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
立形スワン水栓 カクダイ立形スワン水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)パイプ取付ネジW26山20先端金具取付ネジW22山20
台付2ハンドル混合栓(引棒つき) カクダイ台付2ハンドル混合栓(引棒つき)カクダイ
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ取付厚5~35ミリ引棒付き(直径5.5ミリ)上部:104-010(湯水共通)パイプ取付ネジW26山20先端金具取付ネジW22山20
マットブラック
立形自在水栓 カクダイ立形自在水栓カクダイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~30ミリ上部:104-013パイプ取付ネジW26山20先端金具取付ネジW22山20
逆止弁部 TOTO逆止弁部TOTO
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様下位の補修品:あり
ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用 GAONA(ガオナ)ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用GAONA(ガオナ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
泡沫台付混合栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫台付混合栓パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240取付ねじサイズW30山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19パイプ外径(Φmm)19
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83パイプ外径(Φmm)16
腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20)接続ねじW30山20
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20)接続ねじW30山20
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付きGAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
自在パイプ部 TOTO自在パイプ部TOTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
接続ねじW30山20仕様自在スパウト210mm
5w30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5w30