カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,723)
- 物流用品(55)
- 測定用品(15)
- 厨房用品(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 事務用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- オフィス家具(5)
- 制御機器(4)
- 家電(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(1,698)
- ユーエイキャスター(55)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- ナカバヤシ(9)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(5)
- 日動工業(4)
- 友屋(4)
- Gechic(ゲシック)(4)
- 三菱電機(3)
- EIZO(3)
- 共立電気計器(2)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 神田ゴム化学(2)
- IKD(2)
- グリーンハウス(2)
- スリーライン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「w344」の検索結果

熱場作業用安全靴 つま先ガード付 W344
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足3日以内出荷から5日以内出荷耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。用途製造業。色茶形状ハイカット質量(kg)2種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム1層標準質量(g/片足)1520機能耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(先芯)ワイド鋼材質(インソール)豚ヌメ耐熱全敷甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプブーツ
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W
Aratas(旧:omron)¥629税込¥6921個当日出荷から91日以内出荷広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
共立電気計器(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から14日以内出荷現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
コンフォートレインスーツ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681着当日出荷防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。用途雨天時の野外作業。材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)2018年トラスコ掲載ページ6 0392
宅配袋 つつめーる
サンキョウプラテック¥2,998税込¥3,2981冊(100枚)4日以内出荷から5日以内出荷かんたん梱包らくらく発送 強力テープ付きで水濡れに強い! 通販会社などで大人気の宅配袋! 紙や段ボールに比べて省スペースで管理が楽なポリエチレン製! 中身が見えない!!材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車輪幅(mm)28ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
千筋吸物椀(溜内朱)(趣器<汁椀>)
スリーライン¥519税込¥5711個5日以内出荷手彫り感覚の趣ある汁椀です。「千筋」「菊花」「亀甲」の3タイプのデザインバリエーションを取り揃えました。用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
FOLDING STOOL DX Lesmo
SLOWER¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷から10日以内出荷材質ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー(TPR)、カルシウムカーボネート寸法(mm)使用時:390×400(H)×330、折畳時:390×540(H)×45質量(kg)1.65高さ(mm)400質量(g)約1650動荷重(kg)80静荷重(kg)150
MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ
三菱電機¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷から5日以内出荷1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥879税込¥9671個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5234材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
千筋吸物椀(黒内溜)(趣器<汁椀>)
スリーライン¥519税込¥5711個5日以内出荷から16日以内出荷手彫り感覚の趣ある汁椀です。「千筋」「菊花」「亀甲」の3タイプのデザインバリエーションを取り揃えました。用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5226材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5200材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター ステンレス製自在S付 75径 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車トラスコ品番440-5838長さ(mm)40車輪幅(mm)26金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計
共立電気計器¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から7日以内出荷IoT時代のアナログメガ! 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続! Bluetooth Smart搭載 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ 片手で持てる軽量コンパクトサイズ スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース JISC1302:2018に準拠した設計測定電圧(V)125/250/500/1000短絡電流(mA)1.5以下RoHS指令(10物質対応)対応
木柄 テストハンマー用
オーエッチ工業¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷種類ハンマー柄材質(柄部)樫質量(g)130適合#3/4適合機種テストハンマートラスコ品番395-8965RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥859~税込¥945~1個6日以内出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。材質(車輪)ナイロン形状自在型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 65径ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥929税込¥1,0221個8日以内出荷から12日以内出荷ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷から12日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。材質(車輪)ハードゴム形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)605RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から12日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷から12日以内出荷軽量物運搬用とし幅広く使用されています。形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷から14日以内出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)670RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 100径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から12日以内出荷車輪幅(mm)28ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。材質(車輪)ウレタン型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷軽量物運搬用とし幅広く使用されています。材質(車輪)ハードゴム形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
...