カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(492)
  • オフィス家具(246)
  • 制御機器(192)
  • メカニカル部品(191)
  • 安全標識(164)
  • 空調・照明・電設資材(147)
  • ねじ・ボルト・釘(126)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • バイク部品(72)
  • 物流用品(64)
  • バイク純正部品(61)
  • 自動車補修部品(48)
  • 農業機械(48)
  • 自動車純正部品(42)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 切削工具(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 建築金物(21)
  • 安全用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 家電(19)
  • 作業工具(19)
  • 整備工具・収納(17)
  • 自転車部品(17)
  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 機構部品(11)
  • 医療(11)
  • カー用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 電気材料(9)
  • 住設機器(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 介護用品(6)
  • マスク(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「w3s」の検索結果

関連キーワード
2,462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S

    DEUTSCH
    209税込230
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DTオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 3 W3S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 3 W3S-P012

    DEUTSCH
    129税込142
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 3。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ W3S-1939-P012 DEUTSCH

    Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ W3S-1939-P012

    DEUTSCH
    349税込384
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。適合するコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 及びそのシリーズを参照。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照。シーリンググロメットサイズ16については、品番 ; 425-430 425-430 を参照
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTS6JC103W3S SOURIAU

    UTS6JC103W3S

    SOURIAU
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S Series(SY3120-5W3S) SMC

    S Series(SY3120-5W3S)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • ハト注意看板ステッカー HTS-W03S_200x400 グリーンクロス

    ハト注意看板ステッカー HTS-W03S_200x400

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。
    用途注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200取付方式ステッカー表示内容頭上注意 フンにご注意ください
  • 駐輪禁止看板ステッカー NPS-W03S_200x400 グリーンクロス

    駐輪禁止看板ステッカー NPS-W03S_200x400

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1取付ステッカー高さ(mm)200表示内容駐輪ご遠慮ください
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC103W3S SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC103W3S

    SOURIAU
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 5.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 32.0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTSシリーズ プラグ&レセプタクル. Souriau UTSシリーズレセプタクルは、ボックス取付け型・ケーブル取付け型プラグから、ケーブル取付けインライン、基板取付けレセプタクルまで、高品質の製品を幅広く提供しています。このシリーズでは、さまざまな方法でワイヤを収容できます。圧着、はんだ、ねじ止めなど、すべてのレセプタクルは、過酷な気候条件で高性能を発揮するように堅牢に設計されています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高い性能を発揮 圧着、はんだ、ねじ止めなど、さまざまな方法でワイヤに対応 耐久性に優れたプラグ&レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状フロントリング&バックリング
  • 電子ホイッスル NSK

    電子ホイッスル

    NSK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最大130dBの大音量の電子ホイッスル。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。単4形乾電池式&ストラップ付。連続2時間/約2000回利用可能
    用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図にセット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー材質ABS電源単4形アルカリ乾電池×3本本体質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33電池寿命連続2時間、2000回利用可能RoHS指令(10物質対応)対応音色3種類、ミュート音量(dB)1:115、2:120、3:125
  • Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート WAKI(和気産業)

    Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2枚)
    当日出荷
    キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
    耐熱温度(℃)60
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • メタルポールワゴン アイリスオーヤマ

    メタルポールワゴン

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    収納する物に応じてバスケットの取付位置が変えられます。ポールはバスケット内に分割して収められるので、使用しない時はコンパクトに収納することができます。天板部分は雑巾などが掛けられる取っ手付です。移動に便利なキャスター付です。
    仕様組立式材質固定部品;ABS樹脂材質(ポール)スチール
  • 現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス

    現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
    用途現場写真工事記録
  • ばね座金 ネグロス電工

    ばね座金

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
  • ステンレスグリーンカート(静音タイプ) ナビス(アズワン)

    ステンレスグリーンカート(静音タイプ)

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。 品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。 品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
    材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75
  • スチール両口ハンマー オーエッチ工業

    スチール両口ハンマー

    オーエッチ工業
    3,798税込4,178
    1丁
    欠品中
    全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)クロモリパイプ材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込スイッチボックス(塗代付) 未来工業

    埋込スイッチボックス(塗代付)

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
  • 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具全長(mm)120質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5差込角(sq.)9.5ギヤ歯数72ヘッド寸法(mm)32
  • 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ピンク HEIKO

    手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ピンク

    HEIKO
    1,198税込1,318
    1パック(20枚)
    3日以内出荷
    材質HDPE 着色原反厚さ(mm)0.08チェッカー/ピンク種類手提げバッグ入数(枚)20
  • キッチンワゴン YAMAZEN(山善)

    キッチンワゴン

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    ツヤのないマットな質感の、シンプルなキャスター付きワゴン。 キャスターも本体も、はめ込むだけで組み立てに工具は不要。 モノがこぼれにくくしまいやすい、囲いのついたカゴ式の棚。
    用途サイドワゴン・ラックとして、キッチンやお部屋の収納に材質スチール(粉体塗装)ホワイト耐荷重(kg)1段あたり7、全体21キャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(cm)9(下部隙間)、68.5/42/15(床から各段カゴの淵上まで)高さ(cm)21(棚板間)組立時間約10-20分
  • 9.5sqプラグソケットセット FPC

    9.5sqプラグソケットセット

    FPC
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットセットです。
    用途プラグレンチ用ソケット3種セットです。セット内容HPW-3B 16・18・20.8、樹脂ケース質量(g)342ケース寸法(mm)145×130×40
  • サムライ両口ハンマー オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
    用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
  • Vガイドホィール ノーブランド

    Vガイドホィール

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
    硬度HRC60-62
  • オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型 TRUSCO

    オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型

    TRUSCO
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
    用途重量物の移動、運搬用ローラー。幅(mm)195テーブル寸法(mm)150配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000
  • サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    焼入硬度HRC44~50°
  • スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキ

    スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)

    ダイキ
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
  • ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)ステンレス仕様 未来工業

    ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)ステンレス仕様

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。
    適合ボルト径W3/8
  • 食器 3点セット アイリスオーヤマ

    食器 3点セット

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    新生活のスタートに必要な食器を揃えました。使用頻度の高いアイテムを厳選した無駄のないセット内容です。必要最低限の3点セットです。エンボスラインを加え、和食にも洋食にも使いやすいシンプルなデザインカラーです。美濃焼です。本製品は素材の特性上、釉薬による色ムラや鉄粉等が生じる場合があります。電子レンジ、食洗機対応です。
    セット内容中皿、小鉢、丼ぶり材質磁器形状直径(Φmm)中皿:210、丼ぶり:160、小鉢:145高さ(mm)中皿:40、丼ぶり:85、小鉢:45食器の種類和食器/洋食器
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー

    TRUSCO
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • 埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業

    埋込スイッチボックス(平塗代付)

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グレー
  • M3M5棚板隙間カバー TRUSCO

    M3M5棚板隙間カバー

    TRUSCO
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー

    TRUSCO
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業

    ステンレス両口ハンマー

    オーエッチ工業
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
    用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)SUS304主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ダブル型ローラー数4寸法EM20
  • フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ

    ミナミサワ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
    付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバー質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
...