カテゴリ

  • オフィス家具(197)
  • 安全標識(156)
  • 空調・照明・電設資材(130)
  • ねじ・ボルト・釘(126)
  • 制御機器(108)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • バイク部品(72)
  • 農業機械(48)
  • 自動車補修部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 切削工具(23)
  • 自転車部品(17)
  • 家電(17)
  • 安全用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • 物流用品(11)
  • 測定用品(11)
  • カー用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 機構部品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 安全保護具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • マスク(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農具(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3s」の検索結果

関連キーワード
1,271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S

    DEUTSCH
    209税込230
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DTオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTS6JC103W3S SOURIAU

    UTS6JC103W3S

    SOURIAU
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状フロントリング&バックリング
  • 電子ホイッスル NSK

    電子ホイッスル

    NSK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最大130dBの大音量の電子ホイッスル。吹かずにボタンを押すだけでSOSをお知らせ。3種類の音とミュートが選択できます。音量の調整が3段階でできます。単4形乾電池式&ストラップ付。連続2時間/約2000回利用可能
    用途登山、災害、防犯、害獣よけ、スポーツ審判・指導の合図にセット内容ストラップ、電池取り外し用ドライバー材質ABS電源単4形アルカリ乾電池×3本本体質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×120×33電池寿命連続2時間、2000回利用可能RoHS指令(10物質対応)対応音色3種類、ミュート音量(dB)1:115、2:120、3:125
  • Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート WAKI(和気産業)

    Real Wood(リアルウッド) キズのつきにくい木目シート

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2枚)
    当日出荷
    キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
    耐熱温度(℃)60
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

    DXアンテナ(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    保証期間1年
  • メタルポールワゴン アイリスオーヤマ

    メタルポールワゴン

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    収納する物に応じてバスケットの取付位置が変えられます。ポールはバスケット内に分割して収められるので、使用しない時はコンパクトに収納することができます。天板部分は雑巾などが掛けられる取っ手付です。移動に便利なキャスター付です。
    仕様組立式材質固定部品;ABS樹脂材質(ポール)スチール
  • 現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス

    現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

    マイゾックス(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
    用途現場写真工事記録
  • ばね座金 ネグロス電工

    ばね座金

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
  • スチール両口ハンマー オーエッチ工業

    スチール両口ハンマー

    オーエッチ工業
    3,798税込4,178
    1丁
    欠品中
    全長(mm)280種類両口ハンマー材質(柄部)クロモリパイプ材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具全長(mm)120質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5差込角(sq.)9.5ギヤ歯数72ヘッド寸法(mm)32
  • 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ピンク HEIKO

    手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ピンク

    HEIKO
    1,198税込1,318
    1パック(20枚)
    3日以内出荷
    材質HDPE 着色原反厚さ(mm)0.08チェッカー/ピンク種類手提げバッグ入数(枚)20
  • キッチンワゴン YAMAZEN(山善)

    キッチンワゴン

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    ツヤのないマットな質感の、シンプルなキャスター付きワゴン。 キャスターも本体も、はめ込むだけで組み立てに工具は不要。 モノがこぼれにくくしまいやすい、囲いのついたカゴ式の棚。
    用途サイドワゴン・ラックとして、キッチンやお部屋の収納に材質スチール(粉体塗装)ホワイト耐荷重(kg)1段あたり7、全体21キャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(cm)9(下部隙間)、68.5/42/15(床から各段カゴの淵上まで)高さ(cm)21(棚板間)組立時間約10-20分
  • 9.5sqプラグソケットセット FPC

    9.5sqプラグソケットセット

    FPC
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットセットです。
    用途プラグレンチ用ソケット3種セットです。セット内容HPW-3B 16・18・20.8、樹脂ケース質量(g)342ケース寸法(mm)145×130×40
  • サムライ両口ハンマー オーエッチ工業

    サムライ両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
    用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)118口径(mm)45頭質量(g)1300全質量(g)1400
  • Vガイドホィール ノーブランド

    Vガイドホィール

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
    硬度HRC60-62
  • オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型 TRUSCO

    オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・標準型

    TRUSCO
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
    用途重量物の移動、運搬用ローラー。幅(mm)195テーブル寸法(mm)150配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000
  • スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキ

    スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)

    ダイキ
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
  • 食器 3点セット アイリスオーヤマ

    食器 3点セット

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    新生活のスタートに必要な食器を揃えました。使用頻度の高いアイテムを厳選した無駄のないセット内容です。必要最低限の3点セットです。エンボスラインを加え、和食にも洋食にも使いやすいシンプルなデザインカラーです。美濃焼です。本製品は素材の特性上、釉薬による色ムラや鉄粉等が生じる場合があります。電子レンジ、食洗機対応です。
    セット内容中皿、小鉢、丼ぶり材質磁器形状直径(Φmm)中皿:210、丼ぶり:160、小鉢:145高さ(mm)中皿:40、丼ぶり:85、小鉢:45食器の種類和食器/洋食器
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー

    TRUSCO
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • M3M5棚板隙間カバー TRUSCO

    M3M5棚板隙間カバー

    TRUSCO
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー

    TRUSCO
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業

    ステンレス両口ハンマー

    オーエッチ工業
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
    用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)SUS304主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ダブル型ローラー数4寸法EM20
  • フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ

    ミナミサワ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
    付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバー質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 3カ-W Sタイプバインド3ポッチ 大阪魂

    3カ-W Sタイプバインド3ポッチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(104個)
    翌々日出荷
    締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
    長さ(mm)6十字穴番号2番呼び径4寸法H(mm)2.5寸法d(mm)3.84~3.92寸法a(mm)Φ0.8寸法e(mm)Φ5.8寸法b(mm)0.5寸法c(mm)3.98~4.06寸法dk(mm)8.3
  • 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー HEIKO

    手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー

    HEIKO
    1,498税込1,648
    1パック(20枚)
    3日以内出荷
    材質HDPE ナチュラル原反厚さ(mm)0.08チェッカー種類手提げバッグ入数(枚)20
  • 両口ハンマー オーエッチ工業

    両口ハンマー

    オーエッチ工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途鉄工作業全般材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C
  • 短管用スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    短管用スリーブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    形状短管用スリーブホルダ
  • 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ブラウン HEIKO

    手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ブラウン

    HEIKO
    1,698税込1,868
    1パック(20枚)
    3日以内出荷
    材質HDPE 着色原反厚さ(mm)0.08チェッカー/ブラウン種類手提げバッグ入数(枚)20
  • スーパー25縦型 3頭口W-3S-25 G1/4 麻場

    スーパー25縦型 3頭口W-3S-25 G1/4

    麻場
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
    全長(mm)290質量(g)130吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7取付ねじG1/4噴射角度【1.0Mpa】100°
  • 3カ-W グリップボルトS3 大阪魂

    3カ-W グリップボルトS3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    <特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
    用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM8タイプS-3寸法H(mm)21寸法D(mm)39寸法D1(mm)21寸法H1(mm)10
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C DXアンテナ

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C

    DXアンテナ
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    インピーダンス(Ω)75
  • EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯 IDEC(和泉電気)

    EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    形状種類防爆灯定格電圧(V)DC12光源LED
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FW3S 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FW3S

    室本鉄工
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3402
  • USB3.2Gen1(3.0) SDカードリーダー ナカバヤシ

    USB3.2Gen1(3.0) SDカードリーダー

    ナカバヤシ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    USB3.2Gen1規格の スティック型カードリーダー。 最大104MB/sのUHS-Ⅰスピードクラス 対応。SDカード、microSDカードを読み取ることができます。 コネクタを保護するキャップ付き。 ストラップホール付き。 相互認識、相互コピー可能。
    付属品取扱説明書ブラック質量(g)12対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×21×10保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-ⅠRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB A
  • Oリング 日東工器

    Oリング

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
...