カテゴリ

  • オフィス家具(137)
  • 制御機器(109)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 建材・エクステリア(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 住設機器(10)
  • 清掃用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 研磨材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 梱包用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w402」の検索結果

関連キーワード
459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(60件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ダブルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    ダブルユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
  • Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    ダブルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ダブルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • ポリライトホイル イチグチ

    ポリライトホイル

    イチグチ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • VS-P402W VISHAY

    VS-P402W

    VISHAY
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO

    ハンドタップ ウイットねじ用・SKS

    TRUSCO(2件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
  • テグス ミニ WAKI(和気産業)

    テグス ミニ

    WAKI(和気産業)
    159税込175
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    半透明で目立ちにくい。
    用途細い線は工作やホビーの友に、 結束細工にも適している。
  • ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)

    ワイパー替えゴム

    DJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タペットワッシャー K.Pガスケット

    タペットワッシャー

    K.Pガスケット(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • PUSHLOGゲートウェイ RS-232Cタイプ PUSHLOG

    PUSHLOGゲートウェイ RS-232Cタイプ

    PUSHLOG
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 PLC対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。
    用途装置の遠隔監視に。仕様伝送台数:1トラスコ品番407-1106規格PLC対応電源電圧(V)DC12V(-10%)~24V(+20%)通信規格RS-232C×1伝送距離(m)15
  • スコーライトホイルS イチグチ

    スコーライトホイルS

    イチグチ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 木製 サラダボール EBM(江部松商事)

    木製 サラダボール

    EBM(江部松商事)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    材質タモ材深さ(mm)50
  • スコーライトホイルM イチグチ

    スコーライトホイルM

    イチグチ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り直径×幅W(mm)40×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LEDクロック ビエント SLOWER

    LEDクロック ビエント

    SLOWER
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    大きな数字のLEDクロックは視認性に優れています。室温表示は熱中症対策への意識を高めます。置き時計として使用する場合は、折りたたみスタンドを引き出して表示が見やすい角度で使用できます。
    仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)、アルミニウム付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本寸法(mm)275×183(H)×30質量(g)約490機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替表示内容月/日/曜日/室温/時/分
  • エリアセンサBWシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    エリアセンサBWシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
    検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニホットマット YAMAZEN(山善)

    ミニホットマット

    YAMAZEN(山善)
    2,990税込3,289
    1枚
    当日出荷
    冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
    用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
  • ポリライトホイル (直径40×幅25mm) イチグチ

    ポリライトホイル (直径40×幅25mm)

    イチグチ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • メガブライトホイル (直径40×幅25mm) イチグチ

    メガブライトホイル (直径40×幅25mm)

    イチグチ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式動作方式プッシュロック/鍵リセットボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュプルスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュプルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式動作方式プッシュプルボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ミニピック&フックセット 4本 WILLIAMS

    ミニピック&フックセット 4本

    WILLIAMS
    2,998税込3,298
    1セット(4丁)
    当日出荷
    安定した先端によりOリングやピッキング作業を簡単に行えます。 形状の違う4種類のセットで幅広い作業ができます。 先端研磨されているのでOリングを傷つけません。
    トラスコ品番755-2271セット内容ストレート、曲がり45°、曲がり90°、半円型各1丁材質特殊工具鋼質量(g)114
  • 【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ) ノーブランド

    【リビルト】 エアードライヤ(ヒノ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーヒノ
  • コンクリートビス ツイスター ナベ座付 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター ナベ座付 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    829税込912
    1パック(125本)
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパートねじピッチ(mm)1.4(18山)下穴径(Φmm)3.4~3.5最大引張荷重(kN)1.3頭径D(Φmm)9.7頭部高さ(mm)t:3適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10寸法SL(mm)1.5呼び径d(mm)4.2
  • 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業

    両端加工ラックギヤ LRW

    青木精密工業(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • アルミケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)

    アルミケースエリアセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
    用途お菓子移送ライン検出に。材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力IP等級IP65
  • アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノ

    アジャストワッシャ(リフタピン用)

    タカノ
    689税込758
    1パック(100枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤハブワッシャ SUN

    リヤハブワッシャ

    SUN
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ユーティリティツールセット 4本 WILLIAMS

    ユーティリティツールセット 4本

    WILLIAMS
    4,598税込5,058
    1セット(4丁)
    当日出荷
    トラスコ品番755-2289セット内容ガスケットスクレーパー、千枚通し、コッタ―ピンプーラー、ホースリムーバルツール各1丁材質特殊工具鋼質量(g)502
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュターンロック IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュターンロック

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)22
  • パック入 ハンド中タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エコノミーステンレスバンド アラム

    エコノミーステンレスバンド

    アラム
    309税込340
    1個(1個)
    3日以内出荷
    あらゆる分野において、幅広く採用されている信頼性の高いバンドです。
    材質ステンレスSUS304バンド幅(mm)9
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)

    SWAGE-LINE(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
...