カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(337)
  • 空調・照明・電設資材(242)
  • オフィス家具(125)
  • 制御機器(119)
  • メカニカル部品(91)
  • 測定用品(87)
  • 店舗什器・備品(74)
  • 厨房用品(71)
  • 農業機械(50)
  • 電気材料(46)
  • 自動車補修部品(40)
  • 事務用品(39)
  • 家電(37)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 日用品(35)
  • 物流用品(32)
  • カー用品(31)
  • 卓上消耗品(29)
  • 機構部品(28)
  • 作業工具(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 介護用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 建築金物(20)
  • 切削工具(18)
  • 安全用品(17)
  • 防犯用品(17)
  • バイク部品(15)
  • 縫製用品(14)
  • 安全標識(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 保管用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 研磨材(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 住設機器(8)
  • 作業服(8)
  • 電動工具(8)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全保護具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自転車部品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 理美容(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w44」の検索結果

関連キーワード
2,036件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンオイル強化剤 FALCON

    エアコンオイル強化剤

    FALCON(46件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(30mL)
    当日出荷
    エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。
    容量(mL)30(ガス13+オイル17)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウ

    グレーチング 歩道用 圧接タイプ

    モノタロウ(111件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • 業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード

    nana(東洋印刷)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(100枚×5冊)
    当日出荷から翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
  • HLa角型洗濯ネット LEC(レック)

    HLa角型洗濯ネット

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機OKです。水通りが良い粗目のメッシュです。
    用途衣類・シーツ・バスタオル洗いにタイプ角型混率(%)ポリエステル100(ネット)
  • 安全靴 半長靴 AW44 シモン

    安全靴 半長靴 AW44

    シモン(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴 JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格 ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減 接地面積が大きくなり安定性向上 メーカー製AAシリーズからさらに軽量化 トップラインクッションで着脱はスムーズに 甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」 クッション性・耐久性に優れた2重底
    形状ミドルカット種類安全靴規格JIS T 8101/S種長さ(cm)約22.9(26cm)材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ウレタン標準質量(g/片足)500(26.0cm)機能クッション性、耐久性JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1000060靴タイプ半長靴
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • ピーピースカット 和協産業

    ピーピースカット

    和協産業(12件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個(5kg)
    当日出荷
    流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
    用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去種別液体液性アルカリ性使用量125g/1回繰り返し・詰め替え対応
  • 真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)真鍮
  • Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ミカロール スープラクランプ(オールステンレス) MIKALOR

    ミカロール スープラクランプ(オールステンレス)

    MIKALOR(13件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク ケーエム工業

    埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク

    ケーエム工業
    539税込593
    1本
    当日出荷
    地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
    用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業(5件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • HLa 丸型 洗濯ネット  特大 LEC(レック)

    HLa 丸型 洗濯ネット 特大

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    洗濯物がかたよりにくい丸型ネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。
    用途長袖シャツ・バスタオル・Yシャツ用仕様粗目材質ネット:ポリエステル100%寸法(mm)約Φ380質量(g)55タイプ丸型 洗濯ネット 特大使用の目安長袖シャツ:6枚くらい、バスタオル:2枚くらい、Yシャツ:3枚くらい
  • ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ニューサクラカラー サクラクレパス

    ニューサクラカラー

    サクラクレパス(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(600mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。 不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
    用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙質量(g)1080寸法(Φmm)90×120
  • フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーレセップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミルキーホワイト
  • HLa角形くずよけネット LEC(レック)

    HLa角形くずよけネット

    LEC(レック)
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • HLa丸型ランジェリーネット LEC(レック)

    HLa丸型ランジェリーネット

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ランジェリーをいたわるソフトメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。
    用途ランジェリー用寸法(mm)Φ240質量(g)38タイプランジェリー用混率(%)ネット:ポリエステル100使用の目安キャミソール:4枚くらい、ストッキング:6枚くらい
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • シートベルトストッパー6 SEIWA(セイワ)

    シートベルトストッパー6

    SEIWA(セイワ)(9件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    シートベルトの締め付けや圧迫感を抑えるストッパーです。ロック&フリー機能付きで、乗り降り時の煩わしさが軽減されます。幅52mmまでの幅広いシートベルトにも装着可能です。
    ブラック×スモーク本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×29
  • HLa丸型くずよけネット LEC(レック)

    HLa丸型くずよけネット

    LEC(レック)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。
    用途衣類・バスタオル洗いに材質ネット:ポリエステル100%タイプ丸型目の粗さ細目
  • ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業

    ドライメットST ワッシャー(70W)

    オイレス工業(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ

    サンハヤト(4件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    片面・紙フェノール材の、4mmピッチドットパターン(1ツ目模様)の基板です。
    種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4取付穴Φ3ビス用長穴板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックス
  • HLa筒型くずよけネット LEC(レック)

    HLa筒型くずよけネット

    LEC(レック)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用している。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。
    用途セーター・トレーナー・バスタオル・Yシャツ用材質ネット:ポリエステル100%寸法(mm)約Φ400×550H質量(g)118タイプ筒型くずよけネット目の粗さ細目使用の目安セーター・トレーナー:5枚くらい、バスタオル:6枚くらい、Yシャツ:7枚くらい
  • ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ

    ナベ タッピングビス[ステンレス]

    エスコ(10件のレビュー)
    860税込946
    1パック(60本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状(+)ナベ頭穴の形状十字穴
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 仏式小中型用火口 SUZUKID(スズキッド)

    仏式小中型用火口

    SUZUKID(スズキッド)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仏式小・中型溶接器用火口です。
    用途ガス溶接用。材質真鍮
  • S-304 パイプハンガーSサイズ 協和ステンレス

    S-304 パイプハンガーSサイズ

    協和ステンレス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304形状ハンガーパイプ幅(mm)28
  • 遠赤抗菌和紙 花ごよみ懐敷 あやめ アーテック[和紙]

    遠赤抗菌和紙 花ごよみ懐敷 あやめ

    アーテック[和紙]
    1,598税込1,758
    1セット(200枚)
    翌々日出荷
    無蛍光雲流遠赤抗菌和紙を使用しております。※御注文の際は、200枚単位でお願いします。 優れた抗菌効果と遠赤外線放射。 雑菌(大腸菌、病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した雑菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し長時間効果が持続します。 保鮮紙としても使用出来ます。 セラミックの持つ遠赤外線効果が、素材を活性化し、うまみを引き出します。セラミックの持つ抗菌効果が、衛生管理をより向上します。 水(霧吹等)で湿らせて使用して下さい。鮮度を保ち、乾燥・変色を防ぎます。
  • オートワイヤーストリッパーLF ENGINEER(エンジニア)

    オートワイヤーストリッパーLF

    ENGINEER(エンジニア)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー寸法(mm)150×162×22質量(g)170切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 シート 京セラ

    部品 シート

    京セラ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    寸法E(mm)4.4
  • ネジゲージ NO.4-40UNC-2B GP WP 第一測範

    ネジゲージ NO.4-40UNC-2B GP WP

    第一測範
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
  • いろいろキャッチャー マーナ

    いろいろキャッチャー

    マーナ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ペンやハブラシなど、小物をはさんでしっかりキャッチします。 吸盤になっているので、ピタっと壁面収納ができます。
    材質B・P/熱可塑性エラストマー W/塩化ビニル樹脂ホワイト寸法(Φ×mm)30×22
  • フラワーパック HEIKO

    フラワーパック

    HEIKO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。 ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。 ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。
    材質OPP厚さ(mm)0.028
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形プッシュロック鍵リセット

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/鍵リセット取付穴径(Φmm)22
  • デジタルパルスメータMP5Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパルスメータMP5Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...